50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪製作所プロテックシート SG20
エコ商品
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません。
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材 JIS規格JIS A 1323 C種 材質ガラス両面シリコン 厚さ(mm)0.35 グレー/シルバー 連続使用温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
8,398 税込9,238
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 伸度(%)350 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.9 引張強度(N/20mm)30
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。 質量(kg)6 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.65 粘着力(N/25mm)1.62 粘着タイプ弱粘着
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弱粘着タイプです。 ポリエチレンタイプなので焼却時に有毒ガスを発生しません。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、ガラス板、樹脂板、アルミサッシなどの表面保護。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途表面保護用 粘着力(N/25mm)1.1 粘着タイプ弱粘着
1ケース(2本)
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,388 税込1,527
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%)200 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.7 引張強度(N/20mm)65 巻戻し力2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護 主な用途自動車塗膜用 粘着力(g/25mm)500 テープ厚さ(μm)50
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイガースポリマー極薄シリコンシート
厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。
長さ(m)10 幅(mm)500 硬度(タイプA):47 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.4(96)
1巻(10m)
74,980 税込82,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪製作所プロテックシート SG70
エコ商品
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート JIS規格JIS A 1323 A種 材質ガラス両面シリコン 厚さ(mm)0.48 グレー 連続使用温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
7,800 税込8,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです 耐熱性・耐候性に優れています 寸法安定性に優れています 有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材 仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし 材質ガラス両面シリコン 形状カット 幅(mm)1200 厚さ(mm)0.35 グレー/シルバー ハトメ数0 JIS規格JIS A 1323:C種 連続使用温度(℃)250 使用糸なし
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SPO-35R1 【オーダー】シリコンスポンジ35°赤 タイガースポリマー カスタマイズ可
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。 材質シリコーンゴム 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20 伸び(%)370 引張強度(MPa)4.9 熱伝導率(W/mk)7.4×10-2 圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h) 見掛密度(g/cm3)0.54 テープテープ無し、テープ付 硬さ(デュロメータE)35 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,909 税込2,100
3日以内出荷

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)リアチャイルドシート・SG
ヘッドガードまで一体感のあるシンプルデザイン。3段階調整可能なシートベルト。フットレスト(2段階)、5点式ベルト&金属製バッグルを搭載。デザイン性と安全性を両立させています。
質量(g)3100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×500×758 適応身長(cm)70以上115以下 適応体重(kg)8以上22以下(クラス27)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用180/瞬間300
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途カーディーラー、整備工場等での整備作業時のシート汚れ防止に ヘッドレストにかけるタイプで、脱着が容易で作業性を損ないません 使い捨てにできるため、従来の布製タイプと比べ、洗濯等の管理の手間が省け、いつでも清潔なカバーを使用できます 裏面はラミシートで、水をはじくので車酔いしやすい方や、アウトドアにもおすすめです レンタカー、試乗車、カーディーラー、整備工場、介護車両、アウトドア、高齢者幼児のおでかけ、感染症対策に ホワイト 質量(g)82 材質ポリプロピレン、袋:ポリエチレン 幅(mm)800 高さ(mm)1570
1枚
399 税込439
当日出荷

高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤不要で環境を保護します。 高密度な強力織物なので耐候性に優れています。 滑りにくい素材を使用することにより、安全な作業環境を実現できます。
用途メガソーラー施設などや農業用のビニールハウス内全面下敷防草 長さ(m)100 シルバーグレー 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.4 耐候年数(年)約5~7 トラスコ品番756-1415 質量(kg)7.9 奥行(mm)535 使用目的全面下敷、防草 耐候性(耐候年数目安)約4~5年
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途自動車内装用 粘着力(g/25mm)350 テープ厚さ(μm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フットレストは高さ2段階調整式で、お子さまの成長に合わせて高さ調節が可能です。後頭部の凹みを大きくし、ヘルメットの収まりを改善しました。お子様を乗せないときは簡易バスケットとしてお使い頂けます。
仕様●乗車可能範囲:1歳以上4歳未満●外幅(cm):36 質量(kg)3.5 アイボリー/ブラウン 適応身長(cm)70以上100以下 適応体重(kg)8以上15以下
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷




1個
179 税込197
当日出荷

シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。 シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。 中身が違う インジェクション発泡ウレタンフォームを使用し劣化しにくくなっています。 シートの座り心地はやはり中身(ウレタン)で決まります。 高品質素材で生産 表皮にはデザイン性と耐久性にも優れた高品質レザーを採用。 シートベースは軽量で頑丈な強化FRPを使って成型しております。 程よいカスタマイズ感 バイクは見た目も譲れません。 シートのカスタマイズはバイクの印象がガラっと変わります。 シートフォームには厚みを持たせて、デザインだけでなく足付き性や 適切なライディングポジションも追求しております。 ライダーの荷重をしっかり受け止めながら安心・安全の快適なライディングをお約束します。※取扱説明書付属
材質合皮
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

IMPORT Childseat日本初SGマーク認定商品。自転車のリアキャリアに取付けるタイプ。安全ベルトは5点式で腰回りもしっかりホールドします。
適応体重(kg)9~22 質量(kg)2.6 サイズ(荷台)クラス25規格以上推奨 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)416×724×559 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)270×173
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです 耐熱性・耐候性に優れています 寸法安定性に優れています
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート 仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし 材質ガラス両面シリコン 形状カット 幅(mm)1040 厚さ(mm)0.48 グレー ハトメ数0 JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)250 使用糸なし
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。 シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。 中身が違う インジェクション発泡ウレタンフォームを使用し劣化しにくくなっています。 シートの座り心地はやはり中身(ウレタン)で決まります。 高品質素材で生産 表皮にはデザイン性と耐久性にも優れた高品質レザーを採用。 シートベースは軽量で頑丈な強化FRPを使って成型しております。 程よいカスタマイズ感 バイクは見た目も譲れません。 シートのカスタマイズはバイクの印象がガラっと変わります。 取扱説明書付属 シートフォームには厚みを持たせて、デザインだけでなく足付き性や 適切なライディングポジションも追求しております。 ライダーの荷重をしっかり受け止めながら安心・安全の快適なライディングをお約束します。※取付ボルト、説明書付属
材質合皮
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

SG-250の特徴を持ちSG-250よりも抜け落ち強度を一段と増した商品です。建築用耐火シートの溶接・溶接火花に対する難燃性試験JIS A 1323 A種合格品です。シリコン系樹脂コーティング面は、火花のはじきがよく(TOP 2010Sに匹敵する性能)、フェルト面はSG-250と同じで、溶接スパッタ、ノロ受け作業に最適です。
厚さ(mm)2 タイプ片面シリコンコーティング JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)590 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テラスベビー dag2 ヒップシート ショルダーバッグは、状況に応じて背当てを付けたり外したりできるため、お子さまの成長や抱っこのスタイルに合わせて使い分けられるヒップシートです。SGの新基準に対応し、安全性と利便性を両立しています。座面の先端をぐるっとやわらかいクッションで包んでいるので、赤ちゃんの足に当たってもやさしくフィット。持ち運びに便利な収納ポーチは、洗濯ネットとしてもそのままのでお出かけもお洗濯も、これひとつでスムーズになります。
用途しっかりと腰で支えられるので、肩や腕への負担を減らしたい方、お子さまの成長に合わせて使い方を変えたい方、おしゃれで使いやすい育児グッズを探している方に。 対象新生児(3.2kg)から48ケ月 胴回り(cm)60~110 制限体重(kg)20
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抱っこのような心地よさを叶えるバウンサー。首すわり前のお子さまを優しくサポートするインサート付き。ご成長に合わせてチェアモードにチェンジ可能。足元のペダルでかんたんリクライニング操作。シートの洗濯も可能でいつでも清潔。SG認定商品
用途バウンサー、ゆりかご、椅子として。ダッドウェイ DADWAY SGマーク認証製品 正規品 赤ちゃん ベビー ベビー用品 新生児 乳児 バウンサー チェア ゆりかご リクライニング クッション おひるね お昼寝 仕様一部取付品です 材質メッシュ生地:ポリエステル100% / ニット生地:ポリエステル79%、レーヨン17%、ポリウレタン4% / 裏地:ポリエステル100% / 中わた:ポリウレタンフォーム、ポリエステル 質量(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)開いた時:41.5×84.5×55.9、閉じた時:41.5×84.5×14.5 モード【チェア】お子さまが一人で立ち座りできるようになってから体重13kgまで【バウンサー】生後1カ月(体重3.2kg以上)から体重9kgまで
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インカムの着けやすさピカイチのラグジュアリーツーリングフルフェイス レプリカヘルメットのX-803UCの優れた風洞性能を引き継ぎつつ、ツーリングユースにマッチした快適設計モデル。 カーボン、ケブラーを配合したハイエンドなコンポジットファイバーを使用し強度と軽量化のバランスを高次元で両立。 アウターシェル材質:カーボン&コンポジットファイバー 内装:脱着洗濯可能 あごひも:マイクロロック 規格:SG規格 付属品:PINLOCK(R)曇り止めシート
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インカムの着けやすさピカイチのラグジュアリーツーリングフルフェイス レプリカヘルメットのX-803UCの優れた風洞性能を引き継ぎつつ、ツーリングユースにマッチした快適設計モデル。 カーボン、ケブラーを配合したハイエンドなコンポジットファイバーを使用し強度と軽量化のバランスを高次元で両立。 アウターシェル材質:カーボン&コンポジットファイバー 内装:脱着洗濯可能 あごひも:マイクロロック 規格:SG規格 付属品:PINLOCK(R)曇り止めシート
フラットブラック/26
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)NOLAN N43E T VSBLT F
チンガードはレバー操作で着脱可能。バイザーの交換などで6通りにスタイル変更が可能。シーズンやオートバイのスタイル、タンデムライダー用として、など様々な場面で違うスタイルが楽しめます。。アウターシェル材質:Lexanポリカーボネイト。ウインドプロテクター脱着可能。Dリング 。サンバイザー付。規格:SG規格。付属品:PINLOCK曇り止めシート。。※(株)デイトナ取り扱いのJIS規格品は、N-COMキャップの無い仕様となります。(N-COMの取り付けはできません)
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)NOLAN N104 GLOSSY
フリップアップヘルメットは、停止時にはジェット型ヘルメットと同様の開放感と利便性が得られます。チンガードが楕円軌道で回転することにより、フリップアップ時もコンパクトに収まり首に掛かる負担を軽減します。サンバイザーはボタン操作で瞬時に収納。ツーリングには最適なヘルメットです。。アウターシェル材質:Lexanポリカーボネイト。Dリング 。サンバイザー付。規格:SG規格。付属品:PINLOCK曇り止めシート。。※(株)デイトナ取り扱いのJIS規格品は、N-COMキャップの接着及び、内側後頭部のバッテリー収納ができない仕様となります。(N-COMの取り付けはできません)
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)NOLAN N104 VSBLT F
フリップアップヘルメットは、停止時にはジェット型ヘルメットと同様の開放感と利便性が得られます。チンガードが楕円軌道で回転することにより、フリップアップ時もコンパクトに収まり首に掛かる負担を軽減します。サンバイザーはボタン操作で瞬時に収納。ツーリングには最適なヘルメットです。。アウターシェル材質:Lexanポリカーボネイト。Dリング 。サンバイザー付。規格:SG規格。付属品:PINLOCK曇り止めシート。。※(株)デイトナ取り扱いのJIS規格品は、N-COMキャップの接着及び、内側後頭部のバッテリー収納ができない仕様となります。(N-COMの取り付けはできません)
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。 シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。 一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。 SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。 シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。 SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。 SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。 また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。 SSR-4000の最大荷重は5kgです。
材質アルミ 質量(g)550 耐荷重(kg)5まで 適合サイズホイール径/700cまで、シートポスト径/22~29mm 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)135×320 アズワン品番64-9551-97 クラス5
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

ハイシートで腰の負担を軽減。ラクな姿勢で赤ちゃんのお世話ができる。成長に合わせて高さ調節できる。お世話に便利なスライド枠。たっぷり入る収納スペース付き。通気性がよいスノコ床板。スライド開閉式。キャスター付き。収納用板付き
用途赤ちゃんのお世話に。カトージ KATOJI ハイシート ミニベビーベッド 60×90cm 木製 収納 ナチュラル 正規品 ベビー 赤ちゃん PSC・SG合格 ベッド 開閉式 キャスター付 天然木 その他【安全基準】PSC・SG 材質パイン材(ニュージーランド産)床板すのこ部分は中国産桐材 質量(kg)19 ナチュラル 内寸(mm)90×60 保証期間購入日より1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.5×68×121 高さ(cm)4段階(床からの高さ):75、70、65、43 組立時間約10-20分 対象新生児~24ヵ月 間口(cm)【収納扉】65×34
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷