119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤) 自動補正範囲±5° ライン幅(mm)約3/10m
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ。2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ
付属品エンドキャップ×2、仕上げテープ×2 材質EVA 長さ(mm)2000 厚さ(mm)2
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
用途仮止め用。 材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) 幅(mm)7.4 厚さ(mm)1.2 使用温度範囲(℃)-40~105 寸法F(mm)16.2 寸法E(mm)11 寸法T(mm)1.2 引張強度N(kgf)ループ:294(30.0) 引張強度(N)294 最小結束径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候・耐熱
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

手ごろな大きさの深型グリルパン。 鍋は着脱式で丸洗いOK。 深型なのであったか煮込み料理に最適。 鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。 中身が見れるガラスふた付き。 保温~200℃の温度調節付き。
消費電力(W)1000 満水容量(L)2 電源コード(m)1.8 材質鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、本体樹脂部:ポリプロピレン、ふたつまみ:PA樹脂 質量(g)約1970 内径(Φmm)(鍋)240 深さ(mm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×290×170
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

煮る、焼くが簡単に出来ます。2~3人にピッタリサイズ。丸洗いOKの鍋と焼きものプレート付
消費電力(W)680 容量(L)満水1.8 コード長さ(m)1.4 種別20cm 材質樹脂部:ポリプロピレン、ふたつまみ:フェノール、鍋・プレート:アルミ板 質量(kg)1.64 外形寸法(mm)270×240 内径(Φmm)(鍋)200 電源(V)単相100 深さ(mm)(鍋)75 EBM品番6442310
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

薬品を使用される環境に適しております。繰り返し使用可能です。
用途結束・固定などに。 材質ポリプロピレン 2018年トラスコ掲載ページ3 0928
1セット(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。 材質ステンレス製 適合号数3号ステンレス
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ルネセイコウソフトグルグキャスター
エコ商品
材質ビニルレザー/スチールパイプ 高さ(mm)720 質量(g)6500 奥行(mm)510 長さ(cm)540 キャスターキャスター付 座高(mm)455 関連資料(4.61MB) (5.44MB) グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボリュームのある大きな深型。 鍋は着脱式で丸洗いOK。 深型なのであったか煮込み料理に最適。 鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。 中身が見えるガラスふた付き。 鍋に取っ手が付いて持ち運び便利。 蒸し鍋付き。
消費電力(W)1200 満水容量(L)3 電源コード(m)1.8 材質鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、蒸し鍋:アルミ板(アルマイト加工)、本体・蒸し鍋取っ手:樹脂部ポリプロピレン、鍋取っ手:フェノール樹脂、ふたつまみ:PA樹脂 質量(g)約2850 内径(Φmm)(鍋)270 深さ(mm)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×365×235
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

経済的かつエコな蛍光ペン。部材にはリサイクル樹脂を多く含み、エコマーク認定商品で、インクが切れたら補充もできる。 線幅3.8mmでスタンダートなペン先で色数も豊富、沢山のチェックをされる書類処理には最適。
用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート グリーン購入法適合 仕様インク補充式 インク水性顔料(OA対応) タイプシングル 種類蛍光ペン エコマーク認定認定 線幅(mm)3.8 商品タイプインク補充式本体 エコマーク認定番号17 112 026
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。 青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素 本体厚さ(mm)約3 仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0
1缶(800個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KH(基陽)歯研平歯車 SGRシリーズ
エコ商品
歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。 材質S45C 形状B1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

協育歯車歯研平歯車 SGR シリーズ
エコ商品
種別平歯車 材質S45C 精度等級JIS1702-1 6級 歯面硬度47~53 表面処理黒染め処理 形状片ハブ付 穴仕上H7 穴のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

LR-150WJS-GR(20) 低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20 イノアック 動画あり
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番483-5280 グレー タイプゴム付車輪 車輪幅(mm)35 シャフト径(Φmm)20 フォーク幅W(mm)56 ストッパーなし 最大荷重(N)1960 取付穴径(Φmm)11.5 金具高さH(mm)123 材質(金具)鋼板 材質(芯金)ナイロン樹脂(青) RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)200 トッププレート(mm)120/120 偏心(mm)45
1個
4,798 税込5,278
13日以内出荷

1箱(2個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ギャラリーバー
金属製サイドパネル(側板)上部に取り付けるバーです。
入数2本
1セット
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷


仕様●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:73●テクノロジー:厚膜●シリーズ:SG73P●個数:1000 アズワン品番65-6935-80
1セット
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:73●テクノロジー:厚膜●シリーズ:SG73P●個数:1000 アズワン品番65-6931-89
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6374種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7836種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 材質ABS樹脂 タイププッシュ式 動作力7.5N(0.8kgf)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7660種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6212種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 タイププッシュ式 形式薄い多機能形 動作力9N(0.9kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7472種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
10,072 税込11,079
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5903種類の商品があります)

アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化して取り入れます。20μm花粉(スギ花粉程度)を90%除去し、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)
材質ABS樹脂・ポリエステル・活性炭
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)