ANSI規格適合品。内部プロテクター機能付で抜群のフィット感を実現。
粉じんなどが入りにくい構造。
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート
形状一眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)50
材質(フレーム)PC+EVA
紫外線カット99.99
RoHS指令(10物質対応)対応
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。
膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDM
色ブラック
硬度55°±5°
入数1袋=10個
RoHS指令(10物質対応)対応
つかみやすい5本指形状です。耐熱約220度です。全長:約280mm
全長(mm)約280
耐熱温度(℃)約220
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。
その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
材質超硬チップ
刃数3
適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート
適合電動機軽量型ハンマードリル
シャンク形状SDSプラス
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。メガネの上から装着できます(一部、大型眼鏡には着用できません)。レンズ上部には衝撃を緩和するクッションバーが装備されています。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ポリカーボネート
JIS規格適合
材質(フレーム)ポリカーボネート
用途クッション、暖衝材として
材質PE
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付
使用温度範囲(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製パイプ式棚用オプション
用途側面のこぼれ止め用。
付属品取付用引掛金具5個(MES-TR)
材質スチール
表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。
オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。
配線はバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。
長期間使用に耐える材質を採用しています。
ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
全長(mm)220
質量(kg)約1.05
周波数(Hz)650±50
コード長さ(m)(スピーカー)5
音圧レベル(dB)(A特性において)110dB以上/1m
口径(mm)154×140
色調マンセルN-7近似色
表面・裏面のどちらからでも計測できる目盛付きコーム。
材質ポリエーテルイミド
耐熱温度(℃)220
オーバーサイドなので視界が広く、側面からの飛来物質に対しても保護性能が優れています。
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。
ソフトなノーズパッドで、ズリ落ちを防止します。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様サイド付、防曇、防傷、UVカット、ノーズパッド
トラスコ品番330-4949
形状二眼型
質量(g)27
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
清潔なステンレスドリー。耐久性に優れ、衛生的です。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
材質ステンレス
となりのトトロのメッセージ付きスタンプ。使いやすい五段階の評価印セット。「たいへんよくできました」「はなまる!」などメッセージが入った「ごほうびスタンプ」です。
材質天然木、MDF、ゴム、ウレタン、PS、PP、紙
寸法(mm)【スタンプ捺印】25×25
1個(5個)
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
日本小型船舶検査機構認定品。全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。配線はバッテリーと電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。長期間使用に耐える材質を採用しています。ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
全長(mm)220
質量(kg)1
周波数(Hz)650±50
電源コード(m)5
音圧(dB/m)A特性において 110以上/1
口径(mm)154×140
防水性屋外仕様
さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」引違書庫。
扉の開閉スペースがいらないから、スペースを有効活用したいオフィスに適しています。
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
形状S1
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
公差AH7
清潔なステンレスドリー。耐久性に優れ、衛生的です。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
材質ステンレス
キャスター種類固定2輪、自在2輪:100Φ
さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」引違書庫。
扉の開閉スペースがいらないから、スペースを有効活用したいオフィスに適しています。
グリス用デジタル流量計です。コンパクト設計で、市販の乾電池(単4×2本)を使用し作動します。
用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。グリス用流量計。
付属品1/8M・Mニップル
トラスコ品番683-7519
適合機種SG4170、S35P、S35D
高さ(mm)59
ねじ径【入力側】1/8(F)【出力側】1/8
最大流量1000g/min
精度(%)±2
縦(mm)76
横(mm)83
危険物の類別非危険物
入力圧力(MPa)最大70
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
保護IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
ディスプレイタイプ = 7セグメント。文字数 = 1。LED色 = 緑。セグメント数 = 7。主波長 = 575 nm。文字幅 = 4.7mm。文字高さ = 7mm。共通接続 = アノード。実装タイプ = スルーホール実装。外寸幅 = 7.4mm。光度 = 6 mcd。表面色 = グレイ。電力消失 = 400mW。動作温度レンジ = -40 → +85℃。7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ESK-11、SKY11用セーフティーガード。1台分は2本必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
トラスコ品番256-5439
寸法(mm)1100×380
質量(kg)1.3
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1枚
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ