12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]
エコ商品
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。 付属品ナット2個 使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと) 接点構成接点形、1信号型 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:1000万回 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向) 曲半径R7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作距離(mm)約0.3 取扱説明書(0.9MB) ケーブルタイプキャブタイヤ 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

取付方式裏面両面テープ付 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)400×400
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス 関連資料定額基盤修理サービスに関する注意事項(0.29MB) サービス分類修理
1台
179,800 税込197,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (670種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷


取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
用途突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8) 主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20) 主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A) 主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27) 主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9) 構成部品スピーカー信号入出力コード(20P) 適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱
1個
8,775 税込9,653
9日以内出荷