カテゴリ

  • 制御機器(15)

「shf-001t」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1リール(5000個)
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
    ¥97~税込¥107~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    ¥60~税込¥66~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
    材質ナイロン6色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    NHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1パック(1000個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
  • 超小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    超小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
    質量(g)45保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)脱着回数概略100回程度
  • 小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
    質量(g)70保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)300Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)脱着回数概略100回程度
  • 広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    100mm2までの接地線に取付可能な貫通穴径Φ22のワンタッチクランプ型CT。 1mA~120Aの超ワイドレンジで良好な出力直線性が得られる。 過電圧クランプ素子を内蔵。 近接導体の影響を低減したフェライトコア・分割巻線構造を採用。
    仕様(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)90Ω(参考値)質量(g)60保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)120Arms連続構造PBTケース・ピンヒンジ構造耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)1mA~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-10℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%FS/40A (50/60Hz, RL=200Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)VVC-0.18X7芯X2C(150L)保管環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性4V±2%/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
  • 大口径・汎用小型電流センサ ユーアールディ

    大口径・汎用小型電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    38×38mmのコンパクト設計でありながらΦ18の貫通穴径を確保した汎用性の高い小型電流センサ。 3000:1の高変流比で二次電流が小さく、直接電子回路へのインタフェースが可能。 0.1~180Armsの範囲で優れた直線性。
    仕様(二次巻数)3000n±2ターン、(二次巻線抵抗)190Ω(参考値)質量(g)30許容電流(A)180Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ接着耐電圧AC2000V(50/60Hz)/1min(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.1A~180Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造)(付属しません)保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造)リード線UL-1007 ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)
  • 小型化交流電流センサ ユーアールディ

    小型化交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    3000:1の高変流比で適用電流範囲を最大180Aまで拡大。貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
    適合適合電流:0.1~180Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約20構造PBT樹脂ケース抵抗(Ω)二次巻線:210(参考値)巻数二次巻数(n):3000±2ターン連続最大許容電流200Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力リード線一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグクルハウジング:SMR-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))※付属しません保存温湿度範囲-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V-B(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG26×140L)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)
  • 汎用小型交流電流センサ ユーアールディ

    汎用小型交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    26.5×26mmのコンパクト設計でありΦ9の貫通穴径の汎用性の高い小型電流センサ。3000:1の高変流比で二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。0.1 ~ 100Armsの範囲で優れた直線性。
    適合適合電流:0.1A~100Arms (50/60Hz、RL≦10Ω)質量(g)約18構造PBT樹脂ケース、エポキシ接着抵抗(Ω)二次巻線:200(参考値)連続最大許容電流200Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100以上(貫通穴~出力コネクタ端子一括間)使用温湿度範囲-20~+75℃、≦80%RH 結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-P0.6/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))(付属しません)保存温湿度範囲-30~+90℃、≦80%RH 結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V-B(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG26×140L)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)/1min(貫通穴~出力コネクタ端子一括間)CT比(公称変流比)3000:1
  • 汎用小型交流電流センサ ユーアールディ

    汎用小型交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    8日以内出荷
    38×38mmのコンパクト設計でありながらΦ18の貫通穴径を確保した汎用性の高い小型電流センサ。高変流比(3000:1)で二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。0.1~180Armsの範囲で優れた直線性。CTL-18L-1と同等品であり、パネル取付型。
    適合適合電流:0.1~180Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約30構造PBT樹脂ケース、エポキシ接着抵抗(Ω)二次巻線:200 (参考値)連続最大許容電流180Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100 (貫通穴-出力コネクタ端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと。適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株)) (付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。コネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG26x140L)ねじ締付トルク(N・m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)CT比(公称変流比)3000:1
  • 精密計器用・高精度交流電流センサ ユーアールディ

    精密計器用・高精度交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    精密計測用の小型センサ。ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~80Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。3000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。仕上外径9mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
    仕様位相角:±1°(Io=50A f=50/60Hz RL=60Ω)適合適合電流:1mA~100A(50Hz/60Hz RL≦10Ω)質量(g)約15構造PBT樹脂ケース抵抗(Ω)二次巻線:200(参考値)連続最大許容電流200Arms(50Hz/60Hz 正弦波)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))(付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと直線性±1%FS(Io=50A f=50/60Hz RL=60Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG26×150mm)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)CT比(公称変流比)3000:1
  • 精密計器用・高精度交流電流センサ ユーアールディ

    精密計器用・高精度交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    8日以内出荷
    精密計測用の小型センサ。ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~80Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。1000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。仕上外径9mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
    仕様位相角:±1°(Io=50A f=50/60Hz RL=10Ω)適合適合電流:1mA~80A(50Hz/60Hz RL≦10Ω)質量(g)約15構造PBT樹脂ケース抵抗(Ω)二次巻線:22(参考値)連続最大許容電流150Arms(50Hz/60Hz 正弦波)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))(付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと直線性±1%FS(Io=50A f=50/60Hz RL=10Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG26×150mm)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)CT比(公称変流比)1000:1
  • 精密計測用・高精度交流電流センサ ユーアールディ

    精密計測用・高精度交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    精密計測用の小型センサ。ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~70Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。1000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。仕上外径12mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
    仕様位相角:±1°(Io=50A f=50/60Hz RL=10Ω)適合適合電流:1mA~70A(50Hz/60Hz RL≦10Ω)質量(g)約20構造PBT樹脂ケース抵抗(Ω)二次巻線:30(参考値)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃、≦85%RH、結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))(付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと直線性±1%FS(Io=50A f=50/60Hz RL=10Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG22×150L)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流最大:120Arms連続、150Arms 1sec(50Hz/60Hz 正弦波)耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)CT比(公称変流比)1000:1
  • 極小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    極小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    クランプ式センサの最小型品。分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。超小型ながら最大40Aまでの電流に対応。電流有・無検出に適する。変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。
    仕様位相角:+2.5±1°/30A (=50/60Hz, RL=10Ω)適合適合電流:0.01~40Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約24構造ナイロンケース簡易閉鎖型/フェライトコア・ケース入クランプ構造/ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式抵抗(Ω)二次巻線:500 (参考値)連続最大許容電流50Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100 (コア-出力コネクタ端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株)) (付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG22X150L)保護出力:7.5Vpクランプ素子内蔵RoHS指令(10物質対応)対応出力特性100mV±1%/30A (50/60Hz, RL=10Ω)脱着回数(許容)概略100回程度耐電圧(V)AC1000(50/60Hz)、1min(コア-出力コネクタ端子一括間)CT比(公称変流比)3000:1