カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(52)
- 切削工具(43)
- 測定用品(17)
- 建築金物(15)
- 機構部品(11)
- 手袋(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- バッテリー・電装(7)
- 作業服(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 自転車部品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIG DAISHOWA(40)
- 昭和コーポレーション(27)
- 昭和技研工業(24)
- 昭和測器(19)
- SHOWA(ショーワグローブ)(10)
- 昭和商会(10)
- サンエス(昌和発條製作所)(9)
- 正和(9)
- ミネベアショウワ(7)
- 昭和バルブ(5)
- 昭和インダストリーズ(4)
- 昭和ブリッジ販売(3)
- GSユアサ(3)
- 聖和精機(2)
- アルファ(2)
- GIKEN(川口技研)(2)
- 昭和電線(2)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(2)
- ショーワ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「showa 110」の検索結果

SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下Lビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽
ミネベアショウワ¥12,980税込¥14,2781組欠品中玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)プレート付記号(フロント)IX-110適合扉厚(mm)25ビスピッチ(mm)64バックセット(mm)100
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 トステム
ミネベアショウワ¥17,980税込¥19,7781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関バックセット(mm)100
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX
アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から翌日出荷新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
インテグラルロック ISシリーズ
ミネベアショウワ(13件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷インテグラルロック・スタンダードタイプ。材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製付属品ドアノブシリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
ドアノブ(握り玉)
(33件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取替錠 Wロックシリーズ
アルファ(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷シリーズWロックシリーズ形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目仕上ステンレスヘアラインシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
インテグラルロック 取替玉座
ミネベアショウワ(14件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。対応戸厚(mm)25~42シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式種類ドアノブ取手握り玉
1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付
大黒製作所(13件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。用途事務所、工場内ドア。材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮トラスコ品番380-2981備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75キー数5本(ディンプルキー)質量(g/セット)705取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)23~43
インテグラル錠 玄関 YKK
美和ロック(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関備考一般玄関握り玉メーカーYKK適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ
SHOWA(ショーワグローブ)(43件のレビュー)¥349~税込¥384~1双ほか当日出荷一番傷つきやすい指先を「2度漬け加工」し、他の部分よりも厚くすることで強化。 抗菌防臭加工の裏毛付で保温性が高く、丈夫で使いやすい厚手タイプ。 すべり止め付用途金属加工業/小売業/サービス業/ビル/メンテナンス/農業/水産業/水産加工業/園芸・造園業材質(裏)レーヨン(植毛)材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)RoHS指令(10物質対応)対応
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 淀川製鋼
ミネベアショウワ¥16,980税込¥18,6781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関形状(フロント)平記号(フロント)IS-601適合扉厚(mm)36バックセット60mmビスピッチ(mm)110
グリーンジャージ
SHOWA(ショーワグローブ)(24件のレビュー)¥519税込¥5711双当日出荷シームレス裏布加工+手首部分のジャージでしっかり手にフィット。 油や薬品に強い塩化ビニールをコーティングしたオールコートタイプの裏布付き手袋です。用途園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、運送・物流業、土木建設業、園芸・造園業仕様裏付き材質(樹脂部)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様袖口ジャージ付
安全標識単管シート
SHOWA¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から9日以内出荷軽量で強度があるターポリン製です。マジックテープで取り付けが簡単です。単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。用途単管やロープへの表示に。取付方式マジックテープ質量(g)110取付け方法マジックテープ
簡易包装耐油ロングビニローブ
SHOWA(ショーワグローブ)(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781袋(10双)当日出荷耐油ビニローブよりも5cm長いロングタイプです。 特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業質量(kg)2材質(樹脂部)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
塩化ビニール手袋 耐油厚手
SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)¥409税込¥4501双当日出荷耐油性に優れた厚手タイプです。 傷つきやすい指先は2度づけ加工で強化しています。 手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。用途清掃、サービス業。 石油、化学工業、農業、水産・漁業、自動車関連業、機械工業材質(裏)レーヨン材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
インテグラル錠 玄関 トステム
アルファ(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-EメーカーLIXIL適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
ハイロン軽快 #50
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥659税込¥7251双当日出荷縫製手袋に塩化ビニルをコーティングした裾口ジャージ加工裏布付き手袋。裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。裏布は、吸湿性の高い綿メリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。用途農業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様袖口ジャージ付
Jレバー 丸座空錠
GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000
SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881双当日出荷粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業材質(裏)綿材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム製制電化学防護手袋 使いきりロングタイプ 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥4,598税込¥5,0581箱当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 防爆対策品(垂直抵抗値:1.0 × 108Ω未満)。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cmロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途薬品・溶剤の飛沫からの手の保護に。 防爆対策が必要な環境での作業に。 器具の取り扱いに。 メンテナンス作業に。 化学防護手袋のインナーとして。材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.16色ブラック入数(枚)100規格JIS T 8116に準拠(適合)機能タッチパネル対応、静電気対策品全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプディスポ
簡易包装被膜強化パームフィット手袋501 10双入
SHOWA(ショーワグローブ)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷従来の約2倍の強度を持つポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、樹脂の脱落が少なくなっています。 コーティング部分に粘着テープが付着しても樹脂がはがれにくくなっています。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。色ホワイト素材(樹脂部)ポリウレタン、(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
ナノテクリーンAC10双入
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1袋(10双)当日出荷耐久性に優れます。 特殊ポリウレタン樹脂の表面が平滑なため、製品への汚れ転写を防ぎます。 蒸れが少なく快適に作業できます。用途クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。厚さ(mm)約0.4色ホワイト入数(双)10
ナノテクリーンAC(クリーンパック)10双入
SHOWA(ショーワグローブ)¥7,320~税込¥8,052~1袋(10双)当日出荷耐久性に優れ、ハイクラスなクリーンルームに対応します。 特殊ポリウレタン樹脂の表面が平滑なため、製品への汚れ転写を防ぎます。 蒸れが少なく快適に作業できます。用途クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。色ホワイト入数(双)10
ハイス両玉WC錠
GIKEN(川口技研)(53件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス種類ドアノブ仕上ヘアライン機能表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)26~42バックセット(mm)60
BVシリーズ バッテリー
GSユアサ(176件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)用途乗用車用仕様上部形状フラット
千羽鶴用折り紙 金銀入 110枚入
ショウワグリム¥149税込¥1641個(110枚)8日以内出荷いろんな形に折って遊んでね★。折り紙は集中して折り続けることで完成させることができます。途中で分からなくなりつまずいてしまった時に、あきらめずもう一度やってみようとすることで忍耐力が育まれるのです。折り紙は細かな作業の繰り返しなので、手元へ関心が集まって集中力も育めます。思考力・想像力・空間認知能力が育まれ、手先のトレーニングにもなります。仕様●内容量:110枚入アズワン品番65-5782-60
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応
(801件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ販売区分業務用
CW-110 実用車スタンド 箱型 幅32
昭和インダストリーズ¥6,998税込¥7,6981枚8日以内出荷用途サイズ : 26インチ用。素材 : スチール。一般自転車用 エンド金具幅28mmサイズ幅32
メンテナンスフリーバッテリー
ACDelco(156件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間24ヶ月又は4万km
カムカムタブレッツECO
昭和商会(4件のレビュー)¥3,090税込¥3,3371個(340g×1箱)当日出荷カムカムが環境にやさしい紙パッケージになってリニューアル。塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給。沖縄の海水を100%原料にしたミネラル豊富な上質な塩を使用。レジ袋11枚分のプラスチックの削減(レジ袋を10gと想定した場合)。種類飴・タブレット原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1香味4種アソート(コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味)
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(5個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)