水中に入れて使用するポンプです。90cmの耐塩処理された錫メッキ済み電源コード付き。
高性能で省エネ
従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。
長寿命液モレなし
マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。
液モレを完全に追放
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環
各種機械セット用・生け簀・海水プラント
水耕栽培・植物工場
質量(kg)0.6
消費電力(W)(50/60Hz)18・20
設置場所屋内設置用
許容押込圧(kPa)100以下
最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)11・11
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様
使用温度範囲(℃)-5~80
軸の形状平軸(二面取り)
最高圧力(MPa)0.5
回転方向駆動軸から見て左回転
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。
使用周囲温度(℃)-20~40
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)AC100
最大吐出量(L/min)14
最大揚程(m)2.5
電源コード(m)-
フィルターKF-006
ポンプコード(m)4
ポンプKP-301S
接続口径(Φmm)15
使用条件定格時間30分以内
こんなお得な商品も!

オイルチェンジャー12V
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
自分で出来る簡単オイル交換。
自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。
電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。
田植機・軽トラにも使えます。 。
12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)6
本体質量(g)約870
入力電圧(V)DC12
吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200
吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500
ポンプロータリーポンプ
吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
主な適合純正品番06190-MJH-305ZA
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1馬力のパワーで静音性と軽量を実現しました。
オイルフリータイプのコンプレッサーです。
経済的な圧力開閉制御のレシプロコンプレッサーです。
トラスコ品番354-2394
種類静音、軽量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×330×650
空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
空気圧で燃費がよくなる!
空気圧で燃費がよくなる。
ボール・浮き輪用ノズル2種付。
12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)DC12
ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)
ホース長さ(cm)60
コード長さ(m)3
入力DC12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150
連続使用時間(分)30
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)4.0
接続口径(Φmm)15
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600
付属品ホースバンド2個
使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質プラスチック
寸法(mm)100×55×80
シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)
全揚程(m)12
ホース口径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12
使用水温(℃)5~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
高性能で省エネ
従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。
長寿命液モレなし
マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。
液モレを完全に追放
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。
塩ビ配管用ユニオン標準装備
ネジ接続型専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環
各種機械セット用・生け簀・海水プラント
水耕栽培・植物工場
設置場所屋内設置用
許容押込圧(kPa)100以下
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)3
電源コード(m)3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275
残水位(mm)20
電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4
最高使用深さ(m)2.5
最低水位(mm)50
高性能小型マグネットポンプ。
液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下
設置場所屋内設置用
粘度範囲(mm2/s)使用液:~30
許容押込圧(kPa)100以下
関連キーワード