69,050件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池パック
用途SI-410E専用電池パック。 トラスコ品番828-6075 適合機種SI-410E、SI-320 種類電池パック 電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

小型・軽量・強力タイプです。 回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。 握りやすいグリップカバー付です。
用途あらゆる穴あけ作業に。 仕様キーレスチャック仕様 トラスコ品番216-2368 全長(mm)160 質量(kg)0.59 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2250 穴あけ能力(mm)10 チャック能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6MPa 空気消費量(m3/min)0.37 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

コンパクトサイズのコードレスラチェットです。 作業箇所を照らすLEDライト付きです。
用途小径ボルト、ナットの脱着作業用 トラスコ品番252-0883 セット内容電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース 質量(kg)0.92 電圧(V)DC10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])240 締付能力(普通ボルト)10 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約90 差込角(sq.)9.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。 付属品1/4エアプラグ、ミニオイル 全長(mm)166 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.41 排気口後方 ホース取付口1/4NPT オービットダイヤ(mm)3
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。 付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ 全長(mm)166 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.48 排気口後方
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。 トラスコ品番205-7262 全長(mm)125 質量(kg)0.54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 アズワン品番64-8685-36 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)75 排気方向後方 ペーパー径(Φmm)75
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。
用途ウインドウガラス磨きに。油膜汚れ落とし研磨に。撥水剤の塗り込みに。 付属品Cパッド(油膜とり剤用)×2枚、Dパッド(コーティング剤用)×2枚、1/4プラグ トラスコ品番706-2921 寸法(mm)(バフ)83×115 全長(mm)145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 パッド寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.39 ホース取付口NPT1/4 オービットダイヤ(mm)4 排気方向後方
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

スリーエム・ロロック製品専用機です。 軽量な樹脂ボディータイプです。 回転調整のエアーレギュレーター付きです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。 トラスコ品番216-4364 全長(mm)120 質量(kg)0.46 タイプピストル形状タイプ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.43 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ディスク寸法(mm)50 ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
1台
27,980 税込30,778
欠品中

軽量コンパクトタイプです。
用途C面取り作業用。 仕様後方排気 トラスコ品番706-0008 全長(mm)113 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 使用空気圧力(MPa)(統合)0.6 面取能力C0.1~C2 空気消費量(m3/min)0.44 ホース取付口NPT1/4 面取り角度(°)45
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。 付属品1/4エアプラグ、ミニオイル 使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6 排気口後方 ホース取付口NPT1/4
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。 付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個 トラスコ品番595-6310 全長(mm)154 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.37 ホース取付口1/4NPT オービットダイヤ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
799 税込879
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質なギアの採用で耐久性の高いタイプです。先端工具の取り換えが楽なスピンドルロック付きです。
用途金属の研磨作業用。 付属品1/4エアプラグ、ミニオイル トラスコ品番385-4499 全長(mm)170 摘要コレットサイズ:6mm 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.52 排気口前方 ホース取付口NPT1/4
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途小面積の研磨作業に。 付属品1/4エアプラグ、ミニオイル トラスコ品番385-9107 全長(mm)135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.6 パッド寸法(mm)75 ペーパー寸法(mm)75 空気消費量(m3/min)0.42 排気口後方 ホース取付口NPT1/4 オービットダイヤ(mm)3
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気方向を360度変えることができます。
用途鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。 付属品1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ 使用空気圧力(MPa)0.48~0.6、統合:0.48~0.6 排気口側方 ホース取付口1/4NPT 面取り角度(°)45 カッター使用:3枚刃
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番216-4342 適合機種SI-410Eコードレスポリッシャー 質量(g)20
1パック(2個)
799 税込879
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

用途エアー工具の内部洗浄潤滑メンテナンス用 トラスコ品番216-4313 容量(mL)300 質量(g)340 危険物の類別非危険物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

エアポリッシャーSI-2009シリーズ用のバフです。
トラスコ品番205-7270 材質ウールバフ 厚さ(mm)14 質量(g)10 外径(Φmm)80
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

信濃機販純正アクセサリーです
トラスコ品番205-8748 材質ウレタン 厚さ(mm)34 質量(g)30 内径(Φmm)30 外径(Φmm)165
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

軽量コンパクトタイプです。エアーでチップを冷却する機能付きで、チップが長持ちします。
用途C面取り作業用。 適合面取り能力:C0.1~C2 トラスコ品番691-4160 全長(mm)113 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 使用空気圧力(MPa)統合:0.6 対応排気:後方 機能チップ冷却エアー噴出機能有り 空気消費量(m3/min)0.44 ホース取付口NPT1/4 面取り角度(°)45
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途製造現場でのマーキングに最適です。 取扱説明書(0.69MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアポリッシャーSI-2009シリーズ用のバフです。
トラスコ品番205-7264 材質ホワイトウレタンバフ 厚さ(mm)19 質量(g)7 外径(Φmm)80
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

差込角(sq.)12.7 トラスコ品番205-7267 セット内容バッテリーパック×2、充電器、キャリングケース 質量(kg)3.2 打撃数(min-1[回/分])220 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 電池リチウムイオン電池 打撃数(min-1)220
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

トラスコ品番216-4347 適合機種SI-2415 質量(g)60 パッドサイズ(mm)140
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

ドリルチャック
用途アタッチメント 付属品チャックハンドル(KK) トラスコ品番857-5264 適合本体SI-5200A、SI-5305-8A 穴あけ能力(mm)13 チャック能力(mm)1.5~13
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

1個
309 税込340
翌日出荷

SI-440P等用バッテリーパック
質量(kg)0.2 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

1個
879 税込967
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
59 税込65
翌々日出荷