556件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジのソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの異径ソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバー用ソケット。 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット。 5倍耐久。
用途インパクトドライバー用ソケット 角数6角
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャスターラックGKR・GSR用の取手です。
セット内容取手×2本、取付ボルト
1組(2本)
7,798 税込8,578
3日以内出荷

越ガ谷プラスチックスホースジョイント SKカップ T
エコ商品
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量。シール材無しでも高いシーリング効果。ガラス繊維含有で強化されており強靭。水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能。低価格で経済性に優れる。多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
付属品棚受金具付 色(本体)グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×375×15 グリーン購入法適合
1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

MT車用 いすゞ、三菱、軽トラ用 シフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。
厚さ(mm)2
1枚
199 税込219
当日出荷

1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール 商品タイプ本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ASK-TM 衣類用圧縮袋 手巻きタイプMサイズ アイリスオーヤマ 動画あり
手で巻くだけで簡単に圧縮できる衣類用圧縮袋です。衣装ケースへの収納や旅行など荷物をコンパクトにしたいときにも便利です。圧縮袋を閉じるのに役立つスライダー付きです。掃除機は不要です
セット内容圧縮袋本体3枚、スライダー3個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400 収納の目安Tシャツだと2枚、タオルだと3枚
1個
599 税込659
当日出荷

ParkTool(パークツール)フラットソケットセット
サスペンションフォーク用フラットソケットセット。 9.5mm角(3/8"sq)に対応。 お手持ちのラチェットレンチやTWシリーズのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
セット内容フラットソケット(24/26/27/28/30/32)
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

1袋(20個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ASK-TL 衣類用圧縮袋 手巻きタイプLサイズ アイリスオーヤマ 動画あり
手で巻くだけで簡単に圧縮できる衣類用圧縮袋です。衣装ケースへの収納や旅行など荷物をコンパクトにしたいときにも便利です。圧縮袋を閉じるのに役立つスライダー付きです。掃除機は不要です
セット内容圧縮袋本体3枚、スライダー3個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600 収納の目安Tシャツだと3枚、トレーナーだと1枚
1個
699 税込769
当日出荷

アナログ入力のあるテレビやモニターに接続できる。3本のケーブルをつなぐ簡単接続。 アンテナ線とACアダプタをつなげ、本機とテレビを映像ケーブルでつなぐだけ。 電子番組表(EPG)や字幕表示対応。 見やすい電子番組表や字幕スーパーなど、地デジならではの機能を搭載。
用途アナログテレビのテレビチューナー、地デジチューナーとして。 セット内容映像ケーブル×1、リモコン×1、リモコン用電池×2、ACアダプタ×1、B-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書/ユーザー登録はがき×1 質量(kg)0.29 消費電力(W)約8 出力(映像音声)コンポジット 電源AC100V 50/60Hz DC 12V 2A 入力(アンテナ)地上デジタル 75Ω F端子 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×148×26 受信方式地上デジタル放送
1台
26,980 税込29,678
欠品中

1袋(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付けは、とっても簡単! 置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。 ハイゼットカーゴ専用アームレスト、収納の少ない軽トラックにジャストフィット、取付けはシート間に挟み込むだけ。
材質合成レザー 色(本体)ダークグレー 車種ダイハツ ハイゼットカーゴ(S321/331V型) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物輸送、野積カバー。 仕様UV仕様 種別平張 材質(シート)ポリオレフィン 耐久性(年)約2~3 材質(ハトメ)真鍮
1枚
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性、耐アルカリ性に優れ、セメントとの混和性が良好。混入、塗布の併用がおすすめです。
用途混入使用の場合:クラック防止、接着力強化に使用。(モルタル混入工法用、樹脂ノロ工法用、薄塗りモルタル混入工法用などに)。塗布使用の場合:下地との接着強度のアップに使用。(コンクリート壁面・床面、軽量コンクリート壁面・床面などに) 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


わずか0.045mmの極細繊維が、爪先から指紋・しわの中などの細かな溝から汚れをかき出します(単繊維密度1711本/平方センチメートル 特許取得済) 爪先や皮膚の細かいところに入り込んだカーボン、泥、エンジンオイル・グリス、塗料の汚れなどはなかなか奇麗に落とせませんが、当商品を使用すれば劇的に汚れを落とします ブラシのブルー面はソフトなブラシですので手の甲などのソフト洗いに向いており、イエロー面はハードなブラシですので爪先や頑固な汚れ洗いに最適です。お好みにより使い分けができます しっかり汚れを落としながらも、微細な繊維は肌に優しく毎日ご使用いただけます
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンフォーム ブルー 質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×65×25 耐熱温度(℃)70
1個
699 税込769
当日出荷

1パック(20枚)
179 税込197
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌対策にこだわり、清潔の基本を抑えた13点セット。 密になりがちな避難生活、感染対策は必須です。 介護が必要な方・乳幼児のオムツなどは抗菌・消臭袋(小)にいれ、必要であれば抗菌・凝固剤を振りかけ縛り、抗菌・消臭袋(大)に入れる。避難生活を快適に過ごすためにも感染対策にこだわりました。 化粧品扱いのウエットティッシュを採用「エピスタプロプルやさしいウエットティッシュ」はノンアルコールであぶら汚れ・消臭・保湿・メイク落とし・感染予防など、全身がくまなく拭けます。 防災備蓄用品としては国内No.1の納入実績(官公庁・自治体・学校・民間企業等)を誇っています。 肌にやさしく清潔を保ちます。エピスタプロプル・やさしいウエットティッシュ・Type-C(特許取得済)・乾燥しにくく、耐寒耐熱に対応管理・保管のしやすいA4サイズデスク回りなどにも置けるコンパクトなブックタイプのパッケージ。A4 サイズなので管理・保管がしやすいのが特徴です。 送料全国一律198円のクリックポストが使えます!送料が全国一律198 円のクリックポストが使えるサイズ。 クリックポストは送料が安いだけではなく、ネットで運賃決済ができたりポストに投函できたりと便利なサービスです。 ノベルティグッズとして、またはご友人・離れて暮らすご両親等への安心・安全の贈り物に最適です。
セット内容トイレ用抗菌/凝固剤7g×3、圧縮タオル×1、個包装マスク×3、歯ブラシ(チューブ付)×1、ポケットティッシュ10W×1、抗菌/消臭汚物袋(小)×10、綿棒×10本、抗菌/消臭スプレー30cc×1、目隠し/保温用レスキューシート×1、抗菌/消臭汚物収納袋(大)×1、ポリ手袋Lサイズ×3、体も拭けるエピスタプロプルやさしいウェットティッシュ大判シート25枚入×1、巾着袋×1 質量(g)約620 人数1人用
1セット
3,998 税込4,398
8日以内出荷


棚板の耐荷重は1段あたり40kgとなります。 棚のピッチを30mm間隔に設定しました。収納物に合わせて高さを調節できます。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×310×12 高さ(mm)12 幅(mm)859 奥行(mm)310
1枚
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ナイキ木製書架
本体ポリエステル化粧合板(ナラ柾柄) 芯材パーチクルボードMDF材
1台
26,980 税込29,678
20日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
適合鋼製アウトレットボックスデッキ厚:2.3mm以下 材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(U) グレー
1箱(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。アルミカラビナで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。 コード長さ(mm)600 荷重(g)使用可能:50
1個
519 税込571
当日出荷

40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用
用途電動ドリル用強替軸ソケットシリーズ専用の替シャンク 質量(g)16
1個
889 税込978
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)タオルリング
機構住宅標準詳細設計図集 AI-924-D
仕様O型 材質パイプ:ステンレス(SUS304)10Φ、受金具:亜鉛ダイカスト 寸法H(mm)42 寸法D(mm)41 寸法W(mm)58 仕上受金具:クロメートメッキ リング径(Φmm)140
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

スウィートキッチン ストッパー付便利トングは、トングを閉じたまま固定できるストッパー付きのトングです。サラダやパスタの取り分けに便利です。トングを閉じた状態でストッパーを開閉できます。
用途調理器具に。 材質金属部:ステンレス鋼、グリップ:TPR、先端部:66ナイロン 質量(g)110 サイズ(cm)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.5×4×4
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

最大圧力:1.65Mpa 耐熱温度:100℃ ロストワックス鋳造により、安定した品質を供給することができます。 オーステナイト系ステンレス鋼ですので、耐食性に優れています。
材質SCS13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ねじ付 適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

FSC藤原産業ロングソケット
ボルトが170mmまで飛び出ている状態でも使用可能です。
全長(mm)200
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●色:茶●最小目盛 mL:0.1●容量 mL:5mL●TS ・ 径×全高 mm:TS14・径13×全高100mm●栓ナシ●コード番号:405-17SKT アズワン品番65-8670-93
1個
6,098 税込6,708
10日以内出荷

Cross-fanCross-fan Ex40 Starter Kit
エコ商品
冷却プレート一体型空調ファンです。強風連続使用時間約4時間のバッテリー容量です。バッテリー、充電器が標準セット内容になります。
用途暑熱対策 仕様ペルチェプレート一体型ファン対応服穴径:90mm電圧:15V最大風量:約80L/秒(2個)冷却温度:‐40℃(最大)※ペルチェ素子・表面温度(環境温度40℃の場合)風量切替段数:9段階冷却プレート切替段数:9段階バッテリー容量:3.7V、9,000mAh×3連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)ケーブル被覆素材:ナイロンメッシュケーブル端子:専用6Pin端子充電コネクター:type-C充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー) 内容ファン:2個接続ケーブル:1本リチウムイオンバッテリー:1個バッテリーポーチ:1個充電用ACアダプター:1個充電用ケーブル:1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

材質ステンレス製 適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB 適合径(Φmm)7.4~7.7
1袋(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷