カテゴリ
- 作業服(18)
絞り込み
エコロジープロダクト

空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥29,980税込¥32,9781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認ベストです。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。色蛍光イエローファンブラック最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18


空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18



空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥30,980税込¥34,0781セット3日以内出荷どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18


空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥29,980税込¥32,9781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認ベストです。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18
空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥29,980税込¥32,9781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認ベストです。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。色蛍光イエローファンブラック最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18
空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥31,980税込¥35,1781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。色蛍光イエローファンブラック最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18
空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥31,980税込¥35,1781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。色蛍光イエローファンブラック最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18



空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23012とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18


空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥32,980税込¥36,2781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。胸囲(cm)148最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥52,980税込¥58,2781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル色ファン:ブラック最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18
空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥32,980税込¥36,2781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。色蛍光イエロー胸囲(cm)148ファンブラック最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18


空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥31,980税込¥35,1781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18
空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥32,980税込¥36,2781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。色蛍光イエロー胸囲(cm)148ファンブラック最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18


空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷横ファンタイプの高視認性ベストです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18


空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷横ファンタイプの高視認性長袖ブルゾンです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18


空調服フルセット高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥31,980税込¥35,1781セット3日以内出荷横ファンタイプの高視認性半袖ブルゾンです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18
空調服(R) スターターキット?(18V)(ロングケーブル)
空調服¥19,980税込¥21,9781セット7日以内出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングケーブルにしてワンパックでご用意しました。最大瞬間風量106L/秒。ターボモード(*1)対応ファン。最大風量106L/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。パーツを取り外して水洗いが可能です。(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。最大電圧18Vの大容量バッテリー。瞬間冷却を可能にする、ターボモード(*1)の他、15V、10V連続モード、10Vゆらぎモード(*2)、6Vなど5段階切替が可能。防塵防水(*3)で屋外での使用も安心です。赤色LEDで屋外での視認性良好。防水・防塵(JIS IP55規格適合)(*3)。9段階の残量表示。*1 ターボモードとは、18Vで20秒、16V(96L/秒)で4分40秒動作後、12V(74L/秒)へ自動移行するモードです。ターボモードをご使用いただくには”6”相当のバッテリー残量が必要です。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。*2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。*3 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23312)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)ファン:47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:353、ファン:約98※ファン1個の値連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時:約5.1(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約3時間(CG23411のみ対応)寿命ファン:3000時間(出力15.0Vでの公称値)バッテリー電圧(V)18(ターボモード)、15、10(連続モード/ゆらぎモード)、6動作時間【18Vターボモード時:約5.1時間】【15.0V時:約1.5時間+約3.9時間】【10V(連続モード)時:約8.4時間】【10Vゆらぎモード時:約11.2時間】【6V時:24時間以上】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)3250(58.5Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:128×78×25風量(L/min)18Vターボモード(※1)時:106(20秒間)、15V:90、10.0V(連続モード)時:62、10Vゆらぎモード(※2)時:50~62、6V時:39(ファン2個の値)ファンFA23112シリーズのみRoHS指令(10物質対応)対応


空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23011
Asahicho(旭蝶繊維)¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷横ファンタイプの高視認性長袖ブルゾンです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK23011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら