曜日別特売

空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23012 ロングケーブル

空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全32種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78134221E9209+SK23012ブルー、ファン:ブラック6L1486262
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134291E9209+SK23012ダークネイビー、ファン:ブラックS1124654
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134327E9209+SK23012オリーブ、ファン:ブラックLL1245260
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134598E9209+SK23012ブルー、ファン:ブラック3L1285460
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134695E9209+SK23012ストーン、ファン:ブラック6L1486262
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134939E9209+SK23012ストーン、ファン:ブラックLL1245260
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135070E9209+SK23012ストーン、ファン:ブラック4L1325661
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135185E9209+SK23012ダークネイビー、ファン:ブラックM1164856
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135359E9209+SK23012オリーブ、ファン:ブラックS1124654
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135420E9209+SK23012ストーン、ファン:ブラックS1124654
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135569E9209+SK23012ストーン、ファン:ブラック3L1285460
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135885E9209+SK23012オリーブ、ファン:ブラック6L1486262
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135919E9209+SK23012ブルー、ファン:ブラックM1164856
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136321E9209+SK23012ダークネイビー、ファン:ブラックLL1245260
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136585E9209+SK23012オリーブ、ファン:ブラックL1205058
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136689E9209+SK23012ブルー、ファン:ブラックS1124654
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136716E9209+SK23012ダークネイビー、ファン:ブラックL1205058
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137398E9209+SK23012ストーン、ファン:ブラックM1164856
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137538E9209+SK23012オリーブ、ファン:ブラック4L1325661
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137581E9209+SK23012オリーブ、ファン:ブラックM1164856
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137635E9209+SK23012オリーブ、ファン:ブラック3L1285460
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137757E9209+SK23012ブルー、ファン:ブラック4L1325661
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138256E9209+SK23012ブルー、ファン:ブラック5L1406061
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138798E9209+SK23012ダークネイビー、ファン:ブラック4L1325661
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138956E9209+SK23012ダークネイビー、ファン:ブラック3L1285460
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138981E9209+SK23012ダークネイビー、ファン:ブラック6L1486262
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140049E9209+SK23012オリーブ、ファン:ブラック5L1406061
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140058E9209+SK23012ダークネイビー、ファン:ブラック5L1406061
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140706E9209+SK23012ブルー、ファン:ブラックLL1245260
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140941E9209+SK23012ストーン、ファン:ブラック5L1406061
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78141090E9209+SK23012ブルー、ファン:ブラックL1205058
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78141160E9209+SK23012ストーン、ファン:ブラックL1205058
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする