197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小野ブレード刈払黒刃 SKS-5 255x2P
信頼の日本製。刈払機用回転刈刃。2枚刃。
用途一般草刈り、やわらかい草に 。 材質SKS-5 刃数2 質量(g)240 寸法(外径×厚さ)(mm)255×1.6
1個
909 税込1,000
3日以内出荷

JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上] 材質特殊合金鋼 使用荷重(t)5 ピン径(Φmm)19
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

刈払機用回転刈刃:2枚刃。信頼の日本製。材質:SKS-5。
用途一般草刈り、やわらかい草に適します。 刃数2 質量(g)240 穴径(mm)25.4 寸法(外径×厚さ)(mm)255×1.6
1個
779 税込857
3日以内出荷

単線タイプなのでボードに密着させて配線できます
用途足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です 材質リン青銅、ニッケルメッキ 材質(被膜)PVC
1袋(50本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤソケットスクリュー
エコ商品
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83 税込91
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・ガイドレールに直接取りつけができるリニアガイド用ストッパ。取りつけ穴の加工が不要です。・ガイドレールの固定も可能です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。<用途>。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ。・ガイドレールの固定
1個
1,019 税込1,121
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナベヤソケットスクリュー
エコ商品
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ WXGU-TS
エコ商品
形状六角形80° コーナー高さ許容差(mm)±0.025 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 切刃長さ(mm)4.3 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チップ WXGU-SS タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ WXGU-SS
エコ商品
形状六角形80° 切刃長さ(mm)4.3 厚さ(mm)3.18 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チップ DXGU-SS タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ DXGU-SS
エコ商品
形状ひし形55° 切刃長さ(mm)7.8 厚さ(mm)3.18 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チップ DXGU-TS タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ DXGU-TS
エコ商品
形状ひし形55° 切刃長さ(mm)7.8 厚さ(mm)3.18 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

優れた耐チッピング性と切れ味を誇る非鉄金属向け超硬材種です。
用途被削材:鋳鉄、難削材、非鉄。 材質超硬 適合被削材種鋳鉄、難削材、非鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンガロイチップ VPGT-JS
エコ商品
寸法L(mm)11.2 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ VBGT-JS
エコ商品
寸法L(mm)11.2 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
66,300 税込72,930
翌日出荷

作業中の振動が少なく、研ぎ直しがしやすい8枚刃です。耐久性抜群のSKS-5(合金工具鋼)を使用しています。田んぼの畔草・雑草の草刈に最適です。
用途刈払機用の替刃。 適合推奨刈払機:排気量25cc以上 材質材質:SKS-5 刃数(p)8 刃厚(mm)1.4
1枚
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で裏表の刃を使用でき経済的です。耐久性抜群のSKS-5(合金工具鋼)を使用しています。田んぼの畔草・雑草の草刈に最適です。
用途刈払機用の替刃。 適合推奨刈払機:排気量25cc以下 材質材質:SKS-5 刃数(p)4 刃厚(mm)1.4
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな切れ味でバランスもとりやすく、衝撃に強い安全設計です。草刈り用刃物です。研ぎ直しがしやすいです。長く伸びた草の刈払いに最適です。耐久性抜群のSKS-5を使用しています。
用途草刈り。 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.4 材質SKS-5 刃数(p)8
1セット(3枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-5相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。
材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で裏表の刃を使用でき経済的です。草刈り用刃物です。研ぎ直しがしやすいです。短い草の刈払いに最適です。耐久性抜群のSKS-5を使用しています。
用途草刈り。 材質SKS-5 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)4 刃厚(mm)1.4
1セット(3枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,500 税込109,450
翌日出荷

1個
88,400 税込97,240
翌日出荷

1個
75,000 税込82,500
翌日出荷

1枚
44,880 税込49,368
3日以内出荷

刃先部に耐摩耗、耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、チップが台金部に深く埋め込んであるので、脱落が非常に少ないチップソーです。 本品の台金は合金工具鋼(SKS-5)を使用し、適切なる熱処理・研磨・歪取りを行っております。 このチップソーは、日農工規格/JFMMA0003-1997/JFMMA0004-1997に適合しています。
用途刈払作業用 穴径(Φmm)25.4 材質【台金】SKS-5
1枚ほか
1,790 税込1,969
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
525 税込578
当日出荷

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 動画あり
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
1,940 税込2,134
当日出荷

1個
525 税込578
当日出荷


1個
730 税込803
翌々日出荷

JIS/JQA規格で材質がSKS5です。一般草刈り用。
仕様●外径(mm):255●刃厚(mm):1.4●穴径(mm):25.4●刃数:4●材質/仕上:炭素工鋼(SK55)●原産国:日本●コード番号:263-5766 アズワン品番67-2238-20
1枚
2,198 税込2,418
欠品中

JIS/JQA規格で材質がSKS5です。一般草刈り用。
仕様●外径(mm):255●刃厚(mm):1.4●穴径(mm):25.4●刃数:8●材質/仕上:炭素工鋼(SK55)●原産国:日本●コード番号:263-5764 アズワン品番67-2238-18
1枚
2,198 税込2,418
欠品中

。JIS/JQA規格で材質がSKS5です。一般草刈り用。
仕様●外径(mm):255●刃厚(mm):1.25●穴径(mm):25.4●刃数:80●材質/仕上:炭素工鋼(SK55)●原産国:日本●コード番号:263-5765 アズワン品番67-2238-19
1枚
2,898 税込3,188
欠品中

とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,290 税込2,519
翌日出荷