523件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合車種APRILIA、SL 1000 FALCO (2000-2000)
1個
74,980 税込82,478
31日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

適合車種APRILIA、SL 1000 FALCO (2000-2002)
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-1000XLS+
スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
容量(μL)1000 最小目盛(μL)100 アズワン品番64-3928-02
1本
61,980 税込68,178
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用ピペットライト手動 SL-1000PL
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。※ピストンに腐食耐性素材を採用しています。 。汎用ピペットライト手動。SL-1000PL
容量(μL)1000 最小目盛(μL)10 アズワン品番64-3927-70
1本
36,980 税込40,678
12日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

適合車種APRILIA、SL 1000 FALCO (2000-2002)
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷


1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
31日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSL1000
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

デジタルはかり SLシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)


1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭なステンレス系新素材を使用した「スマート・ローダー」は耐摩耗、耐変形性に大変優れています。 本体・主要可動部は強靭です! ステンレスでも軽量化です! 操作バーに抜け止め付です! 対直進性に優れています! ステンレス仕様で衛生的です! -50℃でも大丈夫です! 滑りがスムーズです! ヘッド部分が他社よりコンパクト! 自走防止装置付きで安心です!
材質ステンレス 幅(mm)上昇:14 使用温度範囲(℃)-50~50 全幅(mm)63 最大使用荷重(kg)1500(安全)
1セット(2本)
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モリマーサム樹脂工業ローリータンク
軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。 耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬 商品タイプ本体
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト 能力(t)10 揚程(mm)600 テーブル寸法(mm)L1180×390 本体質量(kg)480 最高位(mm)855(無負荷時) 最低位(mm)255(無負荷時) 使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0 上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112 所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
1台
839,800 税込923,780
3日以内出荷

ニッケル水素電池2本入り(1.2V/1000mAh)です。 アイリスオーヤマ製全てのソーラーライトに使用できます。
トラスコ品番125-6303 材質ニッケル、水素 質量(g)36 寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×50
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

偶発的な容量設定の狂いを防止する容量調節ロックがあります。 ストロークの軽さに加え、チップイジェクターも軽い力で行える機構となっており、親指への負担を軽減できます。
仕様【UV照射】可 オートクレーブの可否リキッドエンド可
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(2975片)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)勝手スコヤ 左勝手
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D 動画あり
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。 計量皿寸法W(mm)232 計量皿寸法D(mm)192 外形寸法D(mm)280 外形寸法W(mm)266 外形寸法H(mm)146 電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃) 材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ) 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モリマーサム樹脂工業ローリータンク
透過性が良いので残液量がわかりやすい。 軽くて丈夫、持ち運びが簡単に出来ます。 ポリエチレン製なので、錆びたり腐ったりしない。 ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易です。 目盛り付です。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬 スカイブルー 商品タイプ本体
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
仕様【UV照射】可
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

乗用車用 縞鋼板製歩道上がりです。路肩にフィットすることで段差を無くして車を出入りをスムーズに行うことができます。安心の補強リブ付きタイプです。
材質鋼板 適合車種乗用車用
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)