61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C’ultiva(カルティバ)SL-81 ループアイシングル81
SL-81:本流スプーンにはこれです!。Zxion(R)でアイを製作したスイミングタイプ。スプーンやジグの動きを殺さず、自然に演出します。フッキング後の追従性も良好なため、バラシは著しく減少します。SL-81RD:フッキング箇所を目視しやすい赤鈎仕様。Zxion(R)でアイを製作。バイトに対する喰い込み、フッキング後の追従性の双方に優れます。トラウト系全般に有効ですが、特に溯上魚に有効と言われるレッドカラーです。アイはスプーン対応の角度です。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック
1枚
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライセキュリティ
NobleWedgeスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。
用途Noble Wedgeスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。南京錠タイプ。 セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2 質量(g)72 ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2 対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン 南京錠 適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ヘッドルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアヘッドルーペ
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g)180 種類ヘッドルーペ
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面反射と無反射の2種類を用意しています。
仕様全面反射看板板+鉄枠 タイプ反射 取付方式スタンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7) 適合機種電気ドリル、ボール盤 寸法L(mm)100 溝長(mm)50 被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレス ドリル長(mm)85 寸法L1(mm)47 ドリル径(Φmm)8 寸法A(mm)28 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。) 寸法L2(mm)38 刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし) 寸法L3(mm)27 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)6×6 外接円12.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 電球の種類LED
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc×R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カーシーカシマENJOY テーパードパンツ
安心の「制菌・抗ウイルス加工」。常識をこえた軽さで、今まで以上に自由な着こなしを。これからの時代に働く女性達を応援するシリーズ「TRABESTCARE」。誰でもきれいに履きこなせるテーパードパンツ。素材は糸をムラがあるように染めることで、奥行きのある色合いを表現。ウールのようなフェイス感と適度なハリ感、軽くてドライタッチなトロピカル組織のポリエステル素材。ウォッシャブル、ストレッチ、吸汗速乾、防シワを兼ね備え、制菌・抗ウイルス加工「DEOFACTORAntivirus」を施し、様々な場面で快適に過ごせる機能素材です。
混率(%)ポリエステル100 股下(cm)65 機能吸汗/速乾/抗ウイルス/制菌/防臭/2wayストレッチ/防シワ/ストレッチ裏地/打ち込みホック/大容量ポケット/すべり止めテープ 生地トラベスト ケア
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。ヘッド部は最小限に薄くしており、省スペース、コンパクトな設計です。市販のネジを差し込み引き上げると本体を穴から引き抜くことができます。別売り【ボールロックピン 抜き取り工具】を使用するとスムーズです。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。付属の保護シールをネジ穴に貼り付けると防塵対策になります。この製品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。 材質【保護シール×2枚(N)】塩化ビニル(艶消し黒)/日東5000S 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C (HRC55以上) 材質(スプリング)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

薄暮時に優れた視認性を発揮する蛍光黄緑レンズ
用途中央分離帯の注意喚起 設置方式Φ60.5 既存支柱用
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質FMX コーティングAGコーティング
1本
4,298 税込4,728
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

両端にスイベルフック付。
ODグリーン エスコ品番EA983SL-81 材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ) 質量(g)20 コード径(Φmm)2.5 自然長(mm)220 最大長(mm)950
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

Festo DGSL ミニスライド複動アクチュエータは、近接センサを介して両端に金属の末端位置のない伸縮性のあるクッションを備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長 4.5 mm、リア長 3.5 mm 。ピストン径:10 mm 駆動ユニットの作動モード:
仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):570166●コード番号:203-9474 アズワン品番65-7990-70
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷


ギガ・セレクションヘッドルーペ
両手フリー!簡易型ヘッド式双眼ルーペです。 4種類の倍率で使用できます。
寸法(mm)(本体)250×200×45、(レンズ)左右各28×38 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)240 材質(レンズ)アクリル
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1本
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は 19.5 mm (フロント長は 19.5 mm )で、リア長は 18.5 mm です。また、高精度 Durable ボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:10 mm 駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543926●コード番号:203-9510 アズワン品番65-8001-25
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷










新規格をクリアした明るさを実現。
口金G13 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 設置場所屋内用 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。 アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は 19.5 mm (フロント長は 19.5 mm )で、リア長は 18.5 mm です。また、高精度 Durable ボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:10 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543932●コード番号:203-9320 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)10 アズワン品番65-8015-48 シリンダストローク(mm)10
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

プラスチック金型用のエジェクタピンです。機械設計などの際、金型から成形品を取り出す目的で、金型に組み入れて使用します。
材質ハイス鋼SKH51
1本
585 税込644
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3659種類の商品があります)

LIVRE(リブレ)POWER88
強烈なスピードとトルクを 制御する最強パワーハンドル プレートは、軽量でありながら強度が求められる素材 「A7075超々ジュラルミン」のブロックから、高精度マシニングでH断面3D切削加工。 スカート部は、シマノ/ダイワ各番手に合わせた外径にすることによってリールとマッチング。 搭載されているノブは薄肉中空チタンノブは 「EP 50」。 Esfera Pentagono (球体から五角形に)、手のひら側は丸い形状とディンプル加工、 リール側は緩やかな五角形。 この形状により巻き上げ力が増大し、勝負の瞬間を逃さず、極限状態のファイトを有利に展開できる。 絶対的信頼力スタムハンドルが夢を現実のものとする。
用途カスタムパーツ
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

LIVRE(リブレ)POWER98
強烈なスピードとトルクを 制御する最強パワーハンドル プレートは、軽量でありながら強度が求められる素材 「A7075超々ジュラルミン」のブロックから、高精度マシニングでH断面3D切削加工。 スカート部は、シマノ/ダイワ各番手に合わせた外径にすることによってリールとマッチング。 搭載されているノブは薄肉中空チタンノブは 「EP 50」。 Esfera Pentagono (球体から五角形に)、手のひら側は丸い形状とディンプル加工、 リール側は緩やかな五角形。 この形状により巻き上げ力が増大し、勝負の瞬間を逃さず、極限状態のファイトを有利に展開できる。 絶対的信頼力スタムハンドルが夢を現実のものとする。
用途カスタムパーツ
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


LIVRE(リブレ)PowerArm98
POWERの実績と信頼を 余すことなく継承 マグロ、ヒラマサ、GTなど、パワーファイトの頂点とも言える大型魚と互角に渡り合うために開発された 「POWER シリーズ」。 実績を積み上げ、揺るぎない信頼を得た今、 新たなパワーハンドルとして 「Power Arm シリーズ」 をラインナップ。 ワープアップ (反り上がり) 形状のプレートに 五角形の中空チタンノブ PT 52 ノブを標準装備。 新たな選択肢が、パワーゲームへ誘います。
用途カスタムパーツ
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

LIVRE(リブレ)PowerArm88
POWERの実績と信頼を 余すことなく継承 マグロ、ヒラマサ、GTなど、パワーファイトの頂点とも言える大型魚と互角に渡り合うために開発された 「POWER シリーズ」。 実績を積み上げ、揺るぎない信頼を得た今、 新たなパワーハンドルとして 「Power Arm シリーズ」 をラインナップ。 ワープアップ (反り上がり) 形状のプレートに 五角形の中空チタンノブ PT 52 ノブを標準装備。 新たな選択肢が、パワーゲームへ誘います。
用途カスタムパーツ
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合シャーボ(SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、SK-シャーボG、ジェル・シャーボは除く)、シャーボ X、手帳用(T-3)、手帳用500(T-5)、手帳用DX(TU-601 / TU-602 / TU-603 / TU-604)、手帳用ツゥーカラー(B2A1)、ペンポッド(BA17)、クロスモード、手書きリンク専用油性ボールペン、ミンナ和柄(BA26)、ワークダッシュ(BA60)、トレッチェント(B3A10)、フォルティア500(BA81)、SL-F1mini(BA55) / SL-F1mini(BA56) 全長(mm)67 質量(g)1.0 最大径(Φmm)2.4 インク油性 入数1本 色数単色
1本
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)