1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
適合3S
色ブラック
アズワン品番64-9565-90
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
1個
¥339
税込¥373
欠品中
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
アズワン品番64-9569-10
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)260
エスコ品番EA903RC-2
材質スチール
段数2
全高(mm)710
設置寸法・奥行(mm)510
設置寸法・幅(mm)480
全高(m)0.71
収納寸法・幅(mm)480
収納寸法・奥行(mm)95
収納寸法・高さ(mm)780
天板寸法・幅(mm)380
天板寸法・奥行(mm)260
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)126
材質クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パーツNo.Y33S98310
タイプノーマル
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130/90
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
7段変速シフトレバー
左右区別右側用
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)139.5
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59.5
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブラケット直付け
仕様リア対応スピード:7段/8段兼用
シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。
径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
色ブラック
全長(mm)120/70(ハーフ側)
セット内容左右1組
ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
¥509
税込¥560
当日出荷
スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合3×8スピード
セット内容左右セット
材質アルミ、樹脂、スチール
ブレーキVブレーキ専用
レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
規格ヨビ5X202シユ
部品名称タツピンネジ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.76MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.74MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.74MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.86MB)
図解NoJHC26U 本体部品_No.24、MB279SU 本体部品_No.19、GKB2401EG 本体部品_No.22、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.16、JC261DXL-1 本体部品_No.25、MB2630L ギヤケース部品_No.9、DB265SP 2G ギヤケース部品_No.9、AC266S 本体部品 タツピンネジ_No.18、MB265SPG ギヤケース部品_No.9、MBS3030 ギヤケース部品_No.9、MBS2630F ギヤケース部品_No.9、MB2305ML クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、BCS263RS 本体部品_No.16、MB279SL 本体部品_No.21、MB267VLT 本体部品_No.31、DB233D L ギヤケース部品_No.9、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.9、BC300RS 本体部品 タツピンネジ_No.16、MB2603ML ギヤケース部品_No.9、MLB2700L 本体部品_No.21など
1セット(10個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
関連キーワード