適合車種APRILIA、SL 1000 FALCO (2000-2000)
1個
¥74,980
税込¥82,478
31日以内出荷
適合車種Aprilia、SL 1000 Falco
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 FALCO (2000-2002)
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応
。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
容量(μL)1000
最小目盛(μL)100
アズワン品番64-3928-02
1本
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。※ピストンに腐食耐性素材を採用しています。
。汎用ピペットライト手動。SL-1000PL
容量(μL)1000
最小目盛(μL)10
アズワン品番64-3927-70
1本
¥36,980
税込¥40,678
12日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 FALCO (2000-2002)
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 FALCO (2000-2002)
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 FALCO (2000-2002)
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
適合車種APRILIA SL 1000 Falco (2000-2003)
1個
¥55,980
税込¥61,578
36日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 FALCO (2000-2002)
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
1個
¥47,980
税込¥52,778
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
1個
¥47,980
税込¥52,778
31日以内出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規
プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ
強度に優れた空中リブ構造を採用
ミリ単位の目盛付。定規として利用できます
底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します
ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線
ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。
刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
材質超硬
表面処理ノンコート
強靭なステンレス系新素材を使用した「スマート・ローダー」は耐摩耗、耐変形性に大変優れています。
本体・主要可動部は強靭です!
ステンレスでも軽量化です!
操作バーに抜け止め付です!
対直進性に優れています!
ステンレス仕様で衛生的です!
-50℃でも大丈夫です!
滑りがスムーズです!
ヘッド部分が他社よりコンパクト!
自走防止装置付きで安心です!
材質ステンレス
幅(mm)上昇:14
使用温度範囲(℃)-50~50
全幅(mm)63
最大使用荷重(kg)1500(安全)
軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。
耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬
商品タイプ本体
10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト
能力(t)10
揚程(mm)600
テーブル寸法(mm)L1180×390
本体質量(kg)480
最高位(mm)855(無負荷時)
最低位(mm)255(無負荷時)
使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0
上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112
所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
1台
¥839,800
税込¥923,780
3日以内出荷
ニッケル水素電池2本入り(1.2V/1000mAh)です。
アイリスオーヤマ製全てのソーラーライトに使用できます。
トラスコ品番125-6303
材質ニッケル、水素
質量(g)36
寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×50
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
偶発的な容量設定の狂いを防止する容量調節ロックがあります。
ストロークの軽さに加え、チップイジェクターも軽い力で行える機構となっており、親指への負担を軽減できます。
仕様【UV照射】可
オートクレーブの可否リキッドエンド可
レーザープリンタで書き込み使用できます。
色ホワイト
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
計量皿寸法W(mm)232
計量皿寸法D(mm)192
外形寸法D(mm)280
外形寸法W(mm)266
外形寸法H(mm)146
電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)
材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
透過性が良いので残液量がわかりやすい。
軽くて丈夫、持ち運びが簡単に出来ます。
ポリエチレン製なので、錆びたり腐ったりしない。
ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易です。
目盛り付です。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬
色スカイブルー
商品タイプ本体
非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。
シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。
内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
仕様【UV照射】可
乗用車用 縞鋼板製歩道上がりです。路肩にフィットすることで段差を無くして車を出入りをスムーズに行うことができます。安心の補強リブ付きタイプです。
材質鋼板
適合車種乗用車用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ