209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサSLシリーズ(金属) CKD CADデータあり
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R 種別金属製 消音効果(dB)20以上 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.35 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るダイヤル錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー太さ(mm)2.2 その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) セット内容ダイヤル式南京錠、マルチロックパーツ(ESL-RPA)、ワイヤー 材質SUS、銅合金 【ワイヤー】シルバー 質量(g)約74 タイプ通常 種類ダイヤル式南京錠+ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ダイヤル式南京錠:22×10.8×59.5(フック太さ3.2)、マルチロックパーツ:18×3.7×33 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状ストリートエルボ 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーグ安全工業SL立看板(封入反射)
全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色) サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
550 税込605
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昭和技研工業サイホンエルボ
サイフォンエルボはサイフォン管取付用のナックルジョイントで、サイフォン式でドレンを回収する時、ロール内径500mm以上の場合にに使われます。 製品はPTFE Oリングシールが使われます。 ネジG部にはGネジ用ロックナットが付属されます。
形状エルボ 材質(パッキン)PTFEシール 接続ねじ種類G×Rc
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーグ安全工業蛍光ピクトSL看板
ピクトデザインで情報を伝える工事用看板です。
1枚
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

プリズム高輝度反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄青色)
1枚
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高輝度蛍光反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
1枚
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高輝度蛍光反射シートを使用したSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(オレンジ色・文字図柄黒色)
1枚
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーグ安全工業SL立看板(高輝度反射)
ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました! 北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色) サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

表示面に風を通す穴がある高視認性看板です。 強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400 材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トーグ安全工業高輝度ピクトSL看板
ピクトデザインで情報を伝える工事用看板です。
1枚
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1セット
8,598 税込9,458
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10
1個
629 税込692
3日以内出荷


1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)



1個
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)



井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット 左ネジ PSは、SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷



液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ドスパラ Diginnos DG-D10IW3SL K/06912-10a 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200) 特性のぞき見防止180度
1枚
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.7MB)
1箱(4枚)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

デジタルはかり SLシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
6,790 税込7,469
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

Amphenol97シリーズのコネクタシェルは、強度と環境保護を実現する高品位アルミ製です。コネクタコンポーネントには導電性カドミウムめっき仕上げとオリーブドラブクロメート後処理が施されています。
極数2 シリーズ97 動作温度(℃)(Max)+125 シェルサイズ10SL オス・メスオス
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷