シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。
シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。
現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)
動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力
取付ねじG1/4
取付方向360°制限なし
防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)
使用期間(年)2年以内
危険物の類別非危険物
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。
刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
材質超硬
表面処理ノンコート
精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)3
先端角(°)120
刃径公差+0~-0.005
ねじれ角(°)30
。ベアリングへのグリスアップやチェーンへのハケ塗り不要。お好きなグリスやオイルが充填可能。グリスニップルを外してねじ込むだけの簡単取付。
仕様●稼働方式:乾電池式H2ガス圧力●作動圧力(bar):最大5●内容量(mL):60●防塵・防水規格:IP68(屋外、水中での使用可)●吐出設定期間:1、2、3~12ヶ月(0にて一時停止可)●使用温度範囲(℃):-20~+55●取付方向:360°制限なし●保証期間:製造より2年以内に使用開始下さい●重量(g):115(潤滑油を含む)●グリスの種類:汎用グリス●潤滑油使用温度範囲(℃):-30~+120●基油:鉱物油●せっけん基:Li/Ca(リチウム/カルシウム)●NLGI No.:No.2●※この温度範囲はグリスのものであり、シマルーベ本体容器の使用温度範囲は-20℃~+55℃です。●原産国:スイス
アズワン品番65-9595-97
危険物の類別非危険物
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):1.0●シャンク径(mm):4●全長(mm):150●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:1mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6026
アズワン品番67-5568-32
1本
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):1.0●シャンク径(mm):4●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:1mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6019
アズワン品番67-5568-25
1本
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.7
適合シャーボ(SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、SK-シャーボG、ジェル・シャーボは除く)、シャーボ X、手帳用(T-3)、手帳用500(T-5)、手帳用DX(TU-601 / TU-602 / TU-603 / TU-604)、手帳用ツゥーカラー(B2A1)、ペンポッド(BA17)、クロスモード、手書きリンク専用油性ボールペン、ミンナ和柄(BA26)、ワークダッシュ(BA60)、トレッチェント(B3A10)、フォルティア500(BA81)、SL-F1mini(BA55) / SL-F1mini(BA56)
全長(mm)67
質量(g)1.0
最大径(Φmm)2.4
インク油性
入数1本
色数単色
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ノンコート
HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合
40PCS(専用ケース入り)
セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー
差込角(mm)12.7
入組点数40
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
右水切り(R)と左水切り(L)の2種類をご用意しました。
洗浄したものを置いたり乾燥させたりするのに便利です。
間口(mm)900、水切:C300
付属品ジャバラホース1m
材質ステンレスSUS430
高さ(mm)800
奥行(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)水槽:B520×470×240
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF)
刃形両刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃形両刃
表面処理TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。
難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
材質超硬合金(Carbide)
刃数4
被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎
表面処理FXコーティング
ねじれ角(°)40.5/43.5
外径許容差(mm)0~-0.050
関連資料技術情報はこちら(149MB)
溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。
難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
材質超硬合金(Carbide)
刃数5
被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎
表面処理FXコーティング
ねじれ角(°)41/42/43
外径許容差(mm)0~-0.050
関連資料技術情報はこちら(149MB)
溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
材質超硬合金(Carbide)
刃数5
被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎
表面処理FXコーティング
ねじれ角(°)41/42/43
外径許容差(mm)0~-0.050
関連資料技術情報はこちら(149MB)
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SL1-1/2●面間寸法A(mm):48●面間寸法B(mm):68●縁外径(mm)Db:60●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001271
アズワン品番67-4857-05
1個
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
材質ハイス(高速度工具鋼)
表面処理TiCNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
常温乾燥タイプ
水性断熱塗料サーモジン(R)
熱を発する設備や装置(加熱炉、焼成炉、乾燥炉、焼却炉など断熱が必要な場所)、焼成ガス排出パイプなど発熱部に塗布するだけで断熱層を形成する水性塗料です!(~200度対応)
用途断熱が必要な機械・設備
省エネ・熱効率を高めたい機械・設備
火傷リスク低減対策
仕様常温乾燥※常温乾燥タイプですが、装置稼働による塗布面の加熱乾燥を行う事でより早く乾かすことが可能です。
色シルバー
耐熱温度(℃)200
粘度A2101 BK02S:(25℃)65KU以上/ストーマ―、A1601 GR01S:(25℃)4700mPa・s/B型粘度計/4号ローター/60rpm、A2101 SL02M:(25℃)55KU以上/ストーマ―
膜厚(μm)下塗(A2101 BK02S)/20~30、中塗(A1601 GR01S)/400~500、上塗(A2101 SL01M)/20~30
密度(g/cm3)A2101 BK02S:(25℃)1.10±0.05、A2101 SL02M:(25℃)1.00±0.05
希釈剤水道水
塗装ハケ塗り、ローラー塗り(スモールローラー等)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.16MB)
標準塗布量(g/m2)下塗(A2101 BK02S)/50~60、中塗(A1601 GR01S)/500~600、上塗(A2101 SL01M)/40~50
塗装間隔3時間以上3日以内(20℃)
加熱残分(%)A2101 BK02S:40±5(180℃×20分)、A1601 GR01S:62±5%(180℃×20分)、A2101 SL02M:40±5% (180℃×20分)
1セット
¥47,980
税込¥52,778
15日以内出荷
備考17~54フクム
規格MS515
部品名称チヨウアツベンクミタテ(MS515)
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB)
図解NoMS515MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS515EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.15、MSV515SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS515 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.15、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS515EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.15、MS515MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
仕様シリーズ:SL4 、 軽元素の数:3 、 レンズ色:黄/赤/緑 、 バルブタイプ:LED灯 、 光効果:停止 、 サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 高さ:323mm 、 ベース直径:72mm 、 接続タイプ:ねじ 、 最大温度:+60℃ 、 IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL4完全な信号タワー. Eaton SL4を使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。赤 / 緑又は赤 / 黄 / 緑の2種類の装着済みバージョンを用意しています。 これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状を使用した設計で、強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL4信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます(追加の色と音響発生装置についてはモジュラバージョンを参照)。 取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 連続光効果LED フットと100 mmのチューブが付いたベースモジュール あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 狭い場所での設置に最適な40 mmのスリムな設計 定格動作電圧: 24 V ac/dc
1個
¥55,530
税込¥61,083
7日以内出荷
規格MS515
部品名称ネームプレート
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.26MB)
図解NoMS515MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.2、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MSA515R4CS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MSV515SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.2、MS515MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515 クランクケース,キュウスイベン部品_No.2、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に
仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh
付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1
サイズ(mm)125
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
規格31-71
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.99MB)
図解NoAC236S エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 キャップ_No.52、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.47、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB279U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB278U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB279L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.52、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.53、MHT235DSV-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 キャップ_No.41、AC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 キャップ_No.52、BC234SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 キャップ_No.52、JC234DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47など
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
規格アルテイフロー
部品名称ハリマーク
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoMS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MSV415SL(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.13、MS515EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.14、MSA415R4C-125(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MSV615L(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MSA415R4CS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MSV415R2S(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.13、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS615MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9など
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
規格STD
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoMSV415L-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSV515R2SL(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.5、MSV415L-1(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からクランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSV415SL(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.5、MS515R4CF-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MSA415R4CS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MS415ESTR-100-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MSV415R2SL(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.5など
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ