712件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP Series(CP96SL100) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SL100 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C96SL100-50C C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SL100) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷


横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):2.0●シャンク径(mm):6●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:2mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6021 アズワン品番67-5568-27
1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷

両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。 精度±0.5mm/m 感度10mm/m(0.57°) 厚さ(mm)21 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):1.0●シャンク径(mm):4●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:1mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6019 アズワン品番67-5568-25
1本
6,198 税込6,818
5日以内出荷

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):4.0●シャンク径(mm):10●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:4.5mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6024 アズワン品番67-5568-30
1本
7,098 税込7,808
5日以内出荷

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):3.0●シャンク径(mm):8●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:3mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6023 アズワン品番67-5568-29
1本
6,198 税込6,818
5日以内出荷

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):5.0●シャンク径(mm):12●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:5.5mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6025 アズワン品番67-5568-31
1本
8,898 税込9,788
5日以内出荷

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):2.5●シャンク径(mm):8●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:2.5mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6022 アズワン品番67-5568-28
1本
6,198 税込6,818
5日以内出荷

デジタルはかり SLシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):1.5●シャンク径(mm):5●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:1.5mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6020 アズワン品番67-5568-26
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗で靴試着時に使用する使い捨てストッキングです。 商品にお客様の肌が直接触れず、お客様がスムーズに脱ぎ履きできます。
用途試着時の商品保護に。 材質不織布、ナイロン 肌色
1箱(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550 質量(g)340
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 刃厚(mm)1.07
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568 質量(g)480
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ 制御方式メーターアウト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

排水管防音材 デービーカバー (直管用) 日東エルマテリアル 動画あり
10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。 テープ長さ(m)1 仕様接着剤付 材質吸音層:チップウレタン遮音シート:PO系シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型 寺田ポンプ製作所 動画あり
接液部完全防錆。 耐久性を大幅にアップ。 保守点検の容易な簡単構造。 扱いやすい小形・軽量タイプ。 さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。 逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
用途建築設備、工業設備用。 ビル・マンション等高架水槽の残水排水。 地下道の溜水排水に。 河川工事の湧水排水に。 プール・水槽・各種ピットの残水排水に。 付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ 型式非自動/低水用 質量(kg)4.0 電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5 液温範囲(℃)0~40 残水位(mm)2 運転可能最低水位(mm)15
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアメガネルーペ
メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意
付属品クロス、ケース 質量(g)42 レンズサイズ(mm)L142×W180×H50
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC CADデータあり
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
1袋(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。 IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。 DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。 ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
質量(g)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×96×50 保護等級IP65 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 センサー感知方式人感センサー ソーラーパネル出力5.5V/0.55W 設置方式ねじ止め 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 明るさ(Lm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲3~5m、約120° 電球の種類LED
1セット(4台)
3,598 税込3,958
当日出荷

一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途電装パーツ 質量(g)約200 電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02) 消費電力(W)3 定格入力電圧(V)DC12/24 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94 使用環境温度(℃)-20~65 LEDOSRAM3WハイパワーLED1個 入力電圧許容範囲(V)DC10~40 光度(cd)250~300 防水性IP65
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ・酸化エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバッグです。
長さ(m)200
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


プロセスインジケータが大きくなり、見やすくなりました。 サイズ表記を施し、サイズ判断がしやすくなりました。 高圧蒸気(AC)/酸エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバックです。 経済性・高品質を重視したフラットタイプ・滅菌ロールバックです。 バランスの取れた「シール性(はがれにくさ)とピール性(はがしやすさ)は滅菌処理時の圧力の変化に充分耐え、また使用時滅菌紙の破れや紙粉の発生を抑えるため、作業効率が高まります。 ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインク(ISO11140-1 クラス1)で印刷されています。これにより、滅菌処理前と後の取扱いミスを防ぐことが可能となります。 被滅菌物が見やすいグリーンフィルムを採用し、蒸気、ガス透過性と無菌保存性を持った紙フィルムタイプです。 ロールタイプのため、被滅菌物の長さに合わせて自由にカットしてご使用頂けます。
1函(4箱)ほか
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類スイッチレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 材質(本体)黒色フェノール樹脂 材質(ボス)鋼材S45C 表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(シャフト)鋼材SUM22
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-100XLS+
スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
容量(μL)100 最小目盛(μL)10 アズワン品番64-3927-98
1本
61,980 税込68,178
12日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用ピペットライト手動 SL-100PL
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 。汎用ピペットライト手動。SL-100PL
容量(μL)100 最小目盛(μL)10 アズワン品番64-3927-68
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷

独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等 材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51 有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ) 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状スイングエルボ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)