45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 ●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます ●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射 ●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません ●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形) ●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源白色LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明。人の動きを感知して自動的に点灯/消灯します。 屋外・屋内を問わず使用できるドーム型LEDセンサーライトです。 センサーが感知すると4Wの明るいLED照明が点灯します。 センサーの感知距離は1~3m程度ですので、廊下や通路・玄関・デッキ・べランダなど、比較的狭い範囲の照明に最適です。 10ルックス以下の暗い環境でのみ点灯します。明るい場所では点灯しません。 15秒間/90秒間が選べます。人を感知している間は点灯し続けます。 配線不要ですから、どこにでも設置できます。付属ねじで水平か垂直に設置してご使用ください。 電池式なのでどこにでも設置できます。電池寿命は約11カ月で省エネです。
付属品取付プレート、取付ねじ(3本)、樹脂リブ(3個) 質量(g)約315(本体)、約725(電池を含む) 電源単1形アルカリ電池×3本(別売り) 明るさ(W)点灯:4又は2 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) 外径×高さH(Φmm×mm)143×87(取付プレートを含む) 電池寿命約11カ月(明るさ4Wで使用、10回/日点灯する場合の寿命です。連続点灯の場合は14時間です。) 設置場所屋外又は室内。垂直又は水平設置。取付プレート付き。 使用条件10ルックス以下の暗い環境の時、人の動きを感知すると点灯。 防水仕様防沫、防塵仕様(IP44) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間15秒又は90秒 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) ただし、感知範囲内に人が居続けた場合、点灯し続けます。 センサー感知範囲120°、1~3m以内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)ステンレスSUS304 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シンプルでお求めやすい価格が好評のスタンダードロッカー
仕様(取手)シリンダー錠 ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) シリンダー錠 グリーン購入法適合
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
249 税込274
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ CADデータあり
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当 センタリング機能あり
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


傷や錆に強く、耐薬品・汚染性に優れています。
仕様鍵付き(シリンダー錠) 材質スチール粉体塗装
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様標準仕様 寸法L(mm)43 シリーズPSL-K 寸法d(mm)40 寸法D(mm)53 寸法D1(mm)76 寸法D2(mm)73 寸法L2(mm)49 寸法P(mm)61 寸法L3(mm)8 寸法L4(mm)10
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:14203SLK+48。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-16。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-16
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12323SLK+49。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-16。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-16
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10212SLK+49。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF450R 02-16。ホンダ[HONDA] CRF250R 04-16
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10212SLK+48。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF450R 02-16。ホンダ[HONDA] CRF250R 04-16
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12323SLK+47。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-16。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-16
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:14203SLK+47。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-16。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-16
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12323SLK+48。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-16。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-16
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:14203SLK+49。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-16。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-16
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様六角ボルト仕様 寸法L(mm)43 シリーズPSL-K-B 寸法d(mm)40 寸法D(mm)53 寸法D1(mm)76 寸法D2(mm)73 寸法L2(mm)48 寸法P(mm)61 寸法L3(mm)8 寸法L4(mm)10
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様標準仕様 寸法L(mm)43 シリーズPSL-K 寸法d(mm)42 寸法D(mm)55 寸法D1(mm)78 寸法D2(mm)75 寸法L2(mm)49 寸法P(mm)63 寸法L3(mm)8 寸法L4(mm)10
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様六角ボルト仕様 寸法L(mm)43 シリーズPSL-K-B 寸法d(mm)42 寸法D(mm)55 寸法D1(mm)78 寸法D2(mm)75 寸法L2(mm)48 寸法P(mm)63 寸法L3(mm)8 寸法L4(mm)10
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様簡易防せい仕様 寸法L(mm)43 シリーズPSL-K-C 寸法d(mm)42 寸法D(mm)55 寸法D1(mm)78 寸法D2(mm)75 寸法L2(mm)49 寸法P(mm)63 寸法L3(mm)8 寸法L4(mm)10
1個
17,287 税込19,016
10日以内出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様簡易防せい仕様 寸法L(mm)43 シリーズPSL-K-C 寸法d(mm)40 寸法D(mm)53 寸法D1(mm)76 寸法D2(mm)73 寸法L2(mm)49 寸法P(mm)61 寸法L3(mm)8 寸法L4(mm)10
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

ポジロック PSL-K-Bシリーズ(六角ボルト仕様) 三木プーリ CADデータあり
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スラスト方向に余裕が無い場所でも取付けできます。
材質(本体)S45C調質相当 センタリング機能あり
1個
7,698 税込8,468
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」。防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!。ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
タイプHL4MV
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

部品名称カクガタマキトリキ SLK-50(G1/4) 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.93MB) 図解NoBSM-1060SLT オプション1 (ホース巻取機)部品_No.16、BSM-1065SLT-20BA オプション6 (ホース巻取機 B仕様)部品_No.17、BSM-1260SLT オプション1 ホース巻取機部品_No.16、BSM-1065SLT-20HA オプション 5 (ホース巻取機 H仕様)部品_No.17、BSM-640SLT 14M オプション1 (ホース巻取機)部品_No.21、BSM-640SLT 12M オプション1 (ホース巻取機)部品_No.21、BSM-1265SLT オプション1 ホース巻取機部品_No.16、BSM-1365SLT-20HA オプション5 ホース巻取機 H仕様部品_No.17、BSM-1050SLT-LE オプション1 (ホース巻取機)部品_No.16、BSM-1065SLT オプション1 (ホース巻取機)部品_No.16
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


仕様色 = 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 32A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メス4 mmねじクランプアダプタ、CAT II - A-SLK4シリーズ. 4 mm径ソケットにねじで取り付けできる4 mmねじクランプアダプタ。 このねじクランプアダプタは、止めねじを締めてソケットに固定できる拡張可能な4 mm径プラグを備えています。 このねじクランプアダプタを取り付けると十分な接触保護を行えます。 4 mm径ソケットはスプリング式4 mm径プラグに対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10212SLK+50。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF450R 02-16。ホンダ[HONDA] CRF250R 04-16
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10212SLK+51。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF450R 02-16。ホンダ[HONDA] CRF250R 04-16
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷


メーカー名:アファム。メーカー品番:10212SLK+52。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF450R 02-16。ホンダ[HONDA] CRF250R 04-16
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
1箱
9,100 税込10,010
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
1箱(1枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)


仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 62mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金レール取り付け端子用アダプタ - A-SLK4-RGシリーズ. レール取り付け端子に接続する4 mm径Multilamプラグ及びソケット付きアダプタ。 PA絶縁及び収縮チューブを採用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様色 = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 32A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メス4 mmねじクランプアダプタ、CAT II - A-SLK4シリーズ. 4 mm径ソケットにねじで取り付けできる4 mmねじクランプアダプタ。 このねじクランプアダプタは、止めねじを締めてソケットに固定できる拡張可能な4 mm径プラグを備えています。 このねじクランプアダプタを取り付けると十分な接触保護を行えます。 4 mm径ソケットはスプリング式4 mm径プラグに対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷