46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブを回すことができないようにロックアウトできます。
用途バルブ全体をロックアウトし、誤動作を防ぎます。 材質ポリプロピレン(PP) 仕様鍵穴付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)バルブロックアウト
バルブハンドルを回す事ができない様にロックアウトします。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
4,598 税込5,058
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ゲートバルブロックアウト
バルブを回すことができないようにロックアウトします。
材質ポリプロピレン
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(本体)鋼材 材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオス R3/8 ねじ接続と 8 mm O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 4.3 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3642 アズワン品番65-8035-70
1個
4,032 税込4,435
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/4 2 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/4 を参照してください●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1577 アズワン品番65-8003-14
1個
3,616 税込3,978
欠品中

Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続と 6 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 3.2 m
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3719 アズワン品番65-8027-83
1個
4,012 税込4,413
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/8 は回転式、360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/8●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1612 アズワン品番65-7991-62
1個
4,249 税込4,674
欠品中

Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 16 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/2 ねじ接続を持ち、12 mm O.D チューブ接続を備えています。公称寸法: 6.4
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3633 アズワン品番65-8028-43
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 10 mm の O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 5.2 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3638 アズワン品番65-8028-69
1個
4,378 税込4,816
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-G3/8-8 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G3/8-8●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1607 アズワン品番65-7978-99
1個
4,498 税込4,948
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-3/8-10 は 2 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-3/8-10●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1662 アズワン品番65-8019-12
1個
4,398 税込4,838
欠品中

Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続及び 8 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 4.3 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3665 アズワン品番65-8036-80
1個
4,388 税込4,827
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-3/8-12 は 2 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-3/8-12●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1648 アズワン品番65-8016-43
1個
4,506 税込4,957
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/4 -10 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/4 -10 を使用しています●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1589 アズワン品番65-8011-53
1個
4,764 税込5,240
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/2-12 は 2 つ折りで、方向は 360 ° です。内部に六角、G1/2 接続のオスねじを備えています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/2-12 を参照してください●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1627 アズワン品番65-7979-07
1個
5,398 税込5,938
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-G3/8-10 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G3/8-10●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1649 アズワン品番65-8016-21
1個
4,798 税込5,278
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-G3/8-12 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G3/8-12●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1637 アズワン品番65-7979-08
1個
4,981 税込5,479
欠品中

〈主な利用分野〉 一般工場管理設備 集塵機負圧・空調機器差圧 フィルタ圧損管理 精密機械製造ライン ビル空調管理設備
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 口金一体型 測定方式差圧式 材質(接点)銀合金/金めっき 設定方式圧力:目盛付ダイヤルによる設定 使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質外装:ポリカーボネート 耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h) 衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回) 絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー) 耐電圧(V)端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下) 極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示 材質(エレメント)受圧:シリコーンゴム 接点構成SPDT(単極双投) 電気的寿命10万回以上 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
1台
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1本ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT02-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK02-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:ZR250A/ZR250B。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2]
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS02-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:GK75A/GK7AA。全年式対応。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400]
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH02A-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:SC30。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000SF
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH02B-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:SC30。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000SF
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGY02A-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:4HM。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR400/R/S
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGY02B-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:4HM。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR400/R/S
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

エスアンドエスサイクル3-1/2ボア シリンダーセット SLV 91-7210
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:91-7210。S&Sリプレイスメントシリンダーは、優れた材料で作られていることに加え、純正シリンダーよりも厚いダイキャスト、大きな冷却フィン、および優れた耐摩耗性を備えています。80Ciエンジン用のスーパーストックピストンは、調整なしで純正80Ciフライホイールに使用することができます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。色[カラー]:シルバー。備考:3-1/2インチボア。特記事項:純正ヘッド、S&Sパフォーマンスヘッドおよびスーパーストックヘッド用
特記純正ヘッド、S&Sパフォーマンスヘッドおよびスーパーストックヘッド用 シルバー 備考3-1/2インチボア
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に 適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P 幅(mm)100 長さ(m)15 使用場所屋内
1箱(15m×1巻)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クオリティがさらに進化した、明るくスリムなLEDパネルです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。 消費電力(W)28 寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)292×836、(ポスター)297×841 照度(Lx)4000 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)344×16×888
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

TiAlNコートで寿命UP
材質超微粒子超硬(MG) 刃数2 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)35
1本ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マーキングマンエコビュートインク#200ソルベント
エコ商品
マーキングマン商品のメンテナンス用溶剤です。改正RoHS、REACH SVHC に対応した溶剤です。(※2021年4月現在)
用途マーキングマン商品用のメンテナンス用溶剤です。日々のメンテナンスでご使用ください。非浸透面用のインクでは必須の溶剤です。対応インク:エコビュートインク#220, #207V1, #207, #2061, #928, #928V1, #200X, #200V1, #200, #202V1, #202, #2611, #545, インク色無色(メンテナンス用溶剤) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 仕様本品専用止め金 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーキングマンエコビュートインク#926ソルベント
エコ商品
マーキングマン商品のメンテナンス用溶剤です。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途マーキングマン商品用のメンテナンス用溶剤です。日々のメンテナンスでご使用ください。。対応インク:エコビュートインク#926 インク色無色(メンテナンス用溶剤) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(250mL)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(250mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ