材質紙
色柄あり
容量400
寸法(Φ×mm)92.7×H91.5
1個(50個)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。
特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
テープ種類小巻
一般的な針金で、錆びにくい材質です
物の結束や固定など
ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)400
材質ステンレス線SUS304
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
色赤
小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。
ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。
耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。
用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。
材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400
寸法(mm)Φ92.7×H91.5(403cc)
EBM品番3688110
1セット(1500個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。
用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも
付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本
材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304
安全荷重(kg)100
握り径(Φmm)35
関連資料(1.95MB)
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用
外径(Φmm)125
砥材AA
仕様目詰まり防止加工品
形状円形
穴の有無無し
本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。
無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質磁器
人や環境に安全な銀イオン銀は抗菌作用があり、食器や容器として、また口腔内に使用されたりと、安全性が非常に高い貴金属です。その銀の抗菌力に着目し、除菌効果が高く環境への影響の無い銀イオンと、カラダに優しい天然の植物成分を配合し、フワフワで使い心地の良いハンドフォームが誕生しました。サラッととした使い心地で、べたつかず洗い流す必要がありません。アウトドアやお出かけに一つあると、とても便利です。しかも銀の特性上、除菌効果が長く持続します。銀の性質上、若干変色する可能性がありますが効果には影響ありません。
仕様●容量:400ml●6本セット●成分:銀イオン・精製水・アミノ酸・水溶性コラーゲン・ポリオキシジヤシ油脂・脂肪酸ジエタノールアミド●日本製●無香料
アズワン品番65-9236-26
1箱(6本)
¥22,880
税込¥25,168
6日以内出荷
ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
材質超硬
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形スパイラル
刃数4
様々なシーンでご使用いただける紙コップです。
仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):93.2×91.5×65.9mm●満杯容量:403mL、単重/9.0g●オンス:14oz
アズワン品番68-1991-29
1ケース(1000個)
¥12,300
税込¥13,530
6日以内出荷
様々なシーンでご使用いただける紙コップです。
仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):93.2×91.5×65.9mm●満杯容量:403mL、単重/9.0g●オンス:14oz
アズワン品番68-1991-28
1ケース(1000個)
¥12,300
税込¥13,530
6日以内出荷
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。
インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)3
材質炭素鋼(S45C相当)
種類ギヤタイプ
ジャッキスクリュー方式を使用した、薄型なステージ面の大型ステージです。
耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-30~+230
本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。
素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌が露出しても黄色である。吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。
クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14001規格認定工場で製作しております。
材質磁器
使用場所屋外/屋内
様々なシーンでご使用いただける紙コップです。
仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):93.2×91.5×65.9mm●満杯容量:403mL、単重/9.0g●オンス:14oz
アズワン品番68-1991-27
1ケース(1000個)
¥11,700
税込¥12,870
6日以内出荷
格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。
食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。
サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。
既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
材質フラットバー:SUS304
寸法H(mm)50
仕上フラットバー:バフ#400
使用環境温度(℃)≦80度
ソリッドタイプ
超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度
刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。
材質超硬
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。
屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい!
一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。
表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。
ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質合成ゴム+コンクリート
厚さ(mm)30
使用場所屋外
モバイルレシートプリンター用。
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。
バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション
使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98
交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm
材質(ボウル)ステンレス
圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02
捕集効率(%)99.999
処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
本製品は表面層に屋内に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。
屋内用なので屋外でのご使用はお避け下さい!
一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。
表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質合成ゴム+コンクリート
厚さ(mm)30
使用場所屋内
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ