34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングマット用座金ゴムブッシュ 倉敷化工 動画あり
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下座金ゴムブッシュ
RoHS
ROHS対応品です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





ヒットマンルアーズジグ
厚みのあるボディと全体が緩やかな凹曲綿構造、3D造形ジグがさらなる釣果を生む。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヒットマンルアーズジグ
ボルテックスホールを後方に配置し、重心位置を前方にしました。潮が早い時威力を発揮します。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1セット(5個)
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]SM25 ステンレススプロケット 1列新B型
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)2.8 チェーンNo.25 スプロケット形状B型
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど 精度STD 食付2.5P
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ  CDUJB16 SMC CADデータあり
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)16 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W
RoHS
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 5取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Top-adjusting models available with either J-hook (SM-43W series) or gull-wing (SM-43X series) terminations,Side-adjusting models available with either J-hook (SM-43A series) or gull-wing (SM-43B series) terminations. Cermet Trimmer SM-43 Series ,(5-Turn model). 3//16 in (4.8mm) Multi- turn trimmer (5-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

CQ Series(CQ2B16) SMC CADデータあり
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B16 SMC CADデータあり
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJS16) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


ZM Series(ZM071S~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホースセツゾクカナグ
備考PF3/8H,Bタイプ 部品名称ホースセツゾクカナグ 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.42MB) 展開図5(1.43MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.43MB) 展開図8(1.36MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.4MB) 展開図17(1.6MB) 展開図18(1.52MB) 展開図19(1.74MB) 展開図20(1.33MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.38MB) 展開図33(1.43MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(1.51MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 ~2009年2月部品_No.100、SSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.22、SSA-α602 薬液配管-2部品_No.13、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Jシリーズ B 2004年3月~部品_No.22、SSW-400C 薬液配管部品_No.36、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.103、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(2)部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.50、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.60、SSA-S602DXVT 薬液配管部品_No.52、SSA-α602 薬液配管-1部品_No.76、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.70、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.101、BSM-500J 延長ノズル 右部品_No.36など
1個
409 税込450
7日以内出荷



MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16SM) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B16 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B16-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) ポートねじの種類Mねじ
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

CDVJ3B16-45T-SM-M9BAS-C CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CDVJ3B16) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)45 作動方式(T) 単動引込み リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ 定格電圧(V)(S) DC5V リード線(m)(-) 0.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BA オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

薄形シリンダ CQP2B SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
2,998 税込3,298
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)