使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
形状プラグ
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途使用しないインサート管継手を塞ぐのに使用。
形状プラグ
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途使用しないワンタッチ
管継手を塞ぐのに使用。
形状プラグ
耐食環境使用可能。
コンパクトな配管スペース
用途使用しないM5配管口を塞ぐ
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
用途ワンタッチ管継手止め栓。
使用流体水/空気
使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)3
使用圧力範囲(kPa)-100~1
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1袋(10個)
¥759
税込¥835
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

プラグ
モノタロウ
¥60~
税込¥66~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気、水(条件有)
材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
形状プラグ
用途止め栓
最高使用圧力(MPa)1
形状プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
使用真空圧力(kPa)-99.9
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
種別プラグ
定格電圧(V)50
寸法A(mm)縦6.5
寸法C(mm)深さ8.3
端子ピッチ(mm)2.5
仕様同軸コネクタタイプ = SMCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +125℃シリーズ = SMCコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174 A/U動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +125℃シリーズ = SMCコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +100℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●クランププラグ/ジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●クランププラグ/ジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数 : 0 to 10GHz●動作温度 Min : -65℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMCメス圧着プラグ. SMCメス圧着プラグで、ストレートタイプとライトアングルタイプを用意。 ねじ込みカップリング。 フレキシブルケーブル接続用。 ケーブルグランド付きメスプラグ(品番: ; 295-5378 295-5378 )と同じ技術仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = クランプ取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 10GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω RF同軸SMCケーブルクランププラグコネクタ. はんだケーブルクランプ終端付きの50 Ω RF 同軸 SMCプラグコネクタです。この0 Ω RF同軸SMCプラグは金めっきボディで、RG174 A/U RF 同軸ケーブルでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,100
税込¥2,310
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : スルーホール実装●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ライトアングル●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●基板用 SMC ソケット. SMC ソケットには、基板へのはんだ付けに使用するストレートタイプ又はアングルタイプがあります。 ねじ込みカップリング。 ケーブルグランド付きメスプラグ(品番 ; 295-5378) 295-5378) を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
切換方式2位置シングル
保護構造防塵
管接続口径1/4
シール方式メタルシール
ねじの種類Rc
配管横配管
ランプ・サージ電圧保護回路ランプなし・サージ電圧保護回路付
操作方法ロック式(要工具形)
コイル電圧(V)AC200(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式プラグインサブプレート
ファンクション標準(0.95W)
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用付属品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.09MB)
1個
¥319
税込¥351
21日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
シール方式(0) メタルシール
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
リード線(m)(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) 24 DC
ボディ形式(5) プラグリードサブプレート
ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
1個
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
保護構造(-) 防塵
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) 24 DC
ボディ形式(0) プラグインサブプレート
ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
保護構造(-) 防塵
シール方式(0) メタルシール
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
リード線(m)(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)(5) 24 DC
ボディ形式(5) プラグリードサブプレート
ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品(-) なし
1個
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) Rc1/4
切換方式(6) 3位置パーフェクト
保護構造(-) 防塵
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
リード線(m)(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ボディ形式(5) プラグリードサブプレート
ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ