138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質バリアNY/DL/PE#40 寸法(mm)75×130
1枚(100枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷


ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

軽量一人用作業台(耐荷重150kg/固定タイプ) サカエ 動画あり
機械周りの補助テーブルとして最適です。樹脂アジャスター付で床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ヨコヅナHプーリーN型 ステンレス車
エコ商品
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。 タイプ丸溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨコヅナHプーリーN型 MCナイロン車
エコ商品
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。 タイプ丸溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台です。
仕様オーバーフロー:あり 付属品排水ホース 材質ステンレス(SUS430) 高さ(mm)800、バックガード:150 奥行(mm)600、バックガード:60
1台
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキング フタの有無なし タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)1250×315×201 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])13.72(1400) ネスティング高さ(mm)105
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品
1丁
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


コーセルスイッチング電源
エコ商品
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH 使用温度(℃)-10~70 入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング] 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠 入力形式フルレンジ入力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

1ケース(250枚×5冊)ほか
21,880 税込24,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



採点や文字書きなどの大量筆記でも、耐久性が高いナイロンチップで好評をいただいている 従来のプラチナソフトペンの良さはそのままに、弱点を改良して、リニューアルしました。 1.クリップの強度と耐久性を向上させました。 2.インク漏れを防止するカバー構造を採用しました。 3.本体をボリュームアップして、多量の採点筆記における疲労感を軽減させました。
タイプシングル インク水性染料 商品タイプ詰替式本体
1パックほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 75 mm 22 AWG RD Sn です。この圧着リードは、ワイヤ対ワイヤ用途に最適で、またワイヤ対基板用途で使用する場合には半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002 アズワン品番65-7413-45
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷


Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、M-S 75 mm 22 AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途に最適で、半線切断して電線対基板用途に使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5063 アズワン品番65-7411-57
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、M-S 75 mm 20 AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途に最適で、またワイヤ対基板用途で使用する場合は半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5052 アズワン品番65-7413-51
1袋(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、M-S 75 mm 18 AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途に最適で、またワイヤ対基板用途で使用する場合は半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5041 アズワン品番65-7414-36
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 75 mm 20 AWG RD Sn です。この圧着リードは、ワイヤ対ワイヤの用途に最適で、またワイヤ対基板の用途に合わせて半分に切断することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.50mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-4970 アズワン品番65-7404-21
1袋(5個)
989 税込1,088
7日以内出荷

Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、M-S 75 mm 18 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断して電線対基板用途で使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002 アズワン品番65-7400-88
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、M-S 75 mm 20 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断して電線対基板用途で使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.50mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5010 アズワン品番65-7410-46
1袋(5個)
949 税込1,044
7日以内出荷

Molex 214760 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで、F-F 75 mm 18 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断して電線対基板用途で使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214760●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002 アズワン品番65-7404-62
1袋(100個)
18,980 税込20,878
欠品中

Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、M-S 75 mm 22 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断して電線対基板用途で使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5020 アズワン品番65-7408-89
1袋(5個)
1,198 税込1,318
欠品中

Molex 214762 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで M-M 75 mm 18 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、また電線対基板用途での使用に合わせて半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002 アズワン品番65-7401-07
1袋(5個)
969 税込1,066
7日以内出荷

Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 75 mm 18 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、また電線対基板用途での使用に合わせて半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5261 アズワン品番65-7397-39
1袋(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

形状基板単体 シリーズLF 使用温度(℃)-10~70 定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ 入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (989種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ピストンリング
図解NoMB2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、MK058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MB2330DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、SD057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.24、MBS2320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB235SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MHT238S-75 エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品 ピストンリング_No.26、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.24、BC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.24、MB2330G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、SD058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.23、BC234SNL クランクケース、シリンダなど
1個
679 税込747
当日出荷

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質真鍮 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具 材質高耐食溶融メッキ鋼板 関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.07MB)
1個
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 仕様105角用(大引105mm+土台面まで空き42mm) 付属品スクリューくぎ(SN-75)×6本 表面処理Z27 板厚(mm)2.3
1個
379 税込417
3日以内出荷