カテゴリ
- バイク部品(16)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sn12 irc」の検索結果

バイク用スノータイヤ
IRC(34件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本5日以内出荷から9日以内出荷雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
ニュースノータイヤ チューブタイプ
IRC¥4,998~税込¥5,498~1本9日以内出荷から10日以内出荷圧雪路面での性能を重視されるユーザー向けのニュースノータイヤ。雪道での安全な走りを支える、 信頼のスノータイヤシリーズ。圧雪路面での性能を重視される方。冬場に業務で使用される方。タイヤトレッド面に細かいサイプを入れる事で、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。タイプW/T
SNOW TYRES(スノータイヤ) D502
DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本7日以内出荷雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。仕様Front・Rear共用タイプWTパターンD502リム径(inch)17
STANDARD
IRC(232件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から13日以内出荷「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。用途モーターサイクル用タイヤ
ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way
(56件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(840mL)ほか当日出荷強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SNOW TYRES(スノータイヤ) D503
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本7日以内出荷雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。タイプWTパターンD503リム径(inch)14
ダブルスパイク滑り止め
コンパル(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281足当日出荷10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン機能(スパイク数)10個
SNOW TYRES(スノータイヤ) S106
DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081本7日以内出荷雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。仕様Front・Rear共用タイプWTパターンS106リム径(inch)17
バイク用スノータイヤ SN12
IRC¥4,898税込¥5,3881本8日以内出荷圧雪路面での性能を重視される方、冬場に業務で使用される方向けのニュースノータイヤ。タイヤトレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。加速時、ブレーキ時に効率的にブロックエッジが効くパターン配置。従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。用途バイク用スノータイヤタイプWTタイヤサイズ2.50-17 38L
RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A
DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本7日以内出荷雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。パターンD501A
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9183件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
BUSINESS
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本7日以内出荷操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。用途カブタイヤ
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
(999件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)仕様逆さ噴射可危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
STANDARD
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から10日以内出荷『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。用途カブタイヤ