61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1丁
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1丁
15,980 税込17,578
6日以内出荷

加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
質量(g)4.4 適合本体シリーズ名パワータンク単色 方式ノック式 インク油性 入数1本 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100個)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線管同士等の接続などに使用します。 材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ 規格(構造規格)d2G4
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20] 材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SFKSN-P1 着脱式工具差し 1本差し タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
用途建築作業現場用着脱式工具差し 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番813-4710 寸法(mm)265×74×80 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 質量(g)100 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スナッパーホースクリップ(デルリン)
取り外すと再使用が可能で、アルカリ・酸・油等に耐えられます。 -50℃~+95℃まで可能です。 専用ハンドツールで着脱が容易にできます。
材質デルリン(R)
1袋(100個)
6,660 税込7,326
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SFKSN-P1PD 着脱式工具差し 1本差しペンドラ用 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ 主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可) 関連資料(0.04MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利
種類ノーズプライヤ 全長(mm)164 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm)ステンレス1 切断能力(Φmm) より線2 先端形状ロングノーズ 頭部幅(mm)17 頭部厚(mm)10 柄幅(mm)52 先端長(mm)52 質量(g)110 トラスコ品番853-5192
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。
柄幅(mm)48
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。
柄幅(mm)48
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏バリを抑える特殊刃形です。真円に近い穴あけができます。
用途薄鉄板の穴あけ、タッピングビスの下穴あけに。 材質ハイス
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SFKSN-P1C 着脱式工具差し 1本差しカッター用 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

SFKSN-P1H 着脱式工具差し 1本差しハンマー用 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリーピークスノーズプラーヤー
種類ノーズプライヤ 全長(mm)117 先端形状フラットノーズ トラスコ品番853-4895
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

SFKSN-P1VA 着脱式工具差し 1本差しVAストリッパー用 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷


1袋(100個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

壁付タイプなので、取付場所を自由に設定できます。 ねじ2本で簡単に取り付けられます。
付属品樹脂プラグ 2本 SUSタッピンねじ呼び4×35 2本 材質カバー/ステンレス(SUS304ヘアーライン) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×145×46 仕上研磨 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状ニップル 表面処理パーカー処理 接続ねじ種類R
1個
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20) 使用流体空気/水/油 耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100) クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スナッパーは、一体成型のホースクリップです。 従来のネジ式の物より簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。 取り外すと再利用ができます。 デルリン製ですのでアルカリ、酸、油等に耐えられます。
材質デルリン 使用温度範囲(℃)-50~95
1袋
339 税込373
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酵素HEPAフィルタ搭載により空気中の浮遊物を捕集し、空気感染リスクを低減します。既存の部屋を簡易的な陰圧室に
仕様メインフィルタ: 酵素HEPAフィルタ 寸法(mm)700×550×1800 質量(kg)約110 電源AC100V 1Φ 50/60Hz 構造(吹出口)循環用VHS、(排気口)排気用フランジ(Φ148) 処理風量(m3/min)(強運転)15/19以上、(弱運転)10/8以上 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.97以上 アズワン品番7-9185-01
1台
1,190,000 税込1,309,000
12日以内出荷

・ドライアイス温度-80℃まで対応する温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温度データを監視・記録するために使用できます。・ドライアイス級の超低温-80℃でのロギングに対応できます。 付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)37×120×23 質量(g)67(本体) 電源3.6V 1/2AAリチウム電池 温度範囲(℃)-80~70 精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他) メモリー容量17280 防塵防水性能IP40 サンプリング周期10~64800秒 温度分解能(℃)0.1
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個ほか
3,898 税込4,288
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)


材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式K2
1リンク
67 税込74
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式SK2
1リンク
67 税込74
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式A2
1リンク
66 税込73
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式SA2
1リンク
66 税込73
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 100個入
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8028 アズワン品番65-8038-78
1袋(100個)
7,498 税込8,248
7日以内出荷