定格電圧(V)50
定格電流(A)10
質量(g)最大140
シリーズSNR
使用温度(℃)-40~+71
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(突起物含まず)
直流抵抗(max)20mΩ
保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1
振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)(公称値)22000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。
長さ(mm)1000
粘着剤アクリル系
材質天然ゴム系
使用温度(℃)-20~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。
材質天然ゴム(NR)系
色黒
使用温度範囲(℃)-20~+60
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。
材質天然ゴム系
使用温度(℃)-20~+60
形状カバー付き
タイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプ
シリーズSNR
定格電圧(V)DC50
使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)
定格電流(A)10(ピーク20)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~75
直流抵抗(max)20(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
針形状針先:90°
環境に配慮したヨシ入りノート
びわ湖・淀川水系の「ヨシ」を配合した白色度の高い中紙を使用しています。
白色度(%)80
材質(表紙)古紙バルブ配合
製本無線とじ
中紙上質紙(ヨシバルブ配合)
タイプカートリッジ
適合チップ正方形90°
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
種類変速機
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ロングシャンク
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●アダプタタイプ = BNCアダプタボード●併用可能製品 = Analog Discovery 2●モデル番号(P) = 410-263Discovery 2キット: プロジェクトボックス、USBケーブル、15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ x 2、6ピンオスヘッダ5個パック、フェライトケーブルスナップオン●Discovery 2 USB PC多機能装置●Analogue Discovery 2 は、USBオシロスコープ / 多機能装置です。あらゆる種類の混合信号の測定、生成、記録、制御を行えます。●オプションの Discovery BNCアダプタボード は、標準BNCプローブを接続できるようにします。●Discovery 2は、工学系の学生、趣味人、電子工作愛好家を対象にしています。●チュートリアルその他の情報は、こちらからダウンロードできます。●2チャンネルPC USB 14ビット100 Mspsデジタルオシロスコープ 2チャンネル14ビット100 Msps任意波形発生器 ステレオオーディオヘッドホン / スピーカーアンプ 16チャンネル100 Mspsデジタルロジックアナライザ 16チャンネル100 Mspsパターン発生器 16チャンネル仮想デジタルI/O、ボタン、スイッチ、LEDを含む 複数の装置をリンクするためのI/Oデジタルトリガ信号 x 2 シングルチャンネルAC / DC電圧計 ネットワークアナライザ: 1 Hz → 10 MHz、ボード、ナイキスト、ニコルズ線図 スペクトラムアナライザ: 電力スペクトラム及びスペクトラム測定(ノイズフロア、SFDR、SNR、THDなど) SPI、I2C、UART、及びパラレルポート用デジタルバスアナライザ プログラマブル電源 x 2 (0 → +5 V、0 → -5 V) WaveForms 2015ソフトウェア(Mac、Linux、Windows対応)●RS製品コード. 134-6480/134-6480/410-321 ●Analogue Discovery 2●装置キット 134-6460/134-6460/410-263 ●Analogue Discovery BNCアダプタボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
【集音距離拡大:スピーカーフォン】。スピーカーフォン(LUNAPLUS)+拡張マイクセット 。拡張マイクを連結することで「最大14人」まで使用可能 。8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 。接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
【最大18時間使用可能:スピーカーフォン 最大12人】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。音声復元能力が強くクリアで臨場感あふれる音声を体験可能 。接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結、また「E410101」にも連結可能。2022年レッドドット・デザイン・アワード受賞
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング式スイベル機構でホースのねじれを解消。ホースの取付は、ニップルに差込みナットを締めるだけの簡単取付。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
変調回路からスイッチングトランジスタまで回路のほとんどが20ピンDIPパッケージに収納され20個程度のR、C、Lを外付けするだけで15W×2のステレオパワーアンプができます。
仕様●パッケージ:PDIP-20●動作電圧:用途:ステレオ15W Class-D オーディオ・パワー・アンプ●仕様1:電源電圧:+10~30V●仕様2:SNR:99dB●仕様3:出力:15W(ステレオ・8Ω)●仕様4:THD+N:0.06%●保護回路付●動作温度:-40~85℃
アズワン品番67-0463-97
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
仕様●パッケージ:HTQFP48●動作電圧:用途:ステレオ20W Class-Dオーディオ・パワー・アンプ●仕様1:電源電圧:+10~26V●仕様2:SNR:102dB●仕様3:出力:21.8W(ステレオ・8Ω)●仕様4:効率:92%(D級)●THD+N:0.11%●動作温度:-40~85℃
アズワン品番67-0463-96
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: 24(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、10K ブラックメタリックコンデンサ、マイクロファイン合金チョーク。・オーバークロック テクノロジー: NPU BOOST、オーバークロッカーのツールキット、AI OVERCLOCKING。・包括的な冷却:サーマルマネジメント、クーラーの互換性、VRMとアルミニウムI/Oヒートシンク、高伝導性サーマルパッド、AI Cooling ll、3D VC M.2 ヒートシンク、M.2 ヒートシンクとバックプレート、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、M.2 Slots with ROG M.2 PowerBoost、リア2 × THUNDERBOLT 5 TYPE-C PORTS、フロント1 x USB 20Gbps 60W 急速充電 & ONE USB 10Gbps TYPE-C FRONT PANEL CONNECTORS。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、10Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos。・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II
その他WOL by PME/P×E
外寸(mm)350×185×415
機能BIOS:2×256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme OC Kit、FlexKey button、LN2 Mode、ProbeIt、ReTry button、Safe boot button、Start button、Slow Mode、Extreme Engine Digi+、10K Black Metallic Capacitors、MicroFine Alloy Choke、ASUS Q-Design 、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Dashboard、Q-Connector、Q-DIMM.2、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、Fan bracket、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、Metal backplate、3D VC M.2 Heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、Backplate、BIOS FlashBack button、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Dual BIOS、Full Color 5 LCD Display、ROG M.2 PowerBoost、Front Panel USB 20Gbps with Quick Charge 4+ Support、Support: up to 60W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5/9/15/20V max. 3A/ PPS:3.3-21V max. 3A、Compatible with PD3.0 and PPS
OSWindows 11/Windows 10 64bit
オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 10 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、ESS ES9219 QUAD DAC、LED-illuminated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.4
USBタイプRear USB(Total 10 ports):2 × Thunderbolt 5 ports(2 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、7 × USB 10Gbps ports(5 × Type-A + 2 × USB Type-C)、Front USB(Total 10 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 60W PD/QC4+)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3A、USB Type-C power delivery output:5/9/15/20V max.3A、PPS:3.3-21V max.3A
Wi-FiIntel Wi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Support Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 5.8Gbps transfer rate
ストレージTotal supports 6 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Support Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、Intel Z890 Chipset、DIMM.2_1 slot(Key M) via ROG Q-DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode) 、DIMM.2_2 slot(Key M) via ROG Q-DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5、M.2_3 & M.2_4 share bandwidth with PCIE×16(G5)_2. When M.2_3 is enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will run ×4. When M.2_3 & M.2_4 are enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will disabled
内蔵グラフィックス1 × HDMITM port2 × Intel Thunderbolt 5 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 8K@60Hz with DSC as specified in HDMI 2.1.Supports up to 1×8K@60HZ(DSC mode)+2×4K@60HZ monitors, It is recommended to chain-connect the monitors using a verified Thunderbolt cable.For resolution support please check DisplayPort 2.1 specs.bandwidth limited by DisplayPort 2.1 with up to 77.4 Gbit/s.VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
フォームファクタE-ATX:305×277
イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/1 × Marvell AQtion 10Gb Ethernet /ASUS LANGuard
対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、Internet Security (1-year full version)、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (1 year full version)、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、LCD Display、ASUS AI Advisor、ASUS Driver Hub、Turbo Vcore、ASUS GlidEX、Thunderbolt Share、USB Wattage Watcher、WinRAR (40 Days Free Trial)、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、NPU Boost、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
仕様●DAC:AKM AK4396●SNR:SNR (DC to 20 kHz) 100dB●THD+N:(1 kHz FS 96 kS/s) <0.02%●ワイヤーの直径:2.5mm 8.2mm●再生周波数帯域:10Hz - 20kHz (+/-0.5dB)●出力インピーダンス:57Ω
付属品RCAオーディオケーブル(1m)、電源ケーブル(ケーブル取外し式)、専用マイクロファイバーバッグ、クイックスタートガイド
色ブラック
タイプBluetooth 5.0対応レシーバー
出力ステレオアナログRCA、光デジタル(SPDIF)
入力Bluetooth
プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP
対応コーデック【Bluetooth】aptX HD, aptX, AAC, SBC
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
【M0モデル改良版:スピーカーフォン】。小型軽量を維持し機能パワーアップモデル 。最大8人 。従来のM0モデルを改良し「バッテリー搭載」「ワイヤレス接続/連結接続が可能」へ 。最新機能「VoiceIA」搭載によりノイズ/エコーを効果的に除去 。接続方法:USBケーブル、Bluetooth 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可(可能品:E1103/E4101/E1101)
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
関連キーワード