26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も信頼のあるシミ抜き液のトップブランドです。 特に油脂類に対しては選択的な溶解力を持っていますので、無理なく汚れを落とし繊維を傷めません。
成分ノルマルヘプタン49%
1本(4L)
8,498 税込9,348
当日出荷

オザワ工業ソルビーAT-3
ソルビーシリーズの中で最も強力な洗浄力があります。
成分ジクロルメタン50%
1本(18kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

最も信頼のあるシミ抜き液のトップブランドです。 特に油脂類に対しては選択的な溶解力を持っていますので、無理なく汚れを落とし繊維を傷めません。
成分ノルマルヘプタン49% 形状液体 シリーズソルビー 商品タイプ業務用
1本(16L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

永年のシミ抜きガンの豊富な経験と技術を終結して設計されたOXWガンシリーズ。
用途溶剤専用 タイプ鉋金 消費電力(W)25 電源AC100V・50/60Hz 振動数50~120/sec
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

オザワ工業ミニソルビー
シミ抜きガンのエアーゾールタイプ、生地を傷めず速乾性で最も作業が簡単です。ライン途上でのシミ抜きに最適です。
1本(290cc)
1,398 税込1,538
当日出荷

ガーゼ、タオルなどの吸収性の良い布で、シミを揉むような感覚でつまみとります。 シミの種類により、油溶性と水溶性を使い分けてご使用ください。
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

パウダーにシミを吸着。裏地の付いた製品や皮革の油抜き、輪ジミ消し等利用範囲の広い便利なシミ抜きスプレーです。
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

ガーゼ、タオルなどの吸収性の良い布で、シミを揉むような感覚でつまみとります。 シミの種類により、油溶性と水溶性を使い分けてご使用ください。
1本(330g)
1,398 税込1,538
当日出荷

高粘度指数マルチグレードタイプの高級潤滑油で、昇温時の粘度低下が少なくプーリーSFオイル一油種で全ての工業ミシンに適応可能です。
1缶(1L)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

シミの原因別に作られたシミ抜き剤。
商品タイプ本体 アズワン品番64-1135-59
1セット(3本)
499 税込549
当日出荷

縫製用に開発されたF-16シリコーンのエアゾールタイプ。 滑らかさを必要とするあらゆる用途に利用できます。
1本(430mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

溶剤タイプのスプレー式洗浄剤。 工業ミシンの手の入りにくい部分にも付属のノズルを差し込めばきれいに洗浄できます。 また、皮革などに付着した接着剤の溶剤など広範な用途に利用できます。
1本(430mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

水性・油性の汚れも1本で落とせるシミとりセット。吸収シートが汚れを吸い取り、後戻りしない。
商品タイプ本体 シリーズトップ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×145×31 使用の目安シミがついた布の下に”吸収シート”を敷き、上から”シミとり剤”でたたいて落とします。あとは、乾いたタオルなどを”シミとり剤”で湿った部分の下に敷き、上から水で固く絞ったタオルなどでたたいて、残った”シミとり剤”を取り除きます。 アズワン品番64-1132-90
1本(17mL)
409 税込450
当日出荷

醤油やソース、口紅、トナー、油性マジックの汚れ等に効果的です。
用途油性、水性を問わず、カーペットや絨毯、車内布製のシートなどのがんこなシミを落とします。 成分エチレングリコールモノブチルエーテル 容量(mL)480 噴射剤ポンプ
1本(480mL)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プーリーSFオイルのエアゾールタイプ。 従来の油差しにかわって手を汚さず注油できます。
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷

シミ抜き液の最高級品。液の表面張力が小さく、輪ジミが発生しにくいので、ボカシの工程が省略でき、繊細な生地のスポット落としに最適です。
1本(4kg)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械や部品のクリーニングに。 原液を水で濃度を加減して使用します。
希釈倍率1~3倍:各種工業機械、自動車、換気扇10倍:工業用ミシン、部品、編機、自転車50倍:OA機器、什器備品、窓ガラス 希釈剤
1本(1L)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

機械や部品のクリーニングに。 原液を水で濃度を加減して使用します。
セット内容ブルーソルビー(1L)、ポンプ 希釈倍率1~3倍:各種工業機械、自動車、換気扇10倍:工業用ミシン、部品、編機、自転車50倍:OA機器、什器備品、窓ガラス 希釈剤
1セット
3,098 税込3,408
5日以内出荷

仕様ストップバルブ内蔵 質量(kg)1.2 消費電力(W)25 電源AC100V(50/60Hz) 振動数(50/60Hz)100/120sec
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

プロユーズな高性能シミ抜きアイテム10点セット。 シミの種類によって最適なシミ抜き剤をセレクトできます。
セット内容ドアイソルビー、ソルビーエース油性、ソルビーエース水性、ソルックス、ソルタン、ソルプロ、サビクリーン、ホワイター、シミ抜きペン、ガラス棒
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

恵美須薬品化工ハイスポット
乾燥性が非常に優れ、輪ジミの発生率が少なく、厚物の作業もスムーズに出来ます。
用途スプレーガン専用シミ抜き。
1缶(16L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。ハードウェアとソフトウェアを組み合わせにより編集を劇的に高速化。個々の編集機能用のコントロールを搭載しており、複数のタスクを同時に実施可能。キャンセル不可品
1台
71,980 税込79,178
8日以内出荷

Festo Monostable Solenoid Valve, 5/2, G 1/8 - VUVG Series - VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 Combining a compact build with high performance and durability, this Festo solenoid valve suits high-flow systems that need to be scaled。Its 5/2 configuration means the
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:780L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1512 アズワン品番65-8031-04
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
。SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AOH 304 Use this hydraulic withdrawal sleeve from SKF to mount and dismount a bearing from the cylindrical seat of a stepped shaft。Simply push it into the bore of the bearing to reduce the clearance from the shaft and achieve a tight fit。The sleeve features a duct with G 1/4 thread for oil injection, which virtually eliminates friction and makes dismounting easy。It has a bore diameter of 220 mm, with a small taper to an outside diameter of 240 mm for easy fitting to standard equipment. Coated with a solvent-free rust inhibitor to prolong the life of the product Oil injection method makes lubrication easy Bearing can be mounted at any point on the shaft Application information Automotive workshops Rotating industrial machinery Wind turbine industrySKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能Coat both mating surfaces with a thin layer of light oil then push the bearing onto the sleeve。Install the appropriate accessories, fittings and pipes and inject oil until the mating surfaces are separated by a thin film。Open the oil release valve to the pump used for injection and allow the oil to drain for at least 20 minutes.
仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:260 x 240 x 116mm●内径:220mm●併用可能製品:HM 3052 、HMV 52 E●コード番号:209-3627 アズワン品番65-7956-62
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷