57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セットほか
759 税込835
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

1セット(36本)
特価
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~50 保存温度(℃)-40~60 リード線 サイズ(mm)32×10×35
1個
799 税込879
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




1箱(5組)
27,980 税込30,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉛筆シャープ TypeM コクヨ 動画あり
太芯なので折れにくく、鉛筆のようななめらかな書き心地です。 しっかり留まる丈夫な金属クリップ付きです。ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいです。 指にフィットし、すべりにくく握りやすいラバーグリップです。 グリップ先端部はしっかり握れる六角形。グリップ後ろ側はゆったり持てる円形。 ペン先が細くなっているので、筆記時に文字が見やすいスリム形状です。 金属製なので、安定してしっかり書くことができます。また、先端のパイプは安心の収納式です。 汚れが目立ちにくい黒消しゴム付きです。便利な繰り出し式です。
商品タイプ本体 方式ノック式 包装吊り下げパック グリップタイプラバーグリップ
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス ヘアライン 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,498 税込3,848
3日以内出荷

ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様 形状円筒形 全長(mm)スプライン軸:500 サイズ40 タイプスプライン軸:研削軸 寸法L(mm)100 寸法d(mm)4 基本動定格荷重(kN)C:30.8 寸法L1(mm)55 寸法t(mm)4.5 寸法D(mm)60 寸法b(mm)10 定格トルク(N・m)・基本動CT:637・基本静C0:882 寸法Ds(mm)37.4 外筒有無個数:1
1個
51,205 税込56,326
60日以内出荷

TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
形状 シャットハイト(mm)68 オープンハイト(mm)80 関連資料寸法図 カム角(°)45 最大加圧力(t)1.3 有効ストローク(mm)12
1セット
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様 形状円筒形 全長(mm)スプライン軸:1000 サイズ40 タイプスプライン軸:研削軸 寸法L(mm)100 寸法d(mm)4 基本動定格荷重(kN)C:30.8 寸法L1(mm)55 寸法t(mm)4.5 寸法D(mm)60 寸法b(mm)10 定格トルク(N・m)・基本動CT:637・基本静C0:882 寸法Ds(mm)37.4 外筒有無個数:1
1個
73,720 税込81,092
60日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

XW5T-P4.0/XW5G-P4.0用短絡バー
極数10 定格電圧(V)800 定格電流(A)32
1個
459 税込505
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パールワゴンに取付けることで、フロアストッパー付になります。
RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
ストローク(mm)10 形状 角度(°)45 シャットハイト(mm)60 パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付 オープンハイト(mm)70 最大圧力(ton)1.3
1セット
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)




1本
619 税込681
8日以内出荷

1本
619 税込681
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)












質量(g)15 対応V-401NTW-10W(200V)/V-401NTW 外径×長さL(Φ×mm)20×50 アズワン品番62-9111-76 構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1セット
2,698 税込2,968
6日以内出荷


BIGM(丸山製作所)メカニカルシール
規格EH790-010 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.78MB) 図解NoMS039D-15 ポンプ部品_No.8、KS13S ポンプ部品_No.7、SD35T-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.4、GS10R ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MS030SP ポンプ部品_No.8、KS13M ポンプ部品_No.7、GS10EM-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.8、GKS15-1 ポンプ部品_No.7、GKS11 ポンプ部品_No.7、MJS-10 ポンプ部品_No.8、MS035K 動力噴霧機部品_No.4、GKS20 ポンプ部品_No.7、SD035D-1 ポンプ部品_No.4、MS3900D-15 ポンプ部品_No.7、MS035R ポンプ部品_No.4、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.25、GKS10 ポンプ部品_No.7、MS035SP ポンプ部品_No.4、MS035KD 動力噴霧機部品_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.7、GS30D ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MK035D 動力噴霧機部品_No.4、MK030SP ポンプ部品_No.8、MS037 ポンプ部品_No.8など
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

LANツールキット DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LANツールキット
成端作業が早い!貫通型モジュラープラグ対応のツールセット。貫通式モジュラープラグ対応、モジュラー圧着工具 LMJ-8TC 付属。テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に。LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

光軸が低い据置き型レーザのビームを高い光軸に変換するためのホルダーです。2つのミラーとも光軸の高さを可変できるので、色々な高さのレーザや光学系に使用できます。別売りのポール(PO-20-***)の長さを選択することができ、調整範囲を広げることができます。別売りのミラー(Φ25mm以下、厚さ5mm)をホルダーに接着して使用します。ミラーの光軸高さ以外にも、ミラーの位置(ポールから半径50mmの円周上)やミラーの方向を粗調整でき、クランプでしっかり固定できます。出射側のミラーには調整ネジが付いて、出射ビーム角度調整が行えます。写真はベースプレート(BSP-40100)、ポール(PO-20-200)、ミラー(TFA-30C05-10)2個と組合せた構成です。入射側(下側)のホルダーにミラーの角度の調整機構をつけたものもご用意できます。※2枚ミラーの反射させる向きによって、レーザの偏光方位が90度変わる場合があります。※上下ホルダーで127mmの取りしろ高さが必要になります。※ポールの長さは必要な光軸高さに合わせてご選定ください。
仕様【<ビームステアリングホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:<□25mm/<Φ25mm、適応素子厚さ:3~5mm、質量:0.4kg※質量にはポール、ベースプレートの質量は含まれていません。 アズワン品番61-6989-90
1個
42,980 税込47,278
欠品中

関連キーワード