カテゴリ

  • 農業機械(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • バイク部品(13)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 制御機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-4d」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁バリア 富士電機絶縁バリア富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷
質量(kg)1.3備考絶縁バリア4枚組
ショートストロークプランジャー SP-D MIYOSHI(小西製作所)ショートストロークプランジャー SP-DMIYOSHI(小西製作所)
689税込758
1個
3日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)白色ポリアセタール樹脂POM材質(バネ)ステンレスSUS631J
肩掛噴霧器8L用ノズルセット TAKAGI(高儀)肩掛噴霧器8L用ノズルセットTAKAGI(高儀)
409税込450
1個
翌々日出荷
用途TAKAGI肩掛蓄圧式噴霧器8L用付属品ノズルキャップ(P)×1 、パッキン(Q)×1対応機種GKS-8A、GKS-8Bアズワン品番64-4078-32
分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプ マスプロ電工分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプマスプロ電工
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
全端子が同じ向きなので配線がスッキリします。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
用途狭い場所の配線に端子形状F型対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVRoHS指令(10物質対応)対応
4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過4分配器 BKOCSP4DWKP BKOCSP4DW-KP マスプロ電工4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過4分配器 BKOCSP4DWKP BKOCSP4DW-KPマスプロ電工
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。 スリム型4分配器 テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置し、スッキリ配線したいという方におススメ! INOUT F型端子 全端子電流通過型 プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGA25) SMCCK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGA25)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
CKGA4 SMCCKGA4SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGB25) SMCCK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGB25)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
CKGB3 SMCCKGB3SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形
CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGB40) SMCCK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGB40)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGB32) SMCCK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGB32)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CKGB4 SMCCKGB4SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-198RBLS SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-198RBLSSMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-149RBLS SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-149RBLSSMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGKF50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGKF50SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-198RDLS SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-198RDLSSMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-149RDLS SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-149RDLSSMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGA32) SMCCK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGA32)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CK Series(CKQGTZB50) SMCCK Series(CKQGTZB50)SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
CK Series(CKQGTZA50) SMCCK Series(CKQGTZA50)SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGDB50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGDB50SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CKQGT SMCCKQGTSMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50TN SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50TNSMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形 CLKQG SMCピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形 CLKQGSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
作動方式複動
POP スペーサーSP3(4)15- D- H ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)15- D- Hポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品) ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)ポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv160以下
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,300税込1,430特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1605件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(61件のレビュー)
599税込659特価
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MPI002/TERM/D4 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MPI002/TERM/D4BULGIN
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤/青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 0.05 @ 24 V dc Aメーカー型番 = MPI002/TERM/D4RoHS指令(10物質対応)対応
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
838税込922
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(827件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷