用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。
色黒
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~50
保存温度(℃)-40~60
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
付属品外管キャップ各1個
長さ(mm)(下部)50
上部外径(Φmm)4.1
内径公差(mm)(下部)±0.01
太芯なので折れにくく、鉛筆のようななめらかな書き心地です。
しっかり留まる丈夫な金属クリップ付きです。ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいです。
指にフィットし、すべりにくく握りやすいラバーグリップです。
グリップ先端部はしっかり握れる六角形。グリップ後ろ側はゆったり持てる円形。
ペン先が細くなっているので、筆記時に文字が見やすいスリム形状です。
金属製なので、安定してしっかり書くことができます。また、先端のパイプは安心の収納式です。
汚れが目立ちにくい黒消しゴム付きです。便利な繰り出し式です。
商品タイプ本体
方式ノック式
包装吊り下げパック
グリップタイプラバーグリップ
クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
材質/仕上ステンレス ヘアライン
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様
形状円筒形
全長(mm)スプライン軸:500
サイズ40
タイプスプライン軸:研削軸
寸法L(mm)100
寸法d(mm)4
基本動定格荷重(kN)C:30.8
寸法L1(mm)55
寸法t(mm)4.5
寸法D(mm)60
寸法b(mm)10
定格トルク(N・m)・基本動CT:637・基本静C0:882
寸法Ds(mm)37.4
外筒有無個数:1
1個
¥51,205
税込¥56,326
60日以内出荷
TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
形状角
シャットハイト(mm)68
オープンハイト(mm)80
関連資料寸法図
カム角(°)45
最大加圧力(t)1.3
有効ストローク(mm)12
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様
形状円筒形
全長(mm)スプライン軸:1000
サイズ40
タイプスプライン軸:研削軸
寸法L(mm)100
寸法d(mm)4
基本動定格荷重(kN)C:30.8
寸法L1(mm)55
寸法t(mm)4.5
寸法D(mm)60
寸法b(mm)10
定格トルク(N・m)・基本動CT:637・基本静C0:882
寸法Ds(mm)37.4
外筒有無個数:1
1個
¥73,720
税込¥81,092
60日以内出荷
XW5T-P4.0/XW5G-P4.0用短絡バー
極数10
定格電圧(V)800
定格電流(A)32
パールワゴンに取付けることで、フロアストッパー付になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
ストローク(mm)10
形状丸
角度(°)45
シャットハイト(mm)60
パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付
オープンハイト(mm)70
最大圧力(ton)1.3
1個
¥579
税込¥637
欠品中
1個
¥579
税込¥637
8日以内出荷
1個
¥579
税込¥637
8日以内出荷
1個
¥619
税込¥681
8日以内出荷
1個
¥619
税込¥681
8日以内出荷
1本
¥619
税込¥681
5日以内出荷
揺動角度(°)170~190
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
揺動角度(°)170~190
揺動角度(°)170~190
質量(g)15
対応V-401NTW-10W(200V)/V-401NTW
外径×長さL(Φ×mm)20×50
アズワン品番62-9111-76
構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1セット
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4
セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個
長さ(mm)2100-1700
アズワン品番64-9567-46
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
規格EH790-010
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.78MB)
図解NoMS039D-15 ポンプ部品_No.8、KS13S ポンプ部品_No.7、SD35T-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.4、GS10R ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MS030SP ポンプ部品_No.8、KS13M ポンプ部品_No.7、GS10EM-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.8、GKS15-1 ポンプ部品_No.7、GKS11 ポンプ部品_No.7、MJS-10 ポンプ部品_No.8、MS035K 動力噴霧機部品_No.4、GKS20 ポンプ部品_No.7、SD035D-1 ポンプ部品_No.4、MS3900D-15 ポンプ部品_No.7、MS035R ポンプ部品_No.4、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.25、GKS10 ポンプ部品_No.7、MS035SP ポンプ部品_No.4、MS035KD 動力噴霧機部品_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.7、GS30D ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MK035D 動力噴霧機部品_No.4、MK030SP ポンプ部品_No.8、MS037 ポンプ部品_No.8など
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
成端作業が早い!貫通型モジュラープラグ対応のツールセット。貫通式モジュラープラグ対応、モジュラー圧着工具 LMJ-8TC 付属。テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に。LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
種類アンプ分離型
曲げ半径(mm)R2
関連キーワード
1
2
次へ