143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPB-15R ステンレス鋼製棚受 SPB-15R LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック ブラック 質量(g)6 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)294[30] アズワン品番64-6792-34 耐荷重(N)980 棚受け金具棚柱用
1個
139 税込153
当日出荷

DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。
形状DINレール直付き 定格入力電圧(V)AC100~240 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.7MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。ヘルメット取付タイプ。アメリカンタイプ溝付・MP型に取り付け可能
仕様曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用 機能曇り止め加工 形状ゴーグル型 質量(g)93 材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

軽量で使いやすい、定番の買い物かごです。
用途スーパーなどでのお買い物に。 グレー 容量(L)28 材質PP 寸法(mm)(内底面)406×266 質量(g)504 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×360×253 ネスティング高さ(mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×328×221
1個
519 税込571
欠品中

LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。 定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。 12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。 14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。 15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。 19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。 20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。
用途ゴミ袋として。 包装や保存用に。 収納や分類などにも。 材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
1袋(100枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルトを荷物のカドで痛めないように締められます。ベルト幅50mmまで対応。固定用釘穴あり
材質スチール
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯 電球形状スパイラル球 電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)10000 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。 それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

疲れにくい高さとスペースの有効活用 組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド 手軽に姿勢の改善とデスクスペースを手に入れる。 組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド登場。 見やすい高さ スペースの確保 液晶モニターと並べて 熱対策 簡単組み立て
仕様組み立て式スタンド本体一式 材質アルミ合金、シリコンゴム 質量(g)890 耐荷重(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260 x 220 x 148 保証期間ご購入日より6ヶ月 対応インチサイズ10~16(ノートパソコン)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの少し大きめ工具の収納。 材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×130×160 外寸法・幅(mm)320 外寸法・高さ(mm)160 外寸法・奥行(mm)130
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。フタが透明で収納している工具が確認できます。
用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの少し大きめ工具の収納。 材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×120×130 外寸法・幅(mm)280 外寸法・高さ(mm)130 外寸法・奥行(mm)120
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スタッキングが可能です。
材質(座部)鋼板、ウレタンフォーム 質量(kg)1.8 キャスターなし 張地ビニールレザー張り パイプ径(Φmm)22.2 座幅(mm)320 座高(mm)445 材質(脚部)スチールパイプ、粉体塗装(シルバー色) スタッキング
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水やホコリから大切な道具をガードします。高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。気圧開閉バルブ機能付きです。
用途道具の収納・保護。 ブラック 材質(クッション)ウレタン
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パカット開いて取り出しやすい収納バックです。口が大きく開き中身が見つけやすく、取り出しやすいです。収納、保管時はコンパクトになり積み重ねも可能です。
用途ペンチ、ドライバー、カッターなど大きい工具の収納。 材質(本体)ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×180×180 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)180
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パカット開いて取り出しやすい収納バックです。口が大きく開き中身が見つけやすく、取り出しやすいです。収納、保管時はコンパクトになり積み重ねも可能です。
用途ペンチ、ドライバー、カッターなど工具の収納。 材質(本体)ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×130×130 外寸法・幅(mm)260 外寸法・高さ(mm)130 外寸法・奥行(mm)130
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途水平器などの精密工具の収納。 材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×130×130 外寸法・幅(mm)510 外寸法・高さ(mm)130 外寸法・奥行(mm)130
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの工具の収納。 材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×130×130 外寸法・幅(mm)245 外寸法・高さ(mm)130 外寸法・奥行(mm)130
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅4E 形状ハイカット 種類安全長靴 長さ(cm)35 材質(甲被)塩化ビニール(PVC) 機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性 材質(底部)塩化ビニール(PVC) 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)EVA全敷(通気穴付) 靴タイプ長靴
1足
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

使いやすい事務・軽作業用カッター。握り部分が幅広になっているので安定して切りやすい形状です。折った刃がたまる便利な刃先処理器つき。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに 規格A型 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)20 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)137×24×15 適合替刃A型替刃
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップを外した状態でも2~3日は乾かない、Dry-safeシステムを採用。 鮮やかな発色となめらかな書き味が特徴の固形芯蛍光マーカー。 鮮明に書け、薄い紙でも裏写りしません。
インク色5色セット:イエロー、ピンク、ブルー、オレンジ、グリーン 線の太さ中字/太字 質量(g)76.9 ケース寸法(mm)65×140×18 インク固形 色数5色 商品タイプ使い切り本体
1セット(5色)
799 税込879
当日出荷

透明 適合45専用 材質ポリプロピレン 質量(g)約35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×8×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。 種類ブッシングプーリー 適合ベルト5V、SPB、B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

細型下げ振りの集大成です。高品質の継承品です。鉄先・鉄頭の交換が可能です。(鉄先・鉄頭別売)
用途墨出し。 仕様糸通し穴1mm 材質真鍮 厚さ(mm)14
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途バール・ハンマーなど長い工具、三脚などの収納。 材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×130×130 外寸法・幅(mm)1000 外寸法・高さ(mm)130 外寸法・奥行(mm)130
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

乳白色 適合25専用 材質ポリプロピレン 質量(g)約22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×5×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷

作業済み(圧着済)の端子に対しても取りつけOK。 後付けタイプなのにコンパクト(ハブ等に差しても隣のカバーに干渉しない) 装着後はずれにくい。
プラグタイプ8P
1パック(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


しつこい汚れを落とせるようにブラシの中に石鹸を入れられるように設計しました。油汚れや塗料汚れ等をやさしくキレイに落とします。わずか0.045mmの超極細ブラシ「トレピカ」が爪先から指紋やしわの中などの細かな溝から汚れをかき出します。しっかり汚れを落としながらも微細な繊維が肌にやさしく今までのブラシ商品よりずっとソフト、心地よく毎日ご使用いただけます。手洗い以外に、エリ首・そで口などの衣類のした洗い、靴ブラシなどにも使用可能です。
仕様超極細ブラシ「トレピカ」 トラスコ品番855-2584 材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル 幅(mm)120 高さ(mm)15 質量(g)16 奥行(mm)70 2018年トラスコ掲載ページ9 0643 繰り返し・詰め替え対応
1個
579 税込637
当日出荷

サスペンダーとサポートベルトの着脱がワンタッチ。
トラスコ品番369-4356 セット内容サポートベルト(SB-01)、サスペンダー(SP-01) 質量(g)244(SP-01)362(SB-01) 寸法d(mm)140~480(SP-01) 寸法a(mm)1440(最大有効寸法)(SP-01)770(SB-01) 寸法e(mm)120~300(SP-01) 寸法b(mm)600(SP-01)50(SB-01) 寸法c(mm)190~400(SP-01)
1個
5,998 税込6,598
欠品中

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 タイププッシュ式 形式薄い多機能形 動作力9N(0.9kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギターのヘッドなどに挟んで使用する、クリップチューナー。使いやすいコンパクトなチューナーです。 操作ボタンは、電源/モード切替とA4ピッチ設定の2つのみというシンプル設計。 ギター、ベース、ウクレレ(KeyC, KeyD)、ヴァイオリン、クロマチックモードを搭載し、多くの楽器に対応します。
種別クリップチューナー 質量(g)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×37×48 使用電池CR2032(3V)×1 モードギター、ベース、ウクレレ(KeyC, KeyD)、ヴァイオリン、クロマチック 仕様ピッチレンジ:430~450Hz(1Hz step)、検出レンジ:A0(27.5Hz)~C8(4186.0Hz)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途先端工具、ビス、ボルトなどの収納。 材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×130×80 外寸法・幅(mm)160 外寸法・高さ(mm)80 外寸法・奥行(mm)130
1個
999 税込1,099
当日出荷


難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等 最高使用圧力(MPa)1.5 材質ポリウレタン樹脂 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと) 使用流体空気 特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
1巻
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード