1,030件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)トロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:SPHC/車:POMポリアセタール/軸受:オイルレスメタル 耐荷重(kg)25(1個当り) 呼称2号 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証(株) HP03-KT011(床合板あり)、HP03-KT024(床合板なし)/短期基準接合引張耐力 10.7kN(床合板なし)、13.9kN(床合板あり) 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下
材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC 付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N120×2本) 規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(ヘ)に該当 表面処理デュラルコート N値2.0以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証(床合板あり)HP03-KT011、(床合板なし)HP05-KT024 短期基準接合耐力(kN)(床合板あり)10.7、(床合板なし)13.9
1セット
299 税込329
当日出荷

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LC HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本 材質SPHC タイプCZ-LC HDタイプ(高剛性) 寸法t(mm)4 適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、(FSCZLC030GにはHPAは取付けられません)、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、(FSCZLC030GにはE3S-Aは取付けられません)、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア式サイクロンクリーナー アクアシステム 動画あり
専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。安心なアース線付です。小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。
用途防爆地域でのふん体回収に。故障が少ない設計。 仕様ペール缶の上に乗せて使用 材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR 質量(kg)8 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)580 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体粉塵(5.5μm~100μm) 駆動方式エア式 吸入量(L/min)粉体により異なります 使用場所防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場 コンプレッサー5馬力 2018年トラスコ掲載ページ9 0050
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠材(30mm・45mm)を介しても25kNまでワンサイズで対応。 枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 ビス5本で25kNまで対応できます。 専用ビス(7×90)を使用することで柱に30mm・45mmの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用のボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当 付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕5本 使用方法【枠材30mm】(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上とります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から5本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(m16)を六角ナット(M16)で固定してください。 表面処理ダクロタイズド 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1815・09A1607)
1個
529 税込582
当日出荷

高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。
仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g 質量(kg)33、全装備:約80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360 ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分、放射時間:約64秒、放射距離:6~10m 認定番号型式:C-491号 特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14) 関連資料(0.08MB) 薬剤量(kg)消火薬剤:第三種粉末消火薬剤(ABC)33
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ低風量タイプ
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 小さな部品や薄いフィルムなどを扱う作業工程での除電に、風速を約半分に抑えた低風量タイプです。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止 放電方式高周波AC方式 付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合EMC指令、RoHS指令 材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g)約790 出力電圧±約2kV 電源電圧(V)24(DC・±10%) 機能エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA)400以下 使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒)約1.5 ケースアース方式C(コンデンサ)アース 表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm)0.04以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

溶融亜鉛メッキ。空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用。衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。
材質SPHC+プチルゴム 寸法(mm)300~330 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
489 税込538
3日以内出荷

コンパクトで筋かい材などの干渉が無く、ビスが短いので施工スピードが向上します。
材質JIS・G3131 SPHC 表面処理デュラルコート
1セット
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイテックツカサポート
縦・横の揺れ、ネジレに対し大引きと束、梁と小屋束などをしっかり固定し、ズレを防ぎます。付属部品:平頭ビス(5×45)15本
用途大引き・束・小屋梁・小屋束などの補強に 材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC 幅(mm)250 高さ(mm)246 表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ 出幅(mm)80
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

アイテック万能サポート
構造物のクラック、継手部分をしっかりと支え、縦・横の揺れ、ネジレに対し効果的に補強します。付属部品:四角穴トラスタピックス(5×45)12本
用途大引き・小屋梁の接続部分などの両補強に 材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC 幅(mm)90 表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ 板厚(mm)2
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐力50kN対応の在来工法用ホールダウン金物です。金物の幅を45mmにしていますので、和室の真壁の施工に適しています。
材質JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部) 付属品YS-N90×17本、50kN用角座金×1個 表面処理デュラルコート 板厚(mm)4.5(板部)、6.0(駒部) 使用接合具鍋ビス・先割れ N値9.4以下 告示1460号第2号 建材試験センター第10A2734号 短期基準接合耐力(kN)51.5
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

アイテックツカサポート
床束と大引き、小屋束と梁などを強固に緊結 横揺れや縦揺れ、またネジレによるホゾの引き抜けを確実に防止 既存住宅の補強を考えた優れた作業性で確実な施工が可能
用途適応箇所/大引き・束・小屋梁・小屋束 付属品平頭ビス(5×45)300本(15本/枚)、専用ピット#3 1本 材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC 表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
1ケース(20個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

上下対称形なので左右の区別なく取付けることができます。スクリューくぎとラグスクリューで接合するので、真壁の柱にも取付けられます。
用途出窓の荷重で下がらないように補強します。 材質JIS G 3131 SPHC 付属品ラグスクリューLS12-65×4本、スクリューくぎBN-60×15本 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/ Zn5/CM2)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。 材質JIS・G3131 SPHC 付属品3番四角ビス(YD-N90×5本、YD-N120×4本) 表面処理デュラルコート
1セット
509 税込560
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下レベルボルト
RoHS
標準タイプのレベルボルトです。
用途産業機器、設備 材質軟鋼線材(SWRM)+熱間圧延鋼板(SPHC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイテックヒウチサポート
強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。 大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。 小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。
用途適応箇所/土台・大引き・小屋梁・小屋束 付属品トラスタピックス(5×45)240本(12本/枚)、専用ピット#3 1本 材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC 表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
1ケース(20個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

SUS(エスユーエス)コロコンフックE
グリーンフレームの上面に設置するフックです。 抜けを防止する返しがついており、フックの端までコロコンを取り付けできます。
適合グリーンフレームN 材質SPHC 質量(g)123 シリーズGF
1個
441 税込485
9日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 角座金
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物 材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
1袋(5枚)
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6角ナットはカシメの先端までねじが切削してあり、簡単にボルトがくいつきます。座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです
材質JIS・G3131 SPHC 4.5 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN 試験機関(財)建材試験センター 受付第13A3555号
1個
189 税込208
9日以内出荷

1.ビス止め万能羽子板Ⅱは、従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしかできないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。2.大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。3.横架材などの取合方向が多いとき、ボルトの錯綜を少なくして取り付けることが出来ます。4.本体が腰高になっている為、ラチェットレンチもラクに使用出来ます。5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×4本 材質板:JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、パイプ:JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
1個
239 税込263
3日以内出荷

スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 寸法(mm)4.5×40×40 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1枚
41 税込45
6日以内出荷

既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。 付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×12本、ドリフトピン3本 材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H型鋼用
仕様●材質:SPHC●適用厚:15~20mm アズワン品番65-2123-82
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

Zマークの丸座金RW6.0x68およびM12ナットと同様の用途で使用する座金です。座金を木材にフラットに納めることができます。専用の締め付け工具のギヤビットM12用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます
材質ギヤ座金Φ69(JIS G 3131 SPHC1) ギヤナットM12Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当) 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)21.77kN、(ひのき類)18.87kN、(すぎ類)14.51kN
1個
349 税込384
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)バネ付丸座金
座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。 ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。 厚さ(mm)4.5 材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 規格Zマーク金物
1袋(5枚)
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途M16ボルトと組み合わせてホールダウン金物の接合に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C サイズ(mm)80×113×9(t) めり込み耐力(kN)【樹種】すぎ類:36.1、ひのき類:47.0、べいまつ類:53.3
1枚
449 税込494
7日以内出荷

1個
640 税込704
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤長(アカカネチョウ)ステンレス柳刃鏝
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。繊維壁や速乾性セメントに最適です。狭い場所や手の入りにくい所の、漆喰などの塗り作業に最適です。
用途漆喰塗り作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC) サイズ(mm)135
1個
419 税込461
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)本焼 チリ鏝
材料を塗り込む際に最適です。下地塗り前の角(すみ)塗りをする際に最適です。
用途散り際(チリギワ)の塗付け作業。 材質コテ板:焼入鋼(55C)、柄首:鉄(SPHC) サイズ(mm)45
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。通常使用条件下では30年後でも3mm程度の木痩せに対応します。筒状ナットの先端までネジが切削してありますので簡単にボルトがくいつきます。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。
材質JIS G 3131 SPHC 2.3t 弾性ゴム 仕様M12用座金 表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN 性能認定SB2-39C07-01
1個
159 税込175
6日以内出荷

アイテックツカフレーム
木製の床束に比べて極めて高い強度を持っています。 耐食性に優れたダクロ処理/高級クロムメッキ仕上げで、木製の床束のようにシロアリの被害や腐朽菌による被害もありません。 3種類のサイズで、様々な床下高に的確に対応します。
用途適応箇所/大引き・束 付属品トラスタピックス(5×45)×2/本、専用ピット#3 1本 材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板 タイプLタイプ 表面処理ダクロタイズド処理
1ケース(5個)
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)本焼 トメサラエ鏝
隅、狭い場所、細かい作業に最適です。鏝跡の波消しが不十分な箇所での、浚う作業にも用いられます。
用途柱や梁の留め部分の作業。 材質コテ板:焼入鋼(55C)、柄首:鉄(SPHC) サイズ(mm)60
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。取付スペースが狭く、天井継受のハネが不要な場合に適しています。
用途天井取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0523 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.4 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
999 税込1,099
4日以内出荷


レールに取り付け、扉に当てて止める戸当りとして。
トラスコ品番381-4696 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.4 適合レールN20HR
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
用途壁面取付用のレール吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0485 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.5 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。
用途小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン) 寸法(Φmm×Lmm)29.5×70 法規制告示1460号第二号(へ) 質量(g/個)130 耐力試験短期許容引張耐力11.9kN
1個
409 税込450
当日出荷

従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。C-HD2535で25kN~35kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。 材質JIS G 3131 SPHC 付属品C-HD2535/YD-N90:10本 表面処理デュラルコート 板厚(mm)4.5 使用接合具鍋ビス N値7.0以下 告示1460号第2号り、ぬ 建材試験センター第03A1466号 短期基準接合耐力(kN)37.3
1個
649 税込714
3日以内出荷

関連キーワード