確実なロック機構と低挿入力。安定した接触性能。コンタクト誤挿入(表裏反転挿入)防止構造。タブ誤挿入防止構造(ショートタイプハウジング)。ショートタイプハウジングにはグローワイヤー対応品もラインアップ
定格電圧(V)250
定格電流(A)25 (#250(S) WG#10使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
平型接続ターミナル
種類裸圧着端子
端子形状平形
材質(端子)黄銅/すずめっき
端子形状差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
種類差込型接続端子
寸法E(mm)7.8
材質(端子)黄銅(すずメッキ)
こんなお得な商品も!
差込接続端子 250形 メス
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
形態バラ状
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線被覆外径(mm)1.7~3.0
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様RoHS対応品
適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1
色ナチュラル(白)
定格電圧(V)250 AC・DC
定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)
表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)2010
質量(kg)1.06
肉厚(mm)0.7
被覆AAS樹脂
外径(mm)27.5
内径(mm)24
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX10 AC・DC
表面処理すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
仕様RoHS対応品
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
材質黄銅、スズメッキ
使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下
適合スリーブSP-026
仕様0.5~1.25sq
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。
棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。
SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430)
仕上ヘアライン仕上
寸法L(mm)1600
取付穴数9
質量(g)195
仕様保護テープなし
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプフレーム Φ28
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5
材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)4020
質量(kg)2.09
色アイボリー
1セット(5個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)150
定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時)
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル
材質(ビス)スチール製
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。
対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。
ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど
材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂
内径(Φmm)24
肉厚(mm)鋼管:0.7
外径(Φmm)27.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.56MB)
取扱説明書(2.1MB)
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
トラスコ品番460-1408
種別組立式
材質AAS樹脂
キャスター自在式(ストッパー付) ゴム車 50mm 4個
天板寸法(mm)800×600
電源コード(m)5
作業床高さ(m)912
蛍光灯20W
天板形状ベニヤ合板(グリーンマット張り)
1台
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)3020
質量(kg)1.59
肉厚(mm)0.7
被覆AAS樹脂
外径(mm)27.5
内径(mm)24
1本
¥869
税込¥956
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタスタンド等をしっかり固定させたい場合にご利用ください。アジャスターネジ径、M8(P、1.25)
用途プリンタスタンド等の設置用アジャスター。
ねじ径M8
対応機種サンワサプライ LPS01T・T104N・T105N・T109、SPS27T など
アズワン品番64-0879-83
1セット(4個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
充電式ポールチェーンソー SPS-180T-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SPS-180T-AAA-0
関連資料部品展開図(0.4MB)
世界初の特殊気流による無結露・汚染防止機構
電気配線不要
保温工事不要(工期短縮)
気流方向可変/低圧損・静音性能
用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
型式DNA-C2
材質アネモ:アルミ板(A1100P-O)/焼付塗装ネック:鋼板製(SECC)0.8t保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面植毛加工ケーシング:鋼板製(SGCC)0.8tネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t断熱材(1):ポリエチレンフォーム10t断熱材(2):準不燃軟質ウレタンフォーム6tシャッター(SPS):鋼板製(SGCC)0.8tシャッター(LNS):(リング)FB2×12、(布)ポリクラール/黒色ツヤ消し
吹出方向水平吹出・垂直吹出
関連キーワード