28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状ソケット 使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
1本
9,198 税込10,118
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SPS-1600 ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430) 仕上ヘアライン仕上 寸法L(mm)1600 取付穴数9 質量(g)195 仕様保護テープなし
1本
999 税込1,099
当日出荷

材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303 材質(ボディ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレスSUS631J
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:16 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:325 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:75 スプライン寸法(mm)13×16×3.5×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:95・スプラインスリーブ(SPAS型)F:40・スプラインスリーブ(SPAS型)H:30・スプラインスリーブ(SPAS型)l:23 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:32・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:16
1個
61,503 税込67,653
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:16 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:400・スプラインシャフト(SPS型)L1:325 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:75 スプライン寸法(mm)13×16×3.5×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:95・スプラインスリーブ(SPA型)F:40・スプラインスリーブ(SPA型)H:30・スプラインスリーブ(SPA型)l:34.5 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:32・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:16
1個
20,834 税込22,917
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:16 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:400・スプラインシャフト(SPS型)L1:325 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:75 スプライン寸法(mm)13×16×3.5×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:80・スプラインスリーブ(SPO型)F1:40・スプラインスリーブ(SPO型)H:30・スプラインスリーブ(SPO型)N:10 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:32・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:20
1個
17,860 税込19,646
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:16 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:325 シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:75・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:20 スプライン寸法(mm)13×16×3.5×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:80・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:40・スプラインスリーブ(SPOS型)H:30・スプラインスリーブ(SPOS型)N:10 スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:32
1個
53,571 税込58,928
5日以内出荷

1本
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1個
特価
909 税込1,000
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱 耐荷重(N)785|441|980
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【ソケット】AM5。【チップセット】AMD B650。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4 DIMMs DDR5。【電源】16+2+1 Phase SPS Dr.MOS Power Design。【グラフィック出力】HDMI DP。【PCIE】1 PCIe 5.0 x16 1 PCIe 3.0 x16
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

【ソケット】AM5。【チップセット】AMD B650。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4 DIMMs DDR5。【電源】14+2+1 Power Phase SPS with Enlarged。【グラフィック出力】HDMI DP。【PCIE】1 PCIe 4.0 x16 1 PCIe 3.0 x16
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

【ソケット】LGA1700。【チップセット】Intel Z790。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4 x DDR5 DIMM Slots。【電源】16+1+1 Power Phase 60A SPS for VCore+GT。【GPU機能】Intel UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only。【グラフィック出力】HDMI DisplayPort eDP。【PCIE】1 PCIe 5.0 x16 1 PCIe 4.0 x16 1 CIe 3.0 x16。【M.2スロット】4 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)。【無線LAN】802.11ax Wi-Fi 6E Module
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

【ソケット】AM5。【チップセット】AMD B650。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4 DIMMs DDR5。【電源】14+2+1 Phase SPS Dr.MOS Power Design。【グラフィック出力】HDMI。【PCIE】2 PCIe 4.0 x16
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製 ねじ規格消防ネジ 口径(呼び径)75A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。1段目ポケットは金槌などがさせ、取り外しも可能です。2段目ポケットは釘締めなどが差せるホルダーになっています。
用途道具・工具・釘などの収納 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×320×140
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷


1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ スプラッシュガード マット XDiavel '16
適合車種Ducati、Diavel 1260 (2019-2022)、XDiavel (2016-2022)、XDiavel S (2016-2022)
1個
36,980 税込40,678
36日以内出荷

ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ スプラッシュガード グロス XDiavel '16
適合車種Ducati、Diavel 1260 (2019-2022)、XDiavel (2016-2022)、XDiavel S (2016-2022)
1個
36,980 税込40,678
36日以内出荷

1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) 入力電圧(V)0~12 通信機能I2C通信(アドレス0×48) アズワン品番64-5636-52 搭載品ADS1100搭載:16ビット、単サイクル変換、プログラマブルゲインアンプ(ゲイン 1/2/4/8)、低ノイズ(4μVp-p)、データレート(8SPS~128SPS)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • os-1