「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状ソケット
使用流体水・温水(給水・給湯)
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。
棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。
SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430)
仕上ヘアライン仕上
寸法L(mm)1600
取付穴数9
質量(g)195
仕様保護テープなし
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303
材質(ボディ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスSUS631J
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:16
シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:325
シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:75
スプライン寸法(mm)13×16×3.5×6
スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:95・スプラインスリーブ(SPAS型)F:40・スプラインスリーブ(SPAS型)H:30・スプラインスリーブ(SPAS型)l:23
スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:32・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:16
1個
¥61,503
税込¥67,653
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:16
シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:400・スプラインシャフト(SPS型)L1:325
シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:75
スプライン寸法(mm)13×16×3.5×6
スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:95・スプラインスリーブ(SPA型)F:40・スプラインスリーブ(SPA型)H:30・スプラインスリーブ(SPA型)l:34.5
スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:32・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:16
1個
¥20,834
税込¥22,917
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:16
シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:400・スプラインシャフト(SPS型)L1:325
シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:75
スプライン寸法(mm)13×16×3.5×6
スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:80・スプラインスリーブ(SPO型)F1:40・スプラインスリーブ(SPO型)H:30・スプラインスリーブ(SPO型)N:10
スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:32・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:20
1個
¥17,860
税込¥19,646
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:16
シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:325
シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:75・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:20
スプライン寸法(mm)13×16×3.5×6
スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:80・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:40・スプラインスリーブ(SPOS型)H:30・スプラインスリーブ(SPOS型)N:10
スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:32
1個
¥53,571
税込¥58,928
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱
耐荷重(N)785|441|980
【ソケット】AM5。【チップセット】AMD B650。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4 DIMMs DDR5。【電源】16+2+1 Phase SPS Dr.MOS Power Design。【グラフィック出力】HDMI DP。【PCIE】1 PCIe 5.0 x16 1 PCIe 3.0 x16
1台
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
【ソケット】AM5。【チップセット】AMD B650。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4 DIMMs DDR5。【電源】14+2+1 Power Phase SPS with Enlarged。【グラフィック出力】HDMI DP。【PCIE】1 PCIe 4.0 x16 1 PCIe 3.0 x16
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
【ソケット】LGA1700。【チップセット】Intel Z790。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4 x DDR5 DIMM Slots。【電源】16+1+1 Power Phase 60A SPS for VCore+GT。【GPU機能】Intel UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only。【グラフィック出力】HDMI DisplayPort eDP。【PCIE】1 PCIe 5.0 x16 1 PCIe 4.0 x16 1 CIe 3.0 x16。【M.2スロット】4 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)。【無線LAN】802.11ax Wi-Fi 6E Module
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
【ソケット】AM5。【チップセット】AMD B650。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4 DIMMs DDR5。【電源】14+2+1 Phase SPS Dr.MOS Power Design。【グラフィック出力】HDMI。【PCIE】2 PCIe 4.0 x16
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製
ねじ規格消防ネジ
口径(呼び径)75A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。1段目ポケットは金槌などがさせ、取り外しも可能です。2段目ポケットは釘締めなどが差せるホルダーになっています。
用途道具・工具・釘などの収納
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×320×140
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
適合車種Ducati、Diavel 1260 (2019-2022)、XDiavel (2016-2022)、XDiavel S (2016-2022)
1個
¥36,980
税込¥40,678
36日以内出荷
適合車種Ducati、Diavel 1260 (2019-2022)、XDiavel (2016-2022)、XDiavel S (2016-2022)
1個
¥36,980
税込¥40,678
36日以内出荷
材質SUS420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さの低い六角穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
ねじ規格並目
材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
仕様ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)
入力電圧(V)0~12
通信機能I2C通信(アドレス0×48)
アズワン品番64-5636-52
搭載品ADS1100搭載:16ビット、単サイクル変換、プログラマブルゲインアンプ(ゲイン 1/2/4/8)、低ノイズ(4μVp-p)、データレート(8SPS~128SPS)
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
関連キーワード