1,789件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接機のコード接続端子です。 20A程度のアーク溶接用接続端子です。
用途溶接機のコード接続端子。
1箱(2個)
499 税込549
当日出荷



1個
8,550 税込9,405
翌日出荷

マグネットでソケットを保持するソケットホルダーです。 スタッドはネジ式になっており、緩めて任意の位置に動かし、締めて位置を固定することが可能です。 裏面もマグネットになっているので、工具箱の中だけでなく側面などに貼りつけることも可能です。
差込角(sq.)1/2sq用 全長(mm)200 スタッド数8
1個
4,964 税込5,460
5日以内出荷

1/2"(12.7mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SS5Y5-10SQ8E-10D-C6D-NA S Series(SS5Y5-10SQ8E) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力 DINレール(-) 標準 ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(8) 8連
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状横角タイプ A□8 W32 B11 H11.5 F16 寸法2-ΦP:4.5 C10 G24 記号形状記号:SQ-600 K6.5 締付ねじ4.5
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状縦角タイプ A□8 W32 B12 H19.5 F16 C19 G24 J12 記号形状記号:SQ-601 K6.5 締付ねじM4
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状角・ネジタイプ A□8 B15 寸法2-M:2-M3 ΦD15 E13.5 G8 記号形状記号:SQ-223~228 締付ねじM4
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状角・角タイプ クロス90°穴 A□8 B□8 F13.5 ΦD15 E13.5 P11 記号形状記号:SQ-200 締付ねじ2-M4
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

差込角(inch)3/8”(9.53mm) サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 セット内容8個組 先端形状Torx
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状角穴タイプSQ-001 A13 ブラック W14 B19 S□8 ΦD120 Φd28 締付ねじ2-M4
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状角穴タイプSQ-001 A13 ホワイト W14 B19 S□8 ΦD120 Φd28 締付ねじ2-M4
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
3,277 税込3,605
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)150
1巻
特価
359 税込395
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)300
1巻
349 税込384
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ
1袋(100個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):1.3●最大面取径(mm):8●刃径(mm):8●全長(mm):50●シャンク径(mm):8●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6214 アズワン品番67-5571-39
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

複数のカメラの映像を手動または自動で切換えモニターテレビに表示する機器です。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
付属品電源コード(2m)×1、D-subコネクター(25P、オス)×2 材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×51.8×297 アラーム出力1系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC30V、制御電流:20mA以下、D-subコネクター(25P/メス) 映像出力シーケンス出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター、スポット出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター 使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
特価
459 税込505
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数4 角度(°)- 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
849 税込934
当日出荷


1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

1巻(10m)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる
先端角(°)90 材質ハイス 切刃形状3枚刃 加工内容穴面取り
1本ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)66 仕上錫メッキ 太さ(sq)8
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セット商品数51点 差込角(inch)1/4・3/8・1/2 仕様折り畳み式ケーブルナイフ ラチェットハンドル(1/4”)117mm、 (3/8”)193mm LED170×40×35mm トレー寸法(mm)455×240×30(H)mm ビットホルダー25mm(1/4”×1/4”)、 32mm(5/16”×3/8”)
1個
249,300 税込274,230
翌日出荷

品川電線KIV 8SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)100 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)8
1本(100m)
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60 遮蔽銅テープ
1巻(10m)ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)