5,198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強い電石機能は半永久的に持続します。 不織布でありながら数度の洗濯にも耐えます。 頭頂部のメッシュが蒸れを防ぎます。 電気分極を持つ超極細繊維で毛髪はもちろん、微細な煙の粒子や細菌までをもキャッチします。
ホワイト 仕様頭部メッシュタイプ
1袋(20枚)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入 形状固定車 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強い電石機能は半永久的に持続します。 不織布でありながら数度の洗濯にも耐えます。 頭頂部のメッシュが蒸れを防ぎます。 電気分極を持つ超極細繊維で毛髪はもちろん、微細な煙の粒子や細菌までをもキャッチします。
ホワイト サイズLL 仕様頭部メッシュタイプ トラスコ品番433-8731 質量(g/枚)10.5
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

用途長髪用 ホワイト トラスコ品番433-8740 材質電石不織布 質量(g)172 種類メッシュケープ付
1袋(20枚)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

中部物産貿易BUREVO SR-001背縫い
吸汗・軽防寒にも使える内綿付き牛床背縫い。手の当て部分には、山羊皮を採用しております。
1双
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
用途釣り、針
1枚(4本)
319 税込351
8日以内出荷

スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
用途釣り、針
1枚(4本)
319 税込351
8日以内出荷

スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
用途釣り、針
1枚(4本)
319 税込351
8日以内出荷

スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
用途釣り、針
1枚(4本)
319 税込351
8日以内出荷

スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
用途釣り、針
1枚(4本)
319 税込351
8日以内出荷

スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
用途釣り、針
1枚(4本)
319 税込351
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)サキフンバン(SR-1A)
備考SR-1A 部品名称サキフンバン(SR-1A) 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.83MB) 図解NoKBM-502D オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.13、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.39、KBM-500D-1 オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.13、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.39、KBM-501D オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.13、KBM-500D-1(改訂版) オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.13、KBM-500D センタノズル部品_No.24、KBM-503D オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.13
1個
449 税込494
7日以内出荷

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ローラーベアリング入り 形状固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×94 車輪No.435S ストッパーなし 取付高H(mm)190 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷

SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
主な適合車種●'01~'08モデル<3HTC~>用●'10~モデル<3HTR~>用
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
主な適合車種SR400(01-10)/500(01-08)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

植物の植え付けや移植に。深さが分かりやすい目盛付き。
材質ステンレス 全長(mm)290 目盛あり
1個
800 税込880
4日以内出荷

FD-300アイウエア補修パーツ。◎レンズカラー(可視光線透過率):クリア(91%)。◎紫外線透過率0.1%以下。◎特殊レンズコーティング:ハードコート。◎レンズカーブ:8カーブ。紫外線カットはもちろん透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FD-300アイウエア補修パーツ。◎レンズカラー(可視光線透過率):スモークフラッシュ(16%)。◎紫外線透過率0.1%以下。◎特殊レンズコーティング:ハードコート。◎レンズカーブ:8カーブ。紫外線カットはもちろん透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ
スモークフラッシュ
1セット
1,298 税込1,428
9日以内出荷

PRIMATO PHOTOCHROMIC(調光)アイウエア補修パーツ。◎標準付属レンズカラー(可視光線透過率):NXTクリア調光(78%~18%)。◎紫外線透過率0.1%以下。◎特殊レンズコーティング:帯電防止コーティング、ハードコート。◎レンズカーブ:8カーブ。◎紫外線カットはもちろん耐衝撃性に優れ、歪みや劣化の少ない高レベルな光学的特性を併せ持つNXTレンズ。
種別NXTクリア調光
1セット
9,998 税込10,998
9日以内出荷



補修パーツ。スペアレンズ
用途NB-01用。コーテッドモーブグリーン コーテッドモーブグリーン
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

イマオコーポレーションSR1 スナップロックハンドル
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでスナップロックします。
許容荷重(N)500
1個
5,335 税込5,869
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,298 税込1,428
9日以内出荷

PRIMATOアイウエア補修パーツ。◎レンズカラー(可視光線透過率):撥水スモークフラッシュ(16%)。◎紫外線透過率0.1%以下。◎特殊レンズコーティング:撥水コーティング、ハードコート。◎レンズカーブ:8カーブ。◎紫外線カットはもちろん透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ
仕様撥水 スモークフラッシュ
1セット
1,698 税込1,868
9日以内出荷

FD-550アイウエア補修パーツ。◎レンズカラー(可視光線透過率):撥水クリア(91%)。◎紫外線透過率0.1%以下。◎特殊レンズコーティング:撥水コーティング、ハードコート。◎レンズカーブ:8カーブ。◎紫外線カットはもちろん透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ
仕様撥水 クリア
1セット
1,298 税込1,428
9日以内出荷

PRIMATOアイウエア補修パーツ。◎レンズカラー(可視光線透過率):撥水クリア(91%)。◎紫外線透過率0.1%以下。◎特殊レンズコーティング:撥水コーティング、ハードコート。◎レンズカーブ:8カーブ。◎紫外線カットはもちろん透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ
仕様撥水 ダークレッド
1セット
1,298 税込1,428
9日以内出荷

PRIMATOアイウエア補修パーツ。◎レンズカラー(可視光線透過率):撥水クリア(91%)。◎紫外線透過率0.1%以下。◎特殊レンズコーティング:撥水コーティング、ハードコート。◎レンズカーブ:8カーブ。◎紫外線カットはもちろん透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ
仕様撥水 クリア
1セット
1,298 税込1,428
9日以内出荷


材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC) 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-12
1セット
1,050 税込1,155
翌日出荷



シーカ・ジャパンハマタイト SC-SR1
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。 自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。 防カビタイプもあります。 目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。 JSIA-027034 F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKMR24SR1H29
エコ商品
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 125V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直CyclesIECリミットスイッチは、巻き上げ、鉱業、鉱物及び金属、又はベルト搬送などの特定用途専用です。リミットスイッチXCKMR - リバースヘッド位置保持十字ロッド - 2 x (2 NC) - 低速 - M20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ丸吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5376 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 穴径(Φmm)3 吸着力(N)250 ノズル長(mm)300 最大使用圧力(MPa)0.7 エア取入口G1/4 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

Metrol(メトロール)エアマイクロセンサ[DPA-SR1/LR1シリーズ]
エコ商品
エアマイクロセンサDPAシリーズは、ワークと治具の「密着確認」が可能な空圧式の高精度センサです。 エアを使用できる環境下であれば、「有り無し確認」だけでなく繰返し精度±0.5μmで「密着確認(浮き)」も同時に確認することが可能。 着座不良による加工不良や設備のダウンタイムの発生防止を実現します。 精密ワークのクランプ・半導体製造プロセス・搬送ラインなど自動化が進む加工プロセスで導入されています。 ±0.5μm繰返し精度で切粉の噛み込みによる、治具とワークの着座不良を確実に検知 IP67クーラント保護構造で工作機械内に、センサの設置が可能 エアノズルまでのエア配管短縮で、応答速度が速くなり、生産性が向上 マスタ設定が簡単。 自己診断機能付き。 製造工程の段階で、加工不良の発生を防止
用途エンジン部品加工時の着座確認、表面の粗いダイカストの着座確認に最適 シャンクの密着確認、タイヤ用金型加工時の密着確認に最適 CNC旋盤の加工原点出し、油圧プレス加工時の型の密着確認に最適 種類検出機器 使用温度範囲(℃)0~60 (結露ないこと) ケーブル長(m)標準3 使用圧力(MPa)設定圧:0.15~0.2 電源電圧(V)DC24±10% 消費電流50mA 以下 ケーブル耐油性16芯Φ5.5、AWG28相当 検出方法着座確認 応答速度0.8秒(推奨エアノズル使用時/チューブ長1.5mにて) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.26MB) ンサ改善事例集(3.39MB) 導入事例エアマイクロセンサDPAシリーズ(2.89MB) 取扱説明書(0.35MB) (0.34MB) IP等級IP67 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ
1個
51,980 税込57,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーカ・ジャパンSC-SR1
高モジュラス 耐候性、耐久性、自己接着性に優れます。防カビタイプもあります。
用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等 タイプ高モジュラス、シリコーン系 適合規格JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1) 比重1.03 外観ペースト状 押出し性9秒(5℃)、6秒(23℃) 耐久性9030G 弾性復元性(%)100(92) スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 ホルムアルデヒド等級JSIA-027034 F☆☆☆☆ 引張応力(N/mm2)【60%】23℃/アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.2)、ガラス:0.3(0.3)、-20℃//アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.3)、ガラス:0.3(0.3) 適合プライマー(アルミ・ガラス)No.70、(コンクリート)No.40 タックフリータイム(時間)0.5 硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
1箱(330mL×20本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清水製作所(継手)SR01(1W)口金具 鉄
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)