178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

清水製作所(継手)SR34GN(NPT)アダプタ
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清水製作所(継手)SR34ORFSURアダプター
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

清水製作所(継手)SR34アダプター(ケース)
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

清水製作所(継手)SR34L異径ロングアダプタ
エコ商品
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

清水製作所(継手)SR34MF(フィルター付き)アダプター
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清水製作所(継手)SR34(2段異径)アダプター
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)








1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1209種類の商品があります)

ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 公差h7 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ
1本
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス 表面処理SGコーティング
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

ソリマチ明細請求書
「販売王シリーズ」に対応した明細請求書です。ミシン目つき。(サイズ:A4タテ)
1台
7,298 税込8,028
8日以内出荷

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 使用荷重(kg)50 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)伸縮ロッド
伸縮式のコンパクトな標尺。 表裏で目盛位置を変えてあるので状況に合わせて使い分け。
用途構造物の内径・内寸の証明撮影に 材質アルミ 幅(mm)65 厚さ(mm)12
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「販売王シリーズ」に対応した、請求書(控)。・請求書の2枚複写の連続用紙(サイズ:228mm×242mm)。
仕様窓あき封筒対応、連続用紙 寸法(mm)228×242 適合プリンタドットインパクトプリンタ ミシン目あり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

プロ仕様。チップ形状は草を寄せ、逃がさないR刃使用!。下刈・雑木、竹刈、笹刈までよく切れる!。中心刃/側面(両側)・先端研磨で良く切れる!。超軽量タイプ。約290gで作業が楽々!。チップは飛びにくい異型埋込!
用途刈払い機用チップソー。 材質(台金)SK-5 刃数34 質量(g)290 外径(Φmm)230
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど 全長(mm)116 使用条件回転・振動・インパクト
1本ほか
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレススペシャルワゴン用オプション取手です。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB)
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形ストレート
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
特価
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

刃長(mm)27 全長(mm)60 材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)


1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)