材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格PF
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
形状ニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304
PPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固定潤滑剤(フッ素樹脂等)を添加した特殊樹脂を採用しています。
ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。
材質/仕上摺動性PPS樹脂
全長(mm)PPSナット単品
許容差±20%
シリーズSRN8040TA
材質(コア)フェライト
シリーズSRN8040TA
許容差±30%
材質(コア)フェライト
シリーズSRN8040TA
許容差±20%
動作温度(℃)最小-55
材質(コア)フェライト
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
用途機械組み立て部品など
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
材質(軸)鉄
取付部おねじ
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
用途機械組み立て部品など
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
材質(軸)鉄
取付部めねじ
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz
表示精度±0.3%FS+1digit
使用環境温度(℃)-10~50
表示更新周期0.25秒
3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。
仕様噴射パターン:360
材質S316L
使用圧力(MPa)(推奨)0.15~0.5
耐熱温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。タワー型でお客様から見やすい表示部。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです
付属品取扱説明書、ACアダプター
電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)210
外形寸法D(mm)331
外形寸法W(mm)483
外形寸法H(mm)335
検定検定付
動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
表示精度±0.3%FS+1digit
表示更新周期0.25秒
RoHS指令(10物質対応)対応
3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。
洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。
材質S316L
使用圧力(MPa)0.15~0.5
噴射角度360
耐熱温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
車種専用品、1台分のメインハーネスKIT。純正リプレイス品。
用途適合車種:03-08 SR400(型式3HTF/G/H/J//K/L/M/N/P/S)。純正適合品番:3HT-82590-10。
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
仕様調整出力:電圧 0-10V DC 負荷電流/2mA以下
寸法(mm)96×111×96
質量(g)330
電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz
入力種類熱電対→14種類/測温抵抗体→2種類/電圧(mV)→6種類/電圧(V)入力→6種類/電流(mA)入力→2種類
電源電圧(V)AC100~240
表示精度±0.3%FS+1digit
消費電力(VA)11以下
表示更新周期0.25秒
使用環境条件-10~50℃/90%RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
関連キーワード