カテゴリ

  • バイク部品(31)
  • 自動車補修部品(9)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr16」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SR16アダプタ 清水製作所[継手]

    SR16アダプタ

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スレンダー2000 若井産業

    スレンダー2000

    若井産業(38件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
    用途内装、外装
  • ステンレスWリング(二重リング) SHK

    ステンレスWリング(二重リング)

    SHK(15件のレビュー)
    83税込91
    1袋(3個)ほか
    当日出荷
    鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
    用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
  • Wリング(二重リング) SHK

    Wリング(二重リング)

    SHK(3件のレビュー)
    66税込73
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
    用途キーホルダー等材質バネ用硬鋼線種類リンク表面処理ニッケルメッキ
  • スペーサー リング イマオコーポレーション

    スペーサー リング

    イマオコーポレーション(56件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303
  • 貼付型スペーサー ASRシリーズ タカチ電機工業

    貼付型スペーサー ASRシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷
    M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR-165 車イス用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR-165 車イス用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    グレー
  • 親綱ロープ キョーワ(ネット)

    親綱ロープ

    キョーワ(ネット)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
    用途高所作業における墜落防止材質ポリエステル型式ESR引張強度(kN)23.0以上
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • レデューサー 耐圧防爆構造 島田電機

    レデューサー 耐圧防爆構造

    島田電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。寸法L1(mm)16材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • VA線ストリッパ MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    業界初 左右利き手用モデル。 材料硬さバラつきに対応&替刃時調整不要。
    適合電線径(Φmm)Φ1.6×2心・3心、Φ2.0×2心・3心質量(g)390適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F (EM-EEF)(エコ電線)・600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
  • チェーンバンド FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    チェーンバンド

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(1件のレビュー)
    2,298税込2,528特価
    1セット(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ボールスクリュー イマオコーポレーション

    ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストップエレメントとしてご利用下さい。
    材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
  • スプリング式チェーンバンド 日電製鎖

    スプリング式チェーンバンド

    日電製鎖(42件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
  • 鉄/ユニクロ リング ニッサチェイン

    鉄/ユニクロ リング

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール(SWRM6)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロークブッシュ NB(日本ベアリング)

    ストロークブッシュ

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    898税込988
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • ステンレス リング ニッサチェイン

    ステンレス リング

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
    用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具種類リンク仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ オーム電機

    スパイラルチューブ

    オーム電機(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 小径車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    小径車用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    7日以内出荷
    セット内容タイヤ1本ブラック
  • アズピュア エンボス付粘着ロール アズピュア(アズワン)

    アズピュア エンボス付粘着ロール

    アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
    18,200税込20,020
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    発塵・糊の転写を抑えた、ソフトな感覚の粘着ロールです。
    内径(Φmm)38材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)乳白色厚さ(μm)200±25粘着力(g/25mm)150以上
  • ぺんてるパステル 16色 ぺんてる(アストラム)

    ぺんてるパステル 16色

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    色数16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用チップソー 静龍拳 Y'sGOD

    木工用チップソー 静龍拳

    Y'sGOD(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    刃数60Pで鋭く切り込み切断面も美しい仕上がり。 振動吸収樹脂がチップソーの腰揺れを低減します。 カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに穴径(mm)20刃数(p)60適合機種電動マルノコ適合材木工スリット
  • クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじ) SR

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション

    BSR・BSF ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    339税込373特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
    熱処理(ボール)焼入焼戻
  • ノンシールチェーン 420SR スチール EKチェーン

    ノンシールチェーン 420SR スチール

    EKチェーン(81件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    スチール
  • ホルダ 住友電工ハードメタル

    ホルダ

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    勝手右勝手
  • ノンシールチェーン 428SR スチール EKチェーン

    ノンシールチェーン 428SR スチール

    EKチェーン(68件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    EK428サイズ ノンシールチェーン EK428SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りや商用車などのシーンに使え、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    スチール
  • 位置決め輪 トーホー

    位置決め輪

    トーホー(1件のレビュー)
    799税込879特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)

    防水防塵デジタルカメラ WG-80

    RICOH(リコー)(5件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
    付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(132件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。