888件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途SRAMカードの停電保持用 電圧(V)(初期)3.0 ユニット種別SRAMカード用バッテリ バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
1台ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



三菱電機SRAMカード
適合機種MELSEC-Q 適合規格CE(EMC) CE(RoHS) LR NK DNV ABS RINA BV 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×42.8×3.3 メモリー容量2034Kバイト(フォーマット後) 最大格納ファイル本数287 挿抜回数5000回
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷


細身で切れ味の鋭い高弾性ブランクスと0.6mmのファインソリッドにより、極軽ジグヘッドがまるで手の延長かのように操れる。ピンポイントや至近距離において圧倒的優位性をもたらすチョーズンワン、『選ばれし者』の称号を冠した究極のフィネスショートロッド。
用途〔SRAM UTR-55FS-T2〕細身で切れ味の鋭い高弾性ブランクスと0.6mmのファインソリッドにより、極軽ジグヘッドがまるで手の延長かのように操れる。ピンポイントや至近距離において圧倒的優位性をもたらすチョーズンワン、『選ばれし者』の称号を冠した究極のフィネスショートロッド。〔SRAM UTR-58XS-T2〕引き締まった超高弾性カーボンブランクスとエクストラシャープソリッドの組み合わせが生み出す、ハイレスポンスアクションショート。正確にレンジを刻み、瞬感でボコボコにかけ、『ブローアウト(大勝)』する!! 構造【ティップ】カーボンソリッド
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

"Swingman"=器用。ライトゲームにおけるさまざまな使用リグウェイト。その中でも柔軟な極細0.9mmイノセントチューブラーティップを持ち、オーバー1g(2g~3gベスト)をメインとしながらも、ロッド全体を使ってリグウエイト幅を広く扱えるという"器用"な一本がUTR58T。ブランク及びロッドパーツは極限まで無駄を省きシリーズ最高、 究極の軽さと操作性を手に入れた、超究極チューブラワンピがここに誕生。
仕様【Length (ft./cm)】5'8" (173)【Line】(MONO)0.8~3lb【Line】(PE/号)#0.1~0.3【Rig wt.(g)】0.8~5【Section】1pc. 構造【ティップ】チューブラー 自重(g)48
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

遠投、ディープ、潮流とMキャロを操るための究極のブランクスを実現したチューブラートップのUTR-75Tcaro!!細身かつトルザイトリングガイドを採用したことにより、抜群の振り抜け感と操作感の軽さ。はるか沖の小さなアタリも鮮明に伝え、またロッドの粘りによって魚を浮かすことができるMキャロリグロッドとして究極の一本!!
用途[トルザイトリングガイド]重量は、TORZITE単体ではSicリング比約40%、チタンフレームに装着された状態では、TORZITEアイテムはSicリングアイテム比約10%という軽量で、耐摩耗はSic同等。圧倒的な振り抜けの軽さとスムーズなライン放出を可能にした次世代リングガイド!! 仕様【Close】116cm【Length (ft./cm)】7'5" (226)【Line】(PE/号)#0.1~0.4【Rig wt.(g)】1.5~11【Section】2pc. 構造【ティップ】チューブラー 自重(g)78
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

エキスパート中のエキスパートへ。55tを筆頭に高弾性カーボンをふんだんに取り入れ、極限まで削ぎ落とした軽量レーシングカースペック。『アンダー1g』、それはほんのわずかな差が物を言う世界。キャストから掛けに至るまでの圧倒的シャープさに加え、 『ファインソリッド』・『ハードソリッド』と レングスは変えずにそれぞれのカーボンソリッドティップが違いを生み出す2モデル。素直なベンディングカーブと可能な限りの細さを追求した、 こだわりの1ピースブランクスがもたらす高い操作性。 突き詰めた感性と、際立つキレ味。まさに今TICTが想う”最高傑作”がここに。
用途〔UTR-61FS-T2〕0.6mmの極細『ファインソリッド』が、極軽ジグヘッドに特化したセンシティブモデル。キャストから掛けに至るまでの圧倒的操作性に加え、わずかな抵抗を捉えながらジグヘッドを意のままに操り、水中の情報をヴィジョン化する。〔UTR-61HS-T2〕まさにピーキーと呼べるテーパーデザインと『ハードソリッド』がパリッとしたアクションでジグヘッドをシャープに操る。高弾性カーボンをふんだんに取り入れたハイレスポンスモデルで、かすかなシグナルも手首を返すだけで瞬時に掛ける。
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬時に掛けるハイレスポンスアクション、軽量ジグヘッドから重量級Mキャロまでとリグに合わせた個性あるラインナップ。従来のSicリングよりも薄く、軽くなったSic-Sリングガイドの採用により、操作抵抗を軽減。高弾性カーボンを採用し、特有の反発力による素早いフッキングと魚を掛けた時の粘りあるファイト。また、一から見直したロッドバランスによる高い操作性で 攻撃的に攻められる。テクニックを駆使し、一瞬を逃がさない!エキスパートも納得のアジングロッド新機軸。
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ルネサスエレクトロニクスIC SRAM 9M PARALLEL 100TQFP
SRAM IDT71V65903S85PFG IDT製を販売します。
仕様●メモリタイプ:揮発性●メモリフォーマット:SRAM●メモリサイズ:9Mb(512K×18)●アクセス時間:8.5ns●メモリインターフェース:パラレル●電圧 - 供給:3.135V~3.465V●動作温度:0℃~70℃(TA)●パッケージ:100-LQFP アズワン品番67-0354-70
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

TICTデザイナーによる独創的な発想をもとに、機能面での本質をしっかりととらえながら具現化されるロッドが「d-spec.(ディースペック)。 軽量高弾性カーボンの反響の良さを最大限に活かす為に硬いアルミパイプをグリップ設計に組み込んだ新しいカタチ。
構造【ティップ】カーボンソリッド
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MSR-62XSSは壱岐島の漁師アングラー長嶋博雅(通称アジガミ)監修モデル。長さ13cm、先径0.7mmのハードソリッドティップを搭載し、幅広いウェイトのジグヘッド単体はもちろん、ライトメタルジグ・鉄板バイブといった鉛主体のルアー でもメリハリのある動きを演出できるエクストラファーストアクション。 これ一本で、内湾・外湾を問わずディープからシャローに刺す尺クラス~ギガアジまで対応可能。
仕様【Close】97.2cm【Length (ft./cm)】6'2" (188)【Line】(MONO)1~3.5lb【Line】(PE/号)#0.15~0.4【Rig wt.(g)】1~4【Section】2pc. 構造【ティップ】カーボンソリッド 自重(g)57.6
1個
46,980 税込51,678
欠品中

SRAMやシマノ製フリーホイール用。 1/2″(12.7sq)のラチェットとの併用 でよりスピーディな作業が可能。
質量(g)66 寸法A(mm)45.4 寸法S(mm)21 寸法B(mm)2.1 寸法D1(mm)23.4 寸法D2(mm)21.2
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

INFINEONSRAM 64Mbit, 4 M x 16
エコ商品
仕様メモリサイズ = 64Mbit構成 = 4 M x 16ワード数 = 4000k1ワード当たりのビット数 = 16bit最大ランダムアクセス時間 = 55ns RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(210個)
2,798,000 税込3,077,800
5日以内出荷

SRAMやシマノ製フリーホイール用ガイドピン付きフリーホイールリムーバー。 ガイドピンが作業中の抜け落ちを予防。 作業には24mmのレンチを使用。
質量(g)85 寸法S(mm)24 寸法B(mm)2.3 寸法D1(mm)23.4 寸法D2(mm)21.25 寸法A1(mm)69.1 寸法A2(mm)37.5 寸法D3(mm)3
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷


仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 512K x 8ワード数 = 512k1ワード当たりのビット数 = 8bit RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様メモリサイズ:256kbit 、 構成:32 K x 8ビット 、 ワード数:32K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:25ns 、 アドレスバス幅:16bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 4.4 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様メモリサイズ:1Mbit 、 構成:128 K x 8ビット 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:5ns 、 アドレスバス幅:24bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 4.5 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

仕様メモリサイズ:512kbit 、 構成:64 K x 8ビット 、 ワード数:64K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:5ns 、 アドレスバス幅:8bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●メモリサイズ: 1Mbit●構成: 128K x 8●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 8bit RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(234個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

仕様●メモリサイズ: 1Mbit●構成: 64 K x 16●ワード数: 64k●1ワード当たりのビット数: 16bit RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
639 税込703
7日以内出荷

仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 256K x 16ワード数 = 256k1ワード当たりのビット数 = 16bit RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷


4 In 1 BB取付/取り外し工具。 圧入式24mm/30mm/28.99mm/30mmボトムブラケットの取付・取り外しができます。カーボンフレームにダメージを与えることなく、プレスフィットBBを取り外すことができます。
1個
8,098 税込8,908
3日以内出荷

仕様●メモリサイズ: 4Mbit●構成: 256K x 16●ワード数: 256k●1ワード当たりのビット数: 16bit RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
7日以内出荷

仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 64 K x 16ワード数 = 64k1ワード当たりのビット数 = 16bit RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
679 税込747
5日以内出荷

仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 256K x 16ワード数 = 256k1ワード当たりのビット数 = 16bit RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(135個)
109,800 税込120,780
5日以内出荷

仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 128K x 8ワード数 = 128k1ワード当たりのビット数 = 8bit RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(234個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

仕様メモリサイズ = 64kbit構成 = 8 Kワード x 8ビットワード数 = 8K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 55nsアドレスバス幅 = 13bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 28寸法 = 18.49 x 8.64 x 2.49mm高さ = 2.49mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
11,470 税込12,617
7日以内出荷


仕様●メモリサイズ: 2Mbit●構成: 128K x 16●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 16bit RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
7日以内出荷

1袋(2個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Cypress CY14X101PA は、1 Mbit nv SRAM [1] とフル機能 RTC をシリアル SPI インターフェース付きのモノリシック集積回路にまとめた製品です。メモリは、それぞれ 128 K ワードの 8 ビットで構成されています。内蔵の不揮発性エレメントには Quantum Trap テクノロジーが組み込まれており、世界で最も信頼性の高い不揮発性メモリを実現します。SRAM は無限の読み取り / 書き込みサイクルを実現しますが、Quantum Trap セルは信頼性の高い不揮発性データストレージを提供します。SRAM から不揮発性エレメントへのデータ転送( STORE 操作)は、パワーダウン時に自動的に行われます。電源投入時に、不揮発性メモリ( RECALL 動作)から SRAM にデータが復元されます。また、SPI 命令を使用して STORE 操作と RECALL 操作を開始することもできます。
仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 128 k x 8ビットワード数 = 128k1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 15nsクロック周波数 = 104MHzローパワー = ありタイミングタイプ = シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16寸法 = 10.49 x 7.59 x 2.36mm高さ = 2.36mm動作温度 Max = +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様メモリサイズ:512kbit●構成:64 k x 8ビット●ワード数:64K●1ワード当たりのビット数:8bit●最大ランダムアクセス時間:25ns●アドレスバス幅:16bit●クロック周波数:20MHz●タイミングタイプ:シンクロナス●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:8●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●高さ:4.95mm●動作供給電圧 Min:2.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●メモリサイズ : 1Mbit●構成 : 128 K x 16 ビット●ワード数 : 128k●1ワード当たりのビット数 : 16bit●最大ランダムアクセス時間 : 45ns●アドレスバス幅 : 8bit●クロック周波数 : 1MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : 非シンクロナス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 32●寸法 : 20.751 x 11.43 x 2.895mm●高さ : 2.895mm●幅 : 11.43mm●非同期SRAMメモリ●Cypress Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
869 税込956
7日以内出荷