35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 材質超硬 軸径(Φmm)6
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40 耐圧(MPa)0.25 材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
1個
8,560 税込9,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)0.25
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バッグ内外には各種ポケット付きで抜群の収納力! 機能性抜群な収納ポケット ツールに最適なポケットとホルダーが大小26カ所 長尺物など収納 長尺ホルダーはテープカットとしても使え、使い方は色々 水弾きの良い撥水加工生地を使用 撥水加工をしてますのでバックが長持ちします。 サイドには便利なコンベックスホルダー付 使用頻度の高いコンベックスが収納できます。 肩掛けショルダー付き 持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調節機能付き、ウレタンパットで負荷軽減されます。
質量(kg)1.325 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×420×205 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)205
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

角のない設計なので、小さなお子様が演奏しても安心です。
材質ABSグリップ スチールベル(大)10個 備考中音・グリップ青 アズワン品番63-9661-31
1個
519 税込571
3日以内出荷

555(スリーファイブ)ラックエンド
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ガラス彫刻に最適です。あらゆるワーク材の研削に使用できます。
用途ガラス彫刻、バードカービング等。 適合材ガラス 材質人工ダイヤ 軸径(Φmm)2.35 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたバリスティック加工をした超高強度1680デニール生地を使用したミリタリーシリーズ。 ツールに最適なポケットとホルダーが大小26か所。 長尺ホルダーはテープフッカーとしても使用できます。 撥水加工をしていますのでバッグが長持ちします。 使用頻度の高いコンベックスが収納できます。 持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調整機能付き、ウレタンパッドで負荷軽減。
質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×205×250 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)205
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト 材質A6063S-T5
1本
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

水弾きの良い撥水加工生地使用。サイドに便利なコンベックスホルダー付き。長尺ホルダーはテープフッカーとしても使え、使い方いろいろ。ショルダーベルト付き
その他ポケット:外側11ヶ所/内側3ヶ所、ホルダー:14ヶ所、コンベックスホルダー、テープフッカー:2ヶ所、ペンホルダー:2ヶ所 長さ(mm)ハンドルまで:約110 質量(g)約1325(ショルダーベルト含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×420×205
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)40~60 最高出力(t)約7(安全加重)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

大小様々なポケット&ホルダー合わせて30カ所!抜群の収納力! 手袋をつけたままでも滑りにくいグリップ付き。 裏面には鋸収納&ファスナー式ポケット付き。 長尺物も収納簡単テープフッカーとしても。 8インチのペンチなども楽々収納できる深型ポケット。 厚手のショルダーで負荷軽減&通気性を確保できる。
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バッグ内外に各種ポケット付きで抜群の収納力。長尺ホルダーはテープフッカーとしても使え、使い方いろいろ。水弾きの良い撥水加工生地使用。サイドに便利なコンベックスホルダー付き。片掛けショルダーベルト付き
その他ポケット:外側11ヶ所/内側3ヶ所、ホルダー:14ヶ所、コンベックスホルダー、テープフッカー:2ヶ所、ペンホルダー:2ヶ所 長さ(mm)ハンドルまで:約110 ネイビー 質量(g)約1650(ショルダーベルト含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×420×205
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

TOWAによるお手頃価格のロープバッグが登場いたしました。 バケットタイプのロープバッグはロープ収納をしやすくするために内側上部に取っ手が付いている他、重たくなった場合でも楽に運べるショルダーストラップがついています。 強靭なコーデュラナイロン製の※のバッグは中身がすぐに確認できるように、ラベルポケットが内蔵されています。
材質コーデュラナイロン
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニファインChou2専用感熱ラベル
Chou2専用ラベル用紙です。水や油に強く丈夫で長持ち。キレイが続くラベルです。好きな長さにカットして使える連続タイプと丸フチにカットされたセパレートタイプがあります。直射日光を避けてご使用ください。また、使用しない時はパッケージに戻し、高温多湿を避けて保管してください。
タイプセパレート
1本
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB 三菱マテリアル 動画あり
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(ポケット溝加工) 材質セラミック 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
269,800 税込296,780
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリーズPPU 配管方法直接配管式 配管接続口径M5×0.8 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2) 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 最低使用速度(mm/s)50~400 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,900 税込39,490
12日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

1個
279,800 税込307,780
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
309,800 税込340,780
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズPPT 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,900 税込30,690
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1709種類の商品があります)



アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) 仕様特殊仕様:(-) なし
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920) 出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。 電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下) 制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻 その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 保護回路出力負荷短絡保護 耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1] 耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1] 動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能) 干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。 耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3) テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3) 発光波長(nm)870 開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下 光源(発光波長)赤外LED 耐電圧(V)AC1000、50/60Hz 立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下 耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
1個ほか
70,980 税込78,078
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

なかよしリズムシリーズは楽器をもっと身近に感じてほしい、。いつでも音楽を楽しめる環境を提供したいという思いから誕生した、。スペースをとらずに設置できる打楽器セットです。スタンドには楽器の形状に穴が開いています。その穴に同じ形の楽器をはめこむことで楽器が収納されます。パズルを楽しむ感覚で片付けの意識を促します。
材質本体 集成材(メルクシーパイン)
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)樹脂製リヤバスケット
樹脂製だから、サビない、変形しない。
用途樹脂製後カゴ 底部寸法(幅×奥行)(mm)約W250×D340 付属品取付金具 高さ(mm)約前190×後240 最大積載量(kg)約5 上部寸法(mm)約W290×D395
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

オムロンヘルスケアセーフティライトカーテン
Omron F3SG-SRB は、標準タイプのライトカーテンです。 機械の開口部は手で保護します。64 本のビームと 25 mm の分解能を備えています。このシリーズは、世界中の安全基準に適合しています。タイプ 4、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。ビームステータスの色で表示されるため、すばやく簡単に使用できます ビーム調整IP 保護等級: IP67
仕様●シリーズ:F3SG●ビーム分解能:25mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●ビームの数:64 アズワン品番65-7280-56
1個
449,800 税込494,780
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)