1丁で4サイズのアイテム
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
軽量・短小
用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
正逆は切り替え爪式です。
1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。
安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
極数単極
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
回路数1回路
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500 1分間
SR(Sound Reinforcement)用、高耐入力・高能率の2ウェイバイアンプ駆動バスレフ型スピーカーシステムです。
推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)37
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×619×364
周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
音圧レベル(dB)出力低域:98(1W/1m)高域:110(1W/1m)
スピーカー低域:30cmコーン型、高域:60°×40°定指向性ホーン+コンプレッションドライバー
インピーダンス(Ω)低域:8高域:16
許容入力(W)連続プログラム:360(低域)/240(高域)、連続ピンクノイズ:120(低域)(※1)/80(高域)(※2)
入力コネクタノイトリックNL4MPR
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状RF
小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。前後・左右・角度も一度に合わせられる新しい構造です。小柄な方でもしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」です。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)です。極限まで手前に引きこんだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)です。「膝が伸びない人」、「足関節が変形している(尖足拘縮)人」もフットサポートにしっかりと足を乗せる事ができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。
ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。
カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。
収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。
用途TIT44S-R用の専用フォームです。
材質EVA
色ブラック×グレー
適合機種TIT44SR
油圧式シャワートローリーは病室から浴室まで患者様をストレッチャーとして所定の場所に搬送し、そのまま乗り換える事なくバスタブとしてシャワー浴、洗身、洗髪が行える装置です。
1台
¥1,069,200
税込¥1,176,120
7日以内出荷
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0120
任意の角度設定で正確なサンプリング。
仕様外径1.8mm 有効長1800mm
口径(Φmm)鉗子:2.0
有効長(mm)1800
外径1.8mm
アズワン品番68-9198-63
1箱(10本)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
奥行きが狭い敷地に最適な省奥行タイプ。
2段式ラックからの取替需要に最適。
レールはアルミ形材を使っているので軽くて静かです。
ラックはホールド感があるので安定したスライドが可能。
自転車が出し入れしやすい大きな樹脂キャップ付。
材質(ラック)高耐食性めっき鋼板、(レール)アルミ押出し形材、(スライド金具A・B/高・低)高耐食性めっき鋼板、(レールスペーサー)高耐食性めっき鋼板、(アンカー)ステンレス
色シルバー
タイプ省奥行
ピッチ(mm)220
収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)20~27インチ、(質量)30kg
取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
呼び径(mm)150
角度(°)自在:15
ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラ
ローラ径(Φmm)57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ外径(Φmm)100
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)12
ローラ径(Φmm)57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ外径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻
仕様固定式
取付穴径(mm)11
・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。
種別ラック
材質S45C
形状RF
表面処理黒染
種別歯面高周波焼入れラック
形状RF
歯形並歯
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様1本吊り上部リング下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
仕様【口出線】ラグ方式:わく番号 112M リード本数 3本、わく番号 132S ~ 132M リード本数 6本
シリーズサブ:サイズダウン
定格運転:S1(連続)
回転方向インバータ駆動のため、両方向回転可能、FWD: 軸端より見て反時計方向(CCW)、REV: 軸端より見て時計方向(CW)
周囲湿度(%RH)100(ただし結露のないこと)
耐熱クラス155(F)
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、粉塵が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
定格回転速度(min-1[r.p.m])30
RoHS指令(10物質対応)対応
マンセル記号N1.5
取付管角度合わせが簡単にできます。屋外排水用。
呼び径150
適合パイプ(下流側)差し口:SRF
適合ソケット(下流側)受口:SRFS
関連資料(0.06MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダです。
独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
QSクイックチェンジシステムにより、工具交換の時間が短縮できます。
用途突切り・溝入れ加工用に、小型旋盤向け
関連キーワード
1
2
3
4
次へ