84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 テープ幅(mm)15 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーロンテープ・グレー Rectorseal 動画あり
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
伸び(%)600 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
1個
729 税込802
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネグロス電工親桁補足継ぎ金具
振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
用途水平ベンド時に親桁外回りの不足部分を補充する金具です。 種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ネグロス電工親桁補足継ぎ金具
振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
1セット(2組)
5,398 税込5,938
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二面幅(mm)13 ラチェット機構あり 全長(mm)108 トラスコ品番774-7969 質量(g)60
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1本(1m)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

二面幅(mm)19 ラチェット機構あり 全長(mm)139 トラスコ品番774-7993 質量(g)146
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

二面幅(mm)14 ラチェット機構あり 全長(mm)115 トラスコ品番774-7977 質量(g)74
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

二面幅(mm)10 ラチェット機構あり 全長(mm)95 トラスコ品番774-7942 質量(g)34
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

二面幅(mm)12 ラチェット機構あり 全長(mm)106 トラスコ品番774-7951 質量(g)51
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
899 税込989
翌々日出荷

ネグロス電工伸縮継ぎ金具
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
用途ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
1個
849 税込934
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションSRG-S ステンレス回転握り(小型)
RoHS
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
16日以内出荷

FSRG13-S センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本 材質SUS304 質量(g)14 タイプRG-R13 寸法t(mm)2 適合センサオムロン:E39-R13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
翌々日出荷

有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。
用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。 ちょう度No.2 黄色 トラスコ品番856-1188 材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン 使用温度範囲(℃)-20~130 使用温度範囲-20~130℃ 容量(g)100 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1326
1本(100g)
1,798 税込1,978
当日出荷

Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/8-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 3.4 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2754 アズワン品番65-8032-72
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/4-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 5 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2739 アズワン品番65-8031-20
1個
8,331 税込9,164
7日以内出荷

。Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 5 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2784 アズワン品番65-8023-12
1個
8,331 税込9,164
7日以内出荷

油研工業絞り弁
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 使用流体石油系作動油 バルブ種類流量制御弁
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FSRG12-S センサブラケット(反射板用)RG-R12 L型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本 材質SUS304 質量(g)32 タイプRG-R12 寸法t(mm)2 適合センサオムロン:E39-R12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/4 /360 ° 回転可能で、ボールベアリングと外側六角のオスねじを備えています。サイズ標準、公称サイズ 3.4 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2832 アズワン品番65-8029-19
1個
6,473 税込7,120
7日以内出荷

Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/8-4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 21 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 4mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2808 アズワン品番65-8028-90
1個
6,118 税込6,730
7日以内出荷

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SRG 歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRG 歯研ラック
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状R1
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/2-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 8 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2811 アズワン品番65-8021-74
1個
14,626 税込16,089
7日以内出荷

破れにくく、滑りにくいので使いやすい シートの上に立って作業が可能。 現場の養生、作業後の撤去が簡単・スピーディ。 必要な長さに切って使える使い捨てタイプ。
用途屋根上やベランダ、足場の下や階段の床面養生に最適。 長さ(m)20 寸法(Φ×mm)90×300
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ
エコ商品、RoHS
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
1個
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック
エコ商品、RoHS
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック 種類同軸コネクタ 使用周波数(GHz)DC~6以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本エレパーツN型プラグ
エコ商品、RoHS
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。 仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ) 種類同軸コネクタ 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 使用周波数(GHz)DC~12 結線方法半田/圧着 適合圧着ダイス0.7~1.1Nm コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

【高級感UPのポイント】。(1)艶消しに…上品なマットブラックに変更。(2)よりなめらかに…ダイキャストで美しい鋳肌に。(3)より丈夫に…ダイキャストで強度もUP。※大型のレクタングル(長方形)テーブルは、天板と補強板のみ、ダイキャストではなく通常の鋳造です。「ここで過ごす時間は宝物。」。別売りのチェアとセットでお使いいただける、繊細で愛らしいチューリップモチーフのレクタングルテーブル(単品販売)です。アルミならではの軽量で丈夫な扱いやすさと、鋳物の重厚感・高級感を両立させた仕上がりです。「日常の暮らしの中に、ときめくようなひとときを。」。流行に流されない、上品で精緻なデザイン。置くだけで、家全体の外観や、室内からの景色が変わります。工芸品のような趣。ヨーロッパの伝統の中で育まれたデザインは、時を経ても変わらない品格があります。「高品質なアルミファニチャーはお手入れも簡単。」。錆に強く、汚れたら拭くだけでお手入れ完了。屋外で日常使いしやすい素材です。丈夫&軽量で、移動がしやすいことも使いやすさのポイント。
用途ガーデン家具としてベランダやお庭に。ガーデンテーブルとして以外にも店舗や屋外施設のテーブルとしても。 材質アルミ 寸法(mm)約幅1235×奥行625×高さ745 質量(kg)約14.6 マットブラック タイプ組立式 仕上粉体塗装 組立時間(目安)2人で20分
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラグ グリーン購入法適合 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 種類同軸コネクタ
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【高級感UPのポイント】。(1)艶消しに…上品なマットブラックに変更。(2)よりなめらかに…ダイキャストで美しい鋳肌に。(3)より丈夫に…ダイキャストで強度もUP。※大型のレクタングル(長方形)テーブルは、天板と補強板のみ、ダイキャストではなく通常の鋳造です。「ここで過ごす時間は宝物。」。お庭を家族が集まるあたたかな空間に変えてくれる、高品質なガーデンファニチャーシリーズ「トルペ」。思いやりの象徴とされるチューリップがモチーフです。アルミならではの軽量で丈夫な扱いやすさと、鋳物の重厚感・高級感を両立させた仕上がりです。「日常の暮らしの中に、ときめくようなひとときを。」。流行に流されない、上品で精緻なデザイン。置くだけで、家全体の外観や、室内からの景色が変わります。ヨーロッパの伝統の中で育まれたデザインは、時を経ても変わらない品格。「高品質なアルミファニチャーはお手入れも簡単。」。錆に強く、汚れたら拭くだけでお手入れ完了。屋外で日常使いしやすい素材です。丈夫&軽量で、移動がしやすいことも使いやすさのポイント。
用途ガーデン家具セットとしてベランダやお庭に。ガーデンテーブルセットとして以外にも店舗や屋外施設のテーブルチェアセットとしても。 材質アルミ 寸法(mm)チェア(1脚)/約幅540×奥行570×高さ875/座高420、テーブル/約幅1235×奥行625×高さ745 質量(kg)チェア(1脚)/約4.8、テーブル/約14.6 マットブラック タイプ組立式 仕上粉体塗装 組立時間(目安)2人で40分
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷

200W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネル:初のShadowFlux技術搭載のN型ソーラーパネル!。(1)セルレベルでの影対策技術:各セルの性能を最適化し、電力ロスを最小限に抑えます。日陰でも優れた性能を発揮:さまざまな環境下でも影響を受けにくい、持続的な発電性能を実現します。コンパクトサイズ、パワフル性能:限られたスペースで効率を最大化し、すべてのスペースを有効活用。(2)影の変化に対応する安定出力:変わりゆく太陽光の角度でも卓越した性能を発揮し、安定した電力を供給します。(3)強化アルミフレームで耐久性向上:1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、。従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。(4)過酷な環境でも信頼できるパワー:大雪や強風にも耐えうる設計のShadowFluxソーラーパネルは、。過酷な気象条件下でも安定した性能を発揮します。(5)ホットスポットのリスクを大幅に低減:影の影響を軽減し、ホットスポットの発生を防ぐ電気構造を備え、あらゆる天候に対応可能です。(6)簡単設置で手間いらず:あらかじめ開けられた取り付け穴により、迅速かつ簡単に設置でき、どこでもスムーズにパネルを取り付け可能です。(7)洗練されたオールブラックデザイン:ルーフラックとシームレスに適合し、スタイリッシュな外観と優れた実用性を両立します。(8)あらゆるシーンの影対策に最適なソリューション:RVや庭、ヨット、キャンピングカーなど、。ShadowFluxソーラーパネルでオフグリッドシステムを構築します。(9)丁寧な梱包で安心をお届け:Renogyのソーラーパネルは、四隅のL字型の安全クッションで保護されています。
W数(W)200 取扱説明書(0.44MB)
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1本
70,980 税込78,078
6日以内出荷

1本
83,980 税込92,378
6日以内出荷

関連キーワード