0℃以下、氷結点までの温度帯で加工・熟成する山陰・鳥取発祥の技術『氷温熟成法』によって魚の鮮度を損なう事無く旨みを引き出しました。バラエティ豊かな4種類の魚をまろやかな甘さの味噌床にじっくり漬け込んだ一品です。真空パックの個別包装で保存性も良く、焼くだけで手軽にお召上がり頂けます。柔らかな身から溢れ出す魚の旨みと、身の隅々まで染み渡った上品な味噌の味の重なりを是非ご賞味下さい。
仕様状態:冷凍
セット内容銀ひらす西京漬け60g×2、鯖西京漬け60g×2、秋鮭西京漬け60g×2、さわら西京漬け70g×2
1セット
¥4,298
税込¥4,642
6日以内出荷
ホースコネクターに接続して使用します。
用途水流止め栓
適合SSK-1・SSK-2用
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×30
主要材質樹脂
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
山陰・鳥取発祥の技術『氷温熟成法』によって旨みを引き出した4種8袋の煮魚・焼魚と、4種8袋の西京漬の詰合せです。真空パック個別包装で保存性も良く、煮魚・焼魚は電子レンジまたは湯煎で、西京漬はフライパンやオーブントースターで焼くだけでお召し上がりいただけます。氷温熟成の味を是非ご賞味ください。
仕様状態:冷凍
セット内容16切(めぬけと黄金生姜の煮付け100g×2、さばの味噌煮90g×2、紅鮭の塩焼き60g×2、ぶりの照焼き90g×2、銀ひらす西京漬け60g×2、鯖西京漬け60g×2、秋鮭西京漬け60g×2、さわら西京漬け70g×2)
1セット
¥7,998
税込¥8,638
6日以内出荷
ユニパックのフィルム・シール強化タイプです。チャック上にはミシン目が付いています。(天閉じ底開き形態)
用途冷凍食品・粒状製品に。
色透明
種類チャック付ポリ袋
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。
溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
用途電気盤・筐体
車両・架橋トラックなどの振動部接合
はしご・脚立
自動倉庫ラック
立体駐車場
材質(本体)PBT樹脂
ポート数1
角度(°)ストレート
接続方式チューブ間
最大圧力(bar)6
動作温度(℃)-10~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
あさりと野菜、きのこをたっぷり配合したクラムチャウダーです。スープのベースにはあさりエキスを配合。あさりのコクと旨みをしっかり効かせクリーミーに仕上げました。袋のままレンジで温めるだけ。ごちそうスープが簡単にお召し上がりいただけます。化学調味料は使用せず、素材の味わいを大切に活かしました。
その他常温
内容量(g)150
1セット(8個)
¥13,980
税込¥15,098
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です。株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております。校正ポイントは-40,0,20℃。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。
校正証明書JCSS校正
高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です。株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております。校正ポイントは0,100,200℃。ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。付属の中温センサの測定範囲は 0~200℃となります。他低温用(-100~50℃)高温用(150~360℃)のセンサを別途、御用意しております。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置 現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立 机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。アルカリ電池使用で約1000時間測定可能 測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。
校正証明書JCSS校正
関連キーワード