クリップをスライドさせるだけの簡単ファイル。ダブルプレス方式採用で、少量の書類もしっかり綴じられます。
パンチで穴を開けずにはさんで綴じるタイプですからページの差替えも簡単です。
表紙が透明ですから中身がすぐわかり、回覧書類や企画書・提案書に最適です。
表紙とクリップのダブルプレス方式ですから、作品を傷めず、コピー用紙なら少量から約20枚までをしっかりと挟みます。
厚さ(mm)0.5
材質PP
寸法(高さH×幅W)(mm)316×227
用紙をしっかり固定する簡単操作のクリップファイル。書類をクリップにはさむだけの簡単、便利なファイル。ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりとじらます。ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。ファイルの収容枚数の表示は、コピー用紙を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。
厚さ(mm)(クリップ)8、表紙0.5
サイズA4-S
材質PP
収納枚数コピー用紙約20枚
寸法(縦×横)(mm)316×227
材質S45C
硬度R面高周波焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
SSSボンドカートリッジタイプに直接付けて、一般の接着剤として使用するためのツールです。
用途SSSボンドカートリッジタイプに直接付けて、一般の接着剤として使用するためのツールです。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
SSシリーズの少数歯数品(歯数10~13枚)の軸付タイプ
材質S45C
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8級
歯面硬度200~270HB
歯面仕上げ切削
歯切基準面軸
SUS304(18-8)ステンレス棚。耐錆、対薬品性に優れ、衛生管理に最適。耐荷重250kg。
材質仕上げ/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー・電解研磨仕上げ
奥行(mm)307
間口(mm)605
アズワン品番64-3447-30
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
SSS注入ポンプの分解のための工具です。
用途SSS注入ポンプの分解のための工具です。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
SSSボンドカートリッジタイプの主剤と硬化剤を混ぜる際の混練棒です。
用途SSSボンドカートリッジタイプの主剤と硬化剤を混ぜる際の混練棒です。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1本
¥299
税込¥329
4日以内出荷
SSSボンドカートリッジタイプ専用のポンプです。
用途SSSボンドカートリッジタイプ専用のポンプです。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。
付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シート
トラスコ品番419-0377
材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製
幅(mm)245
高さ(mm)230
奥行(mm)87
消費電力(W)20(LED照明装置)(100V)
本体寸法(mm)奥行87
本体寸法(mm)高さ230
本体寸法(mm)幅245
充電時間(時間)6
配光角度(°)90
明るさ(Lm)2500
点灯時間8
最大点灯時間8
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 通年用なので1年を通して使用できます。
用途モルタルの浮きやひび割れの注入接着。 コンクリートのひび割れの注入接着。 床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 エポキシモルタルのバインダーとして。
仕様【加熱変化】質量変化率:1.6%、体積変化率:1.8%
付属品混練棒・ノズルキャップ・ウエス
タイプ低粘度
容量(g)主材:200、硬化剤:100
比重23℃・混合時:1.05
可使時間(分)300gスケール・35℃:30、300gスケール・23℃:45
引張強度(MPa)24
収縮率(%)1.5
外観主材:無色透明液状、硬化剤:黄褐色透明液状
引張伸度(%)3.7
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1箱(300g×10セット)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
SSS注入ポンプの分解のための工具です。
用途SSS注入ポンプの分解のための工具です。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 通年用なので1年を通して使用できます。
用途モルタルの浮きやひび割れの注入接着。 コンクリートのひび割れの注入接着。 床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 エポキシモルタルのバインダーとして。
仕様【加熱変化】質量変化率:1.8%、体積変化率:1.7%
付属品混練棒・ノズルキャップ・ウエス
タイプ中粘度
容量(g)主材:200、硬化剤:100
比重23℃・混合時:1.08
可使時間(分)300gスケール・35℃:20、300gスケール・23℃:25
引張強度(MPa)26
収縮率(%)1.5
外観主材:乳白色マヨネーズ状、硬化剤:黄褐色マヨネーズ状
引張伸度(%)3.3
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1箱(300g×10セット)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。
用途SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1缶(4L)
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
1台
¥159,800
税込¥175,780
40日以内出荷
硬化したSSSボンドの撤去等に使用します。
用途硬化したSSSボンドの撤去等に使用します。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
主にモルタルの浮きを調査するための打診ハンマーです。
用途主にモルタルの浮きを調査するための打診ハンマーです。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
クロスカブ110:8BJ-JA60(JA60-1000001~)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
種別標準
カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 通年用なので1年を通して使用できます。
用途モルタルの浮きやひび割れの注入接着。 コンクリートのひび割れの注入接着。 床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 エポキシモルタルのバインダーとして。
仕様【加熱変化】質量変化率:1.3%、体積変化率:0.9%
付属品混練棒・ノズルキャップ・ウエス
タイプ高粘度
容量(g)主材:200、硬化剤:100
比重23℃・混合時:1.08
可使時間(分)300gスケール・35℃:32、300gスケール・23℃:80
圧縮強さ(MPa)67
引張強度(MPa)34
収縮率(%)硬化:1.2
外観主材:乳白色グリース状、硬化剤:黄濁色グリース状
引張伸度(%)5
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1箱(300g×10セット)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取。冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ。ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴き穿孔。レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ。その他鉄筋コンクリートの穿孔全般
取付ネジ径Aロットネジ/ユニファイネジ
有効長(mm)350(2インチ未満のサイズは有効長が短くなります)(ビット+チューブ+アダプター一式)
タイプ(ボンド)B
セット内容SSSビット、チューブ、アダプター各1個
適合機種TS-182以上の機種
SSS注入ポンプの分解のための工具です。
用途SSS注入ポンプの分解のための工具です。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに、塗料タンク・ダイヤフラム式低圧エアレス機よりの塗料ホースを接続するための継手(自在継手のガン取付側部品)。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、塗料ホース接続用継手
セット内容SSSアタッチメント×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×1個、止め栓×1個
1式
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
ひび割れ幅を計測するためのスケールです。
用途ひび割れ幅を計測するためのスケールです。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
用途包みこまれるような柔らかめの寝心地のポケットコイルマットレス。独立したコイルが身体の凹凸に合わせて沈み込み、「点」で支えるので、体圧分散に優れています。また並行配列によってコイル同士の接触が少なく、耐久性・通気性にも優れています。国際規格ISO9001認定工場で生産しているため、品質も安心です。圧縮した状態でのお届けとなりますので、玄関やエレベーターもスムーズに搬入できるところもポイント。お引越しが楽になるマットレスです。【商品サイズ(約)】幅80×奥行180×高さ20cm【梱包サイズ(約)】84×27.5×27.5cm(13.2kg)【材質】中材:コイルスプリング(ポケットコイル)詰物:ウレタンフォーム/フェルト生地(表/側面):ポリエステル100%生地(裏):ポリプロピレン100%【生産国】中国【備考】完成品
1台(1台)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
主にモルタルの浮き注入の際に、注入口の目印を付けるために使用します。
用途主にモルタルの浮き注入の際に、注入口の目印を付けるために使用します。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
スーパーカブ110:8BJ-JA59(JA59-1000001~)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
クロスカブ110:8BJ-JA60(JA60-1000001~)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
1台
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
奥行(mm)307
間口(mm)1821
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ