34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST-032D ステラ ハンディトーチ3×2 GENTOS 動画あり
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ 単3アルカリ電池×2本使用で430ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能 High/Eco の2段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯 IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久 スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属
付属品ストラップ、テスト用電池 質量(g)137 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29×152 防塵防水性能66,67↓1m 光束(Lm)430 明るさ(Lm)430~220 照射距離(m)149 連続点灯時間(時間)3~10 落下耐久(m)2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ST-132D ステラ ハンディトーチ3x2 GENTOS 動画あり
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単3アルカリ電池x2本使用で480ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-032D 後継
用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品ストラップテスト用電池 適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off 質量(g)137 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×0×152 防塵防水性能IP66/67 光束(Lm)最大:480 明るさ(Lm)光源(約)480~100 照射距離(m)最大:(約)141 連続点灯時間(時間)3~21 落下耐久(m)テスト:2
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷


CDM2D32-20TZ-M9BL CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D32-20TZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)20 作動方式(T) 単動引込み ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷

CDM2D32-15SZ CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D32-15SZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)15 作動方式(S) 単動押出し ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
6,698 税込7,368
18日以内出荷

CDM2D32-150TZ-M9NV CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D32-150TZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)150 作動方式(T) 単動引込み ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9NV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷

CDM2D32-5SZ CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D32-5SZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)5 作動方式(S) 単動押出し ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
6,698 税込7,368
18日以内出荷

CDM2D32-50TZ-M9NV CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D32-50TZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)50 作動方式(T) 単動引込み ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9NV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷


CDM2D32-10SZ CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D32-10SZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)10 作動方式(S) 単動押出し ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
6,698 税込7,368
18日以内出荷

CDM2D32-50SZ-A93L CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D32-50SZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)50 作動方式(S) 単動押出し ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

林電工シース熱電対
エコ商品
シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
規格JIS C 1605 主な用途汎用形 クラス許容差JISクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングル
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合 オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠 変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート 複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載 ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現 プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

シース熱電対は温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。シース外径の5倍Rまで曲げ可能です。
長さ(mm)補償導線:3000 材質(シース)316SS 熱電対K 補償導線ビニール
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6Kシリーズ
種類非照光式 動作方式セレクタ ボタン形状 取付穴径(Φmm)18.2 保護構造IP65 種別鍵付セレクタスイッチ ベゼル色:黒
1個ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)



グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
1セットほか
6,398 税込7,038
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6MKシリーズ
種別鍵付セレクタスイッチ ベゼル色:メタル調 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状 動作方式セレクタ 取付穴径(Φmm)18.2
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB8MKシリーズ
種類非照光式 動作方式セレクタ ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)18.2×24.2 保護構造IP65 種別鍵付セレクタスイッチ ベゼル色:メタル調
1個
3,500 税込3,850
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ホルダー:ミーリング
トラスコ品番113-1439 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
29日以内出荷

1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB8Kシリーズ
種類非照光式 動作方式セレクタ ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)18.2×24.2 保護構造IP65 種別鍵付セレクタスイッチ ベゼル色:黒
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スイッチ
規格AV0.5X85Lクロ 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.56MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 図解NoSD057ST 本体部品 スイッチ_No.32、MK057ST 本体部品_No.32、MK058T-20 本体部品_No.20、MK035D 本体部品_No.10、MS035K 本体部品_No.10、MS035T 本体部品_No.10、SD058T-20 本体部品 スイッチ_No.20、MK058T-25 本体部品_No.20、MS057T 本体部品_No.37、SD35T-1 本体部品 スイッチ_No.10、MS057ST 本体部品_No.32、SD058T-25 本体部品 スイッチ_No.20、MK035 本体部品_No.10、MS052T 本体部品_No.29、MS058T-20 本体部品_No.20、MK057T 本体部品_No.37、MS035D 本体部品_No.10、MK035T-1 本体部品_No.10、MS035T-1 本体部品_No.10、SD057T 本体部品 スイッチ_No.37、MS058T-25 本体部品_No.20、MS035KD 本体部品_No.10、MS035 本体部品_No.10
1個
689 税込758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キユウスイベンカラー
規格6X8.5X9.6L 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.97MB) 図解NoMS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、GS35MR ポンプ・モータ部品 キユウスイベンカラー_No.9、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS052T ポンプ部品_No.10、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS052 ポンプ部品_No.10、GS35M ポンプ・調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.32、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、GS20M ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー_No.10、SD052 ポンプ部品 キユウスイベンカラー_No.10、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、MK052 ポンプ部品_No.10、MS029M ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10
1個
509 税込560
7日以内出荷

関連キーワード