種別現像液
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量205mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(12本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
色無色
使用温度範囲-5~50℃
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器エアゾール缶
比重0.69
引火点(℃)-5前後
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量225mL
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄方式溶剤除去法
危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
工業用脱脂洗浄剤です。
グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤
トラスコ品番120-4193
容器エアゾール缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます。有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。試験品表面のサビ・油汚れを除去します。JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。
種別洗浄液
色透明
使用温度範囲(℃)-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2、ISO-3452-2
主成分エチルアルコール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
室内でのペット歩行・走行でのスベリ防止用マット。
裏面アクリル樹脂特殊加工によりズレナイ。
掃除機をかけても吸いつかず楽にお掃除できます。
緑茶カテキンである「サンフェノンR」を練り込み悪臭を消臭します。
洗濯機で丸洗いできます。
防音効果があり、床面も保護します。
ハサミで手軽にカットでき、カットしてもほつれません。
止水加工により床面を濡らしにくい。
材質表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(mm)450×900
1セット(20枚)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ステンレス結束バンド
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
どの環境下でも使用可能
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。
強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。
ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)4.6
食卓に馴染む形状とカラーリングのタンブラーです。スタイリッシュなフォルムのストレート型です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。熱い飲み物を入れても外側が熱くなりません。氷が溶けにくく、タンブラーの外側が結露しないので机上も濡れません。飲み口が厚く、口当たりがよくなっています。片手でも持ちやすい形状です。コーヒーや紅茶はもちろん飲酒時にもぴったりのサイズ感です。底面に丸みがあり洗いやすくなっています。保温・保冷両用です。
材質本体:ステンレス鋼、外側:アクリル樹脂塗装
質量(g)179
容量(L)0.45
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×173
保冷効果6℃以下(1時間)
外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。
外枠に気密材を配して気密性能を向上。
温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口
付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8
材質(内外枠)A6063S-T5
仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)
材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン
材質(フタ)(補強材)SPCC
材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
管材を包み込む本格管工事用のガストーチ。
炎はリング炎でパイプを効率よく加熱する為、ロウ付け時間が短縮できます。
火口は回転する為、作業性が良いです。
火口はステンレスの為、耐久性が強く熱伝導が小さいです。
本体側の温度上昇が少ないです。
逆さ使用も可能です。
用途管材の半田付け、ロウ付け
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納。
材質(本体)アルミ合金
外寸法・奥行(mm)300
有効内寸法・奥行(mm)280
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。
稼動部にも使用出来ます。
タッチチューブを溶着しています。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)2.5
外径(Φmm)4
色ライトブルー、黒、クリアブルー
トラスコ品番808-3497
質量(kg)1.65
材質(本体)ポリウレタン
長さ(m)50
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
手軽な設計でクリアな高域再生を実現する「ハイレゾ」対応のチューンアップトゥイーター
1セット
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法L(mm)450
質量(g)1300
寸法H(mm)60
寸法D(Φmm)20
1本
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング
幅(mm)4.6
色黒
使用温度範囲(℃)-60~150
特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
関連資料DKST-CBカタログ.pdf(0.19MB) RoHS2証明書(DKST-CB).pdf(0.12MB)
最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1~100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。
割出数単能:24等配
種別現像液
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
オプションパーツでバスケットのセットです。
高さ(mm)120
奥行(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクション装備のレイングローブ。
操作性と防水・透湿性を両立したレイングローブにプロテクションをプラス。
材質表地/合成皮革・ナイロン・ネオプレン・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER
機能新設計TPRプロテクター(甲)・フォームプロテクション(甲・掌・カフ)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター
材質ステンレス316
幅(mm)4.6
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60~150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
適合ベルト幅(mm)50
タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途溜桝用、溜桝グレーチング用
材質SUS 304
寸法H(mm)0.8
Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP
仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1665
アズワン品番65-7678-27
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP
仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1663
アズワン品番65-7675-63
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
締付力が強く高圧用途にも使用されています。一般産業用、空調配管、下水配管、自動車用等、他サイズも製造可能です。
1個
¥6,398
税込¥7,038
31日以内出荷
幅(mm)2115
材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上
質量(kg)19.9
高さ(mm)440
奥行(mm)537
材質(支柱)スチール塗装仕上
材質(脚)アルミ成型品塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2115
材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上
質量(kg)19.9
高さ(mm)440
奥行(mm)537
材質(支柱)スチール塗装仕上
材質(脚)アルミ成型品塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥6,398
税込¥7,038
31日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
キャスター式工場扇K-NV450E-STの交換用キャスターです。
適合機種K-NV450E-ST
車輪径(Φmm)Φ40
使用量3個
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様蓋:ツイスト式
寸法(mm)口部:Φ63
ポート数5
キャッチした土砂が床に落ちません。
アウトドア、インドア共用です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.940119)。
用途通行量の少ないビルや店舗に。
ポート数5
関連キーワード
1
2
3
4
次へ